絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 砥石

砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
1,016件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカンサス砥石 ファーステックアルカンサス砥石ファーステック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
アルカンサス 角 ABCアルカンサス 角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
天草砥石 包丁用 千吉天草砥石 包丁用千吉(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕上がりの良い、天然砥石です。一般家庭包丁に適した砥石です。
用途包丁・刃物の研ぎ直し。サイズ(mm)225×70×90
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダージーベックテクノロジー
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ用のホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
セラポスティックブロック(替刃) TACT(タクト)セラポスティックブロック(替刃)TACT(タクト)
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
# 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製) エスコ# 36/80x50x20mm 研磨ブロック(ゴム製)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
粒度36エスコ品番EA366EE-1
207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上) エスコ207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
粒度1200エスコ品番EA522GB-3
75x25x9mm 油砥石・天然(極上質/細目) エスコ75x25x9mm 油砥石・天然(極上質/細目)エスコ
6,780税込7,458
1個
欠品中
エスコ品番EA522AM-1
アトマエコノミー 台付 ツボ万アトマエコノミー 台付ツボ万
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドの刃物研ぎ。 従来の砥石の様に変形しない。 素早く研げる。替刃方式。 ゴム台付き。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。セット内容本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製研ぎ台&置き台 シンクブリッジ NANIWA(ナニワ研磨工業)ステンレス製研ぎ台&置き台 シンクブリッジNANIWA(ナニワ研磨工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。
用途砥石台適合サイズ(mm)W200~250 D50~100材質ステンレス質量(g)1130TKG品番9-0351-0301TKG品番(2017)6-0324-1901
エビ印 剛研 玄人 NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 剛研 玄人NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
高性能、本格派仕様の幅広タイプです。
用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×75×30材質アルミナ質研磨材質量(g)1020研磨対象各種刃物
朝日虎印 C角No1 サンタイガー朝日虎印 C角No1サンタイガー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)粒度120長さ(mm)205幅(mm)50厚さ(mm)25トラスコ品番818-3859材質C
油砥石 角 Aコンビ 150×50×25 大和製砥所油砥石 角 Aコンビ 150×50×25大和製砥所
3,898税込4,288
1個
当日出荷
細目と中目のコンビネーションタイプです。
仕様油砥石角Aコンビ150×50×25トラスコ品番812-1840
アジャスター付砥石台 NANIWA(ナニワ研磨工業)アジャスター付砥石台NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)260×80×50材質ABS樹脂質量(g)50
赤門前デラックス NANIWA(ナニワ研磨工業)赤門前デラックスNANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
用途刃物の切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。粒度#1000砥石サイズ(mm)210×70×60仕様中型砥材溶融アルミナ質質量(g)2000
金型砥石 YHS(硫黄入り) 大和製砥所金型砥石 YHS(硫黄入り)大和製砥所
4,998税込5,498
1箱(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。
用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。厚さ(mm)3材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸
バリキラー ブロック ハード 09H ZTECバリキラー ブロック ハード 09HZTEC
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
セラブロックスティックセット サンフレックスセラブロックスティックセットサンフレックス
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
消しゴム感覚で使える手軽な研磨材、湿式でも使用できます。カドやスミ部分の磨きに最適。柔軟性を生み出すクッション構造。
用途ヘアライン修正各装飾品、検査具、測定具等の薄サビ、キズ、汚れ取りローラ等のキズ取り、クリーニング電動工具で加工しにくい溶接部の焼け取り、クリーニング電極部のクリーニング各種部品の部分スケール除去ホーロー、衛生機器、陶器等の汚れ取り調理器具(鍋、フライパン等)、流し台等のクリーニング全長(mm)180セット内容CK701/CK702/CK703/CK704/CK705 各1本砥石寸法(mm)70×10×6
アトマ竹ヤスリ ツボ万アトマ竹ヤスリツボ万
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
セラミックストーン ウシオ(UHT)セラミックストーンウシオ(UHT)
4,298税込4,728
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1
[中目] 50x25x150mm 油砥石 エスコ[中目] 50x25x150mm 油砥石エスコ
4,370税込4,807
1個
当日出荷
用途機械周りの研磨に粒度320エスコ品番EA522G-12寸法(mm)50×25×150タイプ中目
[粗・細] 50x25x150mm 油砥石 エスコ[粗・細] 50x25x150mm 油砥石エスコ
6,240税込6,864
1個
当日出荷
エスコ品番EA522G-14
ダイヤモンド砥石 エスコダイヤモンド砥石エスコ
4,910税込5,401
1個
当日出荷から翌日出荷
マイスターフィニッシュ スティックホルダー ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックホルダージーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
適合マイスターフィニッシュ3Φmm用
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#300直径(Φmm)3赤茶構造組みひも適合材特にプラスチック金型
森平 火 中砥石 MORIHEI森平 火 中砥石MORIHEI
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#1000 中砥】包丁の切れ味が落ちた時に用います。包丁の材質にもよりますが、月に1回程度研いで頂くと切れ味の良い状態を保ちやすいです。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)920
森平 火 超仕上砥石 MORIHEI森平 火 超仕上砥石MORIHEI
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#12000 超仕上砥】天然仕上砥石に近い切れ味と長切れをお求めの方にお勧めします。和包丁を研ぐと、天然砥石で研いだように地金と刃金のコントラスト良く仕上がります。※この超仕上砥石は#8000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
油砥石 (細目) エスコ油砥石 (細目)エスコ
3,130税込3,443
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
仕様細目(ハード)粒度#800~1000寸法(mm)100×40×13
ちょこっとブロック ケーイングちょこっとブロックケーイング
2,398税込2,638
1セット(2個)
12日以内出荷
小面積のサンディング・ブツ取りの当て板に最適な指先にフィットする透明ブロックですアクリル素材なのでブツ取り作業で感触を敏感に捉える事が出来ます軽量で平滑性、視認性にも優れ、角は大きく面取りしている為ボディーに深い傷を付けにくく安心です
用途ブツ取り作業に材質アクリル寸法(mm)33×27×20
焼結ダイヤモンド砥石 永興電機工業焼結ダイヤモンド砥石永興電機工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
砥石の特性とダイヤモンドの切れ味を兼ね備えた、自由研削用の焼結ダイヤモンド砥石です。セミポーラス(多気孔)タイプの特殊焼成により目詰まりや発熱を抑え、適度な自生作用が鋭い切れ味を持続させます。乾式でも研削焼の少ない、ソフトな使用感が特長です。電動グラインダはもちろん、エアーグラインダにも相性が良い高速回転(80,000min-1)対応の砥石です。
用途超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラスなどの切削に軸径(Φmm)3粒度170最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000適合材超硬・焼入れ鋼・高硬度合金・セラミックス・ガラス入数1
ルビーストーンスティック (細目) 永興電機工業ルビーストーンスティック (細目)永興電機工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると、気孔がなく摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用してコーナー部の研磨等に適した砥石です。三角形タイプです。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。1パック1本入りです。
粒度1500相当タイプ三角形入数1
オイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089 プロトオイルストーン #220 粗目 バイク用 PGR0089プロト
729税込802
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0089ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:220材質[素材]:A砥粒使用箇所:バリ取り等内容量[数量]:1個特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手220使用箇所バリ取り等数量(個)1
#120 スティックゴム砥石 エスコ#120 スティックゴム砥石エスコ
1,700税込1,870
1本(1本)
翌日出荷
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等。凹溝部分の仕上げができます。砥粒がクッションして細部まで磨けます。乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
仕様中目材質本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ粒度#120寸法(mm)12×170×22砥石部:ブルー質量(g)17砥石寸法(mm)12×50×6適合材スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅適応スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅
ファイバーストーンスティックハンドホルダー ミニモファイバーストーンスティックハンドホルダーミニモ
1,498税込1,648
1本
欠品中
スティック砥石、ファイバーストーンからヤスリまで、使い勝手から選べるハンドルホルダーのラインナップです。
用途ファイバーストーン平 4、6、10mm用。トラスコ品番353-8997対象4、6、10mm用
グライディングストーン Grit24 janser(ヤンサー)グライディングストーン Grit24janser(ヤンサー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ドイツ製でコンクリート、モルタル、塗り床の研磨にご使用いただけます。小さな不陸も見逃さない。(底面穴開き)
幅(cm)11長さ(cm)21厚さ(cm)3.5
アルカンサス 丸 ABCアルカンサス 丸ABC
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス 三角 ABCアルカンサス 三角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
ハンド油砥石(櫛形/極細目) エスコハンド油砥石(櫛形/極細目)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
アーカンサスストーン 革ケース入り 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●砥石サイズ:100×50×1.6~13.0mm●仕様:極細目アズワン品番65-2136-61
油砥石・天然(極細目) エスコ油砥石・天然(極細目)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ダイヤケアー 道刃物工業ダイヤケアー道刃物工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台! 【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】 従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。 ●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。
用途木彫全般材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150質量(kg)1適合材

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

砥石