絞り込み
ブランド
  • 高島産業(44)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
材質(ブラシ部)
  • その他(46)
  • ナイロン(2)
適合材
  • アルミ(51)
  • ステンレス(51)
  • 木工(1)
  • (55)
  • 銅・真鍮(55)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(55)
  • 220~240未満(1)
  • 300~350未満(6)
  • 400~450未満(2)
粒度・番手
  • 60
  • 120(67)
  • 150(1)
  • 180(62)
  • 200(1)
  • 220(8)
  • 240(63)
  • 250(1)
  • 320(71)
  • 400(5)
  • 500(5)
  • 600(63)
  • 800(5)
  • 1000(49)
  • 1200(2)
  • 2000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から62日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ローター研磨用フレックスホーン YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ローター研磨用フレックスホーンYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
砥粒ジルコニア25%、アルミナ75%質量(g)130
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研削丸 内径15~16用 高島産業研削丸 内径15~16用高島産業
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)15~16外径(Φmm)16砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)4.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径13~14用 高島産業研削丸 内径13~14用高島産業
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)13~14外径(Φmm)14砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)3.7全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径64~67用 高島産業研削丸 内径64~67用高島産業
7,898税込8,688
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)64~67外径(Φmm)67砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径25~26用 高島産業研削丸 内径25~26用高島産業
3,898税込4,288
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)25~26外径(Φmm)26砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)5.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径11~12用 高島産業研削丸 内径11~12用高島産業
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)11~12外径(Φmm)12砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.7全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径9~10用 高島産業研削丸 内径9~10用高島産業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)9~10外径(Φmm)10砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.4全長(mm)200関連資料(0.21MB)
フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン BC型YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。全長(mm)203仕様回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷から17日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷から62日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,390税込5,929
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(GBD型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
32,980税込36,278
1本
25日以内出荷から78日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類アルミオキサイト粒度60対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付ヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り
汚れ取りブラシ・替ペーパー ヤナセ(柳瀬)汚れ取りブラシ・替ペーパーヤナセ(柳瀬)
169税込186
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
用途金属、木工のバリ取り、下地直し。寸法(mm)15×50砥材A適合材金属、木工
研削丸 内径76~79用 高島産業研削丸 内径76~79用高島産業
9,198税込10,118
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)76~79外径(Φmm)79砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径73~76用 高島産業研削丸 内径73~76用高島産業
9,198税込10,118
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)73~76外径(Φmm)76砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径70~73用 高島産業研削丸 内径70~73用高島産業
8,898税込9,788
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)70~73外径(Φmm)73砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径67~70用 高島産業研削丸 内径67~70用高島産業
7,998税込8,798
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)67~70外径(Φmm)70砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径60~63用 高島産業研削丸 内径60~63用高島産業
7,598税込8,358
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)60~63外径(Φmm)63砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径57~60用 高島産業研削丸 内径57~60用高島産業
6,898税込7,588
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)57~60外径(Φmm)60砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径54~57用 高島産業研削丸 内径54~57用高島産業
6,798税込7,478
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)54~57外径(Φmm)57砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径51~54用 高島産業研削丸 内径51~54用高島産業
6,598税込7,258
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)51~54外径(Φmm)54砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径47~50用 高島産業研削丸 内径47~50用高島産業
5,598税込6,158
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)47~50外径(Φmm)50砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径44~47用 高島産業研削丸 内径44~47用高島産業
5,598税込6,158
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)44~47外径(Φmm)47砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径41~44用 高島産業研削丸 内径41~44用高島産業
5,598税込6,158
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)41~44外径(Φmm)44砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径38~41用 高島産業研削丸 内径38~41用高島産業
5,398税込5,938
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)38~41外径(Φmm)41砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径36~38用 高島産業研削丸 内径36~38用高島産業
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)36~38外径(Φmm)38砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径34~36用 高島産業研削丸 内径34~36用高島産業
5,198税込5,718
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)34~36外径(Φmm)36砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径32~34用 高島産業研削丸 内径32~34用高島産業
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)32~34外径(Φmm)34砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径30~32用 高島産業研削丸 内径30~32用高島産業
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)30~32外径(Φmm)32砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径28~30用 高島産業研削丸 内径28~30用高島産業
4,598税込5,058
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)28~30外径(Φmm)30砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径27~28用 高島産業研削丸 内径27~28用高島産業
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)27~28外径(Φmm)28砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)5.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径26~27用 高島産業研削丸 内径26~27用高島産業
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)26~27外径(Φmm)27砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)5.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径24~25用 高島産業研削丸 内径24~25用高島産業
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)24~25外径(Φmm)25砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)5.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径23~24用 高島産業研削丸 内径23~24用高島産業
3,798税込4,178
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)23~24外径(Φmm)24砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)4.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ