手作業ブラシ :「モルタル研磨」の検索結果
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
商品豆知識
弾力があり耐久性に優れた黒毛を使用しています。
用途壁やセメントモルタルの表面調整。
適合材セメント、モルタルなど
材質黒毛
全長(mm)270
トラスコ品番258-9630
形状1丁半、6行
幅(mm)60
質量(g)210
毛丈(mm)45
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。