手作業ブラシ :「研磨剤 銅」の検索結果
手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
関連キーワード
商品豆知識
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9311
質量(g)35
タイプ4行
行数4行
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9303
質量(g)30
タイプ3行
行数3行
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状I型
行数1行
全長×幅W(mm)230×20
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属面
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。
ヘッド形状A型・I型用
行数1
全長×幅W(mm)60×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型
行数1行
全長×幅W(mm)250×20
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
毛材ワイヤー
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
トラスコ品番297-3537
質量(g)62
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状J型用
全長×幅W(mm)80×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。