絞り込み
ブランド
全長(mm)
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
3・15・16・20・50・57・60・65・66・70・75・80・90・95・100・101.6・105・110・125・130・ブラシ長(mm)をもっと見る
粒度・番手
60・120・150・180・200・220・240・250・320・400・500・600・800・1000・1200・2000
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 手作業ブラシ

手作業ブラシとは、多様な用途に使われる握りやすい形状のブラシです。先端が曲がっているチャンネルブラシは、コーナーなどの届きにくい部分にも使用できます。金属毛のなかでも毛腰が柔らかい真鍮ブラシは、艶出し作業等に最適です。ワイヤーブラシは、強い研磨力と研削力があり、サビ落としや塗装はがしに適しています。ナイロンブラシや竹ブラシは、接着剤の塗布などの用途、また水周りの作業にも使用。豚毛のブラシは、簡単な汚れ落としに最適です。
1,361件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ブラシ ステップ真鍮ブラシステップ
659税込725
1本
当日出荷
広い面積の作業に最適
幅(mm)60全長(mm)135タイプ小判線径(Φmm)0.28毛丈(mm)20板厚(mm)16
ワイヤーブラシ ステップワイヤーブラシステップ
199税込219
1本
4日以内出荷
さび落とし・掃除等に
テーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線) TRUSCOテーパーネジリブラシ六角軸 毛材:ワイヤー(硬鋼線)TRUSCO
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4.1全長(mm)135最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛材ワイヤー鋼線線径(mm)0.2
トルネードブラシ 豚毛 SUN UPトルネードブラシ 豚毛SUN UP
519税込571
1個
当日出荷
パイプの狭い個所の洗浄に最適!!
材質(線材)豚毛全長(mm)265質量(g)17径(Φmm)10
スチールブラシ ステンレス線 Strong Toolスチールブラシ ステンレス線Strong Tool
619税込681
1個
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに材質ステンレス線線径(mm)0.3
チャンネルブラシ 真鍮線 先曲り Strong Toolチャンネルブラシ 真鍮線 先曲りStrong Tool
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途真鍮・銅製品の磨きだしに材質真鍮線線径(mm)0.15
チャンネルブラシ 豚毛 ストレート Strong Toolチャンネルブラシ 豚毛 ストレートStrong Tool
839税込923
1個
4日以内出荷
用途洗浄・掃除・接着剤の塗布などに材質ブタ毛
チャンネルブラシ 真鍮線 ストレート Strong Toolチャンネルブラシ 真鍮線 ストレートStrong Tool
999税込1,099
1個
当日出荷
用途真鍮・銅製品の磨きだしに材質真鍮線線径(mm)0.15
チャンネルブラシ ステンレス線 ストレート Strong Toolチャンネルブラシ ステンレス線 ストレートStrong Tool
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどに材質ステンレス線線径(mm)0.2(SUS304)
チャンネルブラシ ストロング D型4行 TRUSCOチャンネルブラシ ストロング D型4行TRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。
用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1430
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用 TRUSCO軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用TRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。シャフト径(Φmm)6仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
ネジリブラシ(ステンレス撚り線) インダストリーコーワネジリブラシ(ステンレス撚り線)インダストリーコーワ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。材質軸:SS400毛材ステンレス(SUS304)全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(mm)0.102018年トラスコ掲載ページ5 1405
ネジリブラシ SK11ネジリブラシSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途パイプの内側の洗浄等。材質(毛)ナイロン線タイプネジリブラシ径(Φmm)25
ワイヤーブラシ SK11ワイヤーブラシSK11
389税込428
1本
当日出荷
強力にサビを落とし、ペンキをはがせる波線メッキワイヤーブラシです。強度・弾力性アップでサビにも強い波線メッキワイヤーです。
用途サビ落とし及び、ペンキはがし。
チャンネルブラシステン 曲柄 SK11チャンネルブラシステン 曲柄SK11(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のチャンネルブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ・曲柄材質(毛)ステンレス線
竹ヨブラシ SK11竹ヨブラシSK11(4件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。サビにくく、水廻りの作業に最適です。細かな部分に最適なミニタイプです。
用途サビ、汚れ落とし。材質(毛)ステンレスタイプ竹ブラシ、直柄、ミニ毛丈(mm)12材質(柄部)
D型ブラシ ステンレス SK11D型ブラシ ステンレスSK11
3,598税込3,958
1本
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。
用途サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ステンレス線・3行タイプD型材質(柄部)
U3型ブラシ 真鍮 SK11U3型ブラシ 真鍮SK11
2,898税込3,188
1本
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。材質(毛)真鍮線・3行タイプU3型材質(柄部)
チューブブラシ TRUSCOチューブブラシTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。パイプ管内のクリーニングに。毛材ナイロン全長(mm)200ねじ径(inch)W1/2材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
6x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ6x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SG-6
14x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ14x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
エスコ品番EA109SG-14
ブラシセット(真鍮線) エスコブラシセット(真鍮線)エスコ
870税込957
1セット
当日出荷
エスコ品番EA109GE
250mm チャンネルブラシ(ラッピング製/曲) エスコ250mm チャンネルブラシ(ラッピング製/曲)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109GA-14
295mm 4行 竹ブラシ(曲・豚毛製) エスコ295mm 4行 竹ブラシ(曲・豚毛製)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DB-32
25mm ブラシヘッド(馬毛製) エスコ25mm ブラシヘッド(馬毛製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CT-25
235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列/12本) エスコ235mm ワイヤーブラシ(真鍮・3列/12本)エスコ
1,980税込2,178
1箱
当日出荷
エスコ品番EA109B-31B
340mm ダストブラシ(ポリスチレン) エスコ340mm ダストブラシ(ポリスチレン)エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
ウッドハンドル
材質ポリスチレン全長(mm)340毛丈(mm)64エスコ品番EA928AJ-35A質量(g)225ブラシ寸法(mm)225×65
ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。 フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途交叉穴に生ずるバリ取り全長(mm)76材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鋳鉄、鉄鋼など
ワイヤーブラシ(スチール) STAHLWILLE(スタビレー)ワイヤーブラシ(スチール)STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ローター研磨用フレックスホーン YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ローター研磨用フレックスホーンYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
砥粒ジルコニア25%、アルミナ75%質量(g)130
両面ブラシ インダストリーコーワ両面ブラシインダストリーコーワ
499税込549
1本
4日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途目地、器具等の払い、磨きに最適高さ(mm)158幅(mm)22奥行(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
機械ブラシ インダストリーコーワ機械ブラシインダストリーコーワ(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から4日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途工具、機械の払いに最適高さ(mm)270幅(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
器具ブラシ(ミニ)真鍮 インダストリーコーワ器具ブラシ(ミニ)真鍮インダストリーコーワ
299税込329
1本
4日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途オーブン、レンジ磨き等に最適材質真鍮高さ(mm)100幅(mm)65奥行(mm)14質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
器具ブラシ(ヘラ付)真鍮 インダストリーコーワ器具ブラシ(ヘラ付)真鍮インダストリーコーワ
549税込604
1本
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途オーブン、レンジ磨き等に最適材質真鍮高さ(mm)215幅(mm)22奥行(mm)32質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ柄鋼線(3段) インダストリーコーワパイプブラシ柄鋼線(3段)インダストリーコーワ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適材質ワイヤー高さ(mm)1210幅(mm)60奥行(mm)12質量(g)340RoHS指令(10物質対応)対応
FREE DESIGN ハンドブラシ真鍮3行セット ハンディ・クラウンFREE DESIGN ハンドブラシ真鍮3行セットハンディ・クラウン
499税込549
1セット
3日以内出荷
ヘッド着脱式ブラシ。古い塗膜剥し、さび落しに最適。
高さ(mm)275幅(mm)55奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ マーベルブラシマーベル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ハンドブラシ 6U2型 大塚刷毛製造ハンドブラシ 6U2型大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
木柄ゴールドメッキブラシ 大塚刷毛製造木柄ゴールドメッキブラシ大塚刷毛製造
289税込318
1本
当日出荷から翌日出荷
材質(ブラシ部)ゴールドメッキ線

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

手作業ブラシ