絞り込み
適合材
  • アルミ(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • (2)
  • 銅・真鍮(2)
形状
形状
三角(2)
形状
(2)
形状
半丸(1)
形状
(5)
形状
(2)
目の荒さ
  • 中目(11)
  • 細目(6)
  • 荒目(7)
全長(mm)
  • 300~350未満(10)
ヤスリの長さ(mm)
  • 200
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 100(5)
  • 110(8)
  • 135(1)
  • 150(3)
  • 250(4)
幅(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 20(3)
  • 21(4)
7・8・12・20・21
ブランド
  • ツボサン(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • エスコ(1)
  • バローベ(1)
  • 神東工業(1)
ツボサン・SIGNET(シグネット)・エスコ・バローベ・神東工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(2)
木工(2)
樹脂(2)
(2)
銅・真鍮(2)
のこやすり 神東工業のこやすり神東工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリセット (鉄用)SIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
ブライト900 ヴァリト ツボサンブライト900 ヴァリトツボサン(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
クイックカット ヴァリト ツボサンクイックカット ヴァリトツボサン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
ヴァリト スタンダード ツボサンヴァリト スタンダードツボサン
1,898税込2,088
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り作業
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
鉄工ヤスリ 平 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 平 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
当日出荷
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状平、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)230刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)16-20刃厚(mm)5材質(ハンドル)PP/TPR
[EA521TS-71用] 替刃 エスコ[EA521TS-71用] 替刃エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
材質SK材刃長(mm)200目の粗さ荒目・中目アズワン品番64-7863-41
鉄工ヤスリ 三角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)180刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)9-12刃厚(mm)9-12材質(ハンドル)PP/TPR
鉄工ヤスリ 四角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)150刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)5-7刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
マルチファイル バローベマルチファイルバローベ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
その名の通り幅広い適応範囲を持つヤスリ。 通常のヤスリでは目詰まりしやすい加工物(アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等)の切削に威力を発揮します。 表と裏が異なる荒さを有するため、荒削りと仕上げ切削の使い分けが可能です。
ヤスリ部形状適合材アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等
その他ヤスリ