110件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド 形状 幅(mm)1.4 粒度#150 質量(g)30 全長(m)2
1本(1本)
750 税込825
翌日出荷

刈払機用チップソー専用研磨機SK-1000用のヤスリです。
用途交換用ヤスリ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

Clover(クロバー)やすりホルダー
握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール
用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。 適合材 粒度#240 パッケージサイズ(mm)70×165×44 材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒 セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚 砥粒アルミナ 形状
1個
979 税込1,077
当日出荷

用途鉄・非鉄金属の粗加工などに
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルな価格設定の油目ヤスリです。
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルな価格設定の中目ヤスリです。
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)21 ヤスリ部寸法(mm)200 厚さ(mm)6 目の粗さ中目 形状半丸 トラスコ品番811-6931 質量(g)152 適合材ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサン 動画あり
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
1セット(4本)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目 全長(mm)315 材質(本体)スチール 質量(g)180 刃長(mm)200 目の粗さ中目 刃幅(mm)9-12 刃厚(mm)9-12 材質(ハンドル)PP/TPR
1本
699 税込769
翌日出荷

紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル 動画あり
砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。 1巻長さ(m)15
1巻(15m)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド 形状 質量(g)30 全長(m)2
1本(1本)
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 材質SKS-8(合金工具鋼) 形状 全長(mm)310 刃長(mm)250 刃幅(mm)25 刃厚(mm)6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)万能ヤスリ樹脂柄平
鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。
用途鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。 仕様特殊目 寸法(mm)(やすり)150
1本
949 税込1,044
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質炭素工具鋼(SK-2) 全長(mm)205 刃長(mm)100 目の粗さ中目 アズワン品番64-2216-91
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス タイプ5本組 刃長(mm)80
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様カムレバー式で簡単に研磨紙を取り付けできます。 材質プラスチック、エラストマー パッド寸法(mm)75×240mm
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

すべり止めマット付き。ヤスリの目立て部が大きいので非常に便利です。
目の粗さ中目・細目の中間目立て
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机などに張り付けて使用出来ます。この場合、市販の両面テープを利用し、平らな箇所に張り付けて使用します。使用後、削りカスがたまりましたら、布やティッシュペーパーで横方向へ拭いて下さい。簡単に処理出来ます。
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーズナブルな価格設定のヤスリです。
1個
209 税込230
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラモデル用の基本的なヤスリです。
形状甲丸
1個
279 税込307
5日以内出荷

全長(mm)200 幅(mm)21 厚さ(mm)5 目の粗さ中目 形状 トラスコ品番811-6945 質量(g)170 適合材プラスチック樹脂
1個
1,388 税込1,527
翌々日出荷

全長(mm)200 幅(mm)16 厚さ(mm)4 目の粗さ砂利目 形状 適合材プラスチック樹脂
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな面幅の平面仕上げに。
用途切削キズのキズ取り、面取り。サンダ掛け後の平面ならし。
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電着ダイヤモンドヤスリなどをセットすることで、被削材に対してダンパー機能を持たせることができます。1パック1本入りです。
軸径(Φmm)3.0/L=65 入数1
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)10923用ヤスリ
ヤスリホルダー10905及び10923と組み合わせて使用するヤスリブレード。荒目。波目。
全長(mm)350 質量(g)279 ピッチ(1インチあたり)9
1本
14,980 税込16,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)10923用ヤスリ
ヤスリホルダー10905及び10923と組み合わせて使用するヤスリブレード。荒目。単目。
全長(mm)350 質量(g)252 ピッチ(1インチあたり)9
1本
12,980 税込14,278
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)10923用ヤスリ
ヤスリホルダー10905及び10923と組み合わせて使用するヤスリブレード。細目。波目。
全長(mm)350 質量(g)321 ピッチ(1インチあたり)15
1本
15,980 税込17,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)10923用ヤスリ
ヤスリホルダー10905及び10923と組み合わせて使用するヤスリブレード。中目。波目。
全長(mm)350 質量(g)286 ピッチ(1インチあたり)12
1本
15,980 税込17,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)10923用ヤスリ
ヤスリホルダー10905及び10923と組み合わせて使用するヤスリブレード。中目。単目。
全長(mm)350 質量(g)282 ピッチ(1インチあたり)12
1本
13,980 税込15,378
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)10923用ヤスリ
ヤスリホルダー10922と組み合わせて使用するヤスリブレード。荒目。波目。
全長(mm)350 質量(g)216 ピッチ(1インチあたり)9
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヤスリホルダー
木製。半丸ヤスリを取り付けて使用。
全長(mm)530 質量(g)300
1本
9,798 税込10,778
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヤスリホルダー
荒目の平ヤスリを取り付けて使用。
幅(mm)35 全長(mm)365 高さ(mm)110 質量(g)760
1本
35,980 税込39,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヤスリホルダー
木製。平ヤスリを取り付けて使用。
全長(mm)530 質量(g)260
1本
9,998 税込10,998
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヤスリ用ブラシ
毛の短いワイヤー用ブラシ。
全長(mm)260 質量(g)74
1個
1,998 税込2,198
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ヤスリ
用途ブレーキキャリパーの溝からゴミ、サビ、泥を取り除く際に 全長(mm)260 質量(g)104
1本
14,980 税込16,478
90日以内出荷

金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ
用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状 全長(mm)135 刃長(mm)70 目の粗さ複目
1本
719 税込791
翌々日出荷