絞り込み
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(3)
  • ステンレス(2)
  • 木工(3)
  • 樹脂(6)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
形状
形状
三角(2)
形状
(4)
形状
半丸(4)
形状
(12)
形状
(2)
目の荒さ
  • 中目
  • その他(4)
  • 仕上目(1)
  • 油目(5)
  • 細目(11)
  • 荒目(15)
  • 鬼目(2)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(9)
  • 350~400未満(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 85(2)
  • 100(2)
  • 110(7)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 200(11)
  • 250(2)
幅(mm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 11(9)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 21(7)
4・6・7・8・10・11・12・16・20・21
ブランド
  • ツボサン(13)
  • エスコ(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • ヤマグチ(3)
  • 神東工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • ミネシマ(1)
  • 柄沢ヤスリ(1)
ツボサン・エスコ・SIGNET(シグネット)・ヤマグチ・神東工業・BIGMAN(ビッグマン)・ミネシマ・柄沢ヤスリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(3)
ステンレス(2)
その他(1)
木工(3)
樹脂(6)
(2)
銅・真鍮(1)
のこやすり 神東工業のこやすり神東工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
プラスチック用ヤスリ(GRIP付) ツボサンプラスチック用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(4件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
横に削るヤスリ ツボサン横に削るヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など刃幅(mm)10刃長(mm)40全長(mm)130
ブライト900 ヴァリト ツボサンブライト900 ヴァリトツボサン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
クイックカット ヴァリト ツボサンクイックカット ヴァリトツボサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
クラフトヤスリ ツボサンクラフトヤスリツボサン
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
ブライト900 ヴァリト+S ツボサンブライト900 ヴァリト+Sツボサン
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5
ヴァリト スタンダード ツボサンヴァリト スタンダードツボサン
879税込967
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り作業
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
プラスチック用ヤスリ ツボサンプラスチック用ヤスリツボサン
1,298税込1,428
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。片面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(中目)材質合金工具鋼(SKS-8)形状適合材プラスチック、ソフトメタル
250mm のこやすり(荒削用) エスコ250mm のこやすり(荒削用)エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
材質SK材全長(mm)370刃長(mm)250目の粗さ荒目・中目アズワン品番64-7863-39
100mm 両刃目立てやすり(中目) エスコ100mm 両刃目立てやすり(中目)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)205刃長(mm)100目の粗さ中目アズワン品番64-2216-91
誉プラスチックヤスリ 中目 柄沢ヤスリ誉プラスチックヤスリ 中目柄沢ヤスリ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ) スイスのバローベより繊細な切れ味です。 新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。 目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。 目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。
用途プラスチック・木材・軽金属他目の粗さ中目材質SKS8適合材プラスチック・木材・軽金属他
ステンレス用ヤスリ平中目20 ヤマグチステンレス用ヤスリ平中目20ヤマグチ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
幅(mm)21ヤスリ部寸法(mm)200厚さ(mm)5目の粗さ中目形状トラスコ品番811-6930質量(g)152適合材ステンレス
ステンレス用ヤスリ半丸中目2 ヤマグチステンレス用ヤスリ半丸中目2ヤマグチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
幅(mm)21ヤスリ部寸法(mm)200厚さ(mm)6目の粗さ中目形状半丸トラスコ品番811-6931質量(g)152適合材ステンレス
ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セットツボサン
7,898税込8,688
1セット(4本)
4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
鉄工ヤスリ 平 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 平 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
当日出荷
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状平、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)230刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)16-20刃厚(mm)5材質(ハンドル)PP/TPR
プラスチックヤスリ ツボサンプラスチックヤスリツボサン
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
中目ヤスリ ミネシマ中目ヤスリミネシマ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ホビー用工具。 模型製作に便利なヤスリ。
用途プラモデル目の粗さ中目
[EA521TS-71用] 替刃 エスコ[EA521TS-71用] 替刃エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
材質SK材刃長(mm)200目の粗さ荒目・中目アズワン品番64-7863-41
プラスチック樹脂用平単目中目 ヤマグチプラスチック樹脂用平単目中目ヤマグチ
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷
全長(mm)200幅(mm)21厚さ(mm)5目の粗さ中目形状トラスコ品番811-6945質量(g)170適合材プラスチック樹脂
鉄工ヤスリ 三角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)180刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)9-12刃厚(mm)9-12材質(ハンドル)PP/TPR
鉄工ヤスリ 四角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)150刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)5-7刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
ヴァリト 平 中目 ツボサンヴァリト 平 中目ツボサン
979税込1,077
1本
翌々日出荷
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ中目
ホビー用ヤスリ樹脂柄 BIGMAN(ビッグマン)ホビー用ヤスリ樹脂柄BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。呼び寸法(mm)215目の粗さ中目
150mm 両刃目立てやすり(中目) エスコ150mm 両刃目立てやすり(中目)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)255刃長(mm)150目の粗さ中目アズワン品番64-2216-93
その他ヤスリ