絞り込み
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(5)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • 木工(4)
  • 樹脂(6)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
形状
形状
形状
その他(2)
形状
三角(9)
形状
(19)
形状
先細(1)
形状
刀刃(1)
形状
半丸(15)
形状
楕円(1)
形状
腹丸(1)
形状
(9)
目の荒さ
  • その他(2)
  • 中目(12)
  • 油目(3)
  • 細目(4)
  • 荒目(7)
粒度・番手
  • 150(2)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 240(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(13)
  • 300~350未満(5)
ヤスリの長さ(mm)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 100(3)
  • 110(5)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 250(2)
40・60・70・75・80・85・100・110・150・200・250
幅(mm)
  • 1.6(2)
  • 2.4(3)
  • 3.2(2)
  • 4.8(2)
  • 6.4(3)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 11(5)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 21(4)
  • 25(2)
1.6・2.4・3.2・4.8・6.4・7・10・11・16・20・21・25
ブランド
  • ツボサン(14)
  • ヤマグチ(4)
  • ミネシマ(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • ミッチェル(3)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • TRUSCO(1)
  • バローベ(1)
  • 千吉(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • Clover(クロバー)(1)
ツボサン・ヤマグチ・ミネシマ・BIGMAN(ビッグマン)・ミッチェル・SIGNET(シグネット)・TRUSCO・バローベ・千吉・TAKAGI(高儀)・Clover(クロバー)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(5)
ガラス(1)
ステンレス(1)
セラミックス(1)
その他(1)
木工(4)
樹脂(6)
(2)
銅・真鍮(1)
紐(ひも)ヤスリ ミッチェル紐(ひも)ヤスリミッチェル
3,698税込4,068
1巻
当日出荷から4日以内出荷
切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
アルミ用ヤスリ(GRIP付) ツボサンアルミ用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)150刃幅(mm)16厚さ(mm)4目の粗さ単目(荒目)形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
横に削るヤスリ ツボサン横に削るヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など刃幅(mm)10刃長(mm)40全長(mm)130
鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリセット (鉄用)SIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
クラフトヤスリ ツボサンクラフトヤスリツボサン
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
ブライト900 ヴァリト+S ツボサンブライト900 ヴァリト+Sツボサン
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5
アルミ用ヤスリ5型 ツボサンアルミ用ヤスリ5型ツボサン(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(荒目)形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用ミッチェル
4,698税込5,168
1巻(15m)
当日出荷から4日以内出荷
砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
アクリル用ヤスリ平 BIGMAN(ビッグマン)アクリル用ヤスリ平BIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。仕様Fカット形状平型目の粗さ細目
クラフトヤスリ 中目 ミネシマクラフトヤスリ 中目ミネシマ
209税込230
1個
5日以内出荷
リーズナブルな価格設定の中目ヤスリです。
プラスチック用ヤスリ ツボサンプラスチック用ヤスリツボサン
1,298税込1,428
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。片面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(中目)材質合金工具鋼(SKS-8)形状適合材プラスチック、ソフトメタル
けずるくんゴム・竹用 千吉けずるくんゴム・竹用千吉(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。
用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。適合材ゴム・竹等全長(mm)215グリップ:黄緑
CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCOCBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1本
当日出荷
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスタイプ5本組刃長(mm)80
クラフトヤスリ ミネシマクラフトヤスリミネシマ
209税込230
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
リーズナブルな価格設定のヤスリです。
ステンレス用ヤスリ平中目20 ヤマグチステンレス用ヤスリ平中目20ヤマグチ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
幅(mm)21ヤスリ部寸法(mm)200厚さ(mm)5目の粗さ中目形状トラスコ品番811-6930質量(g)152適合材ステンレス
アルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm) ツボサンアルミカットヤスリ 平型(刃長150・200・250mm)ツボサン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。材質SKS-8(合金工具鋼)形状全長(mm)310刃長(mm)250刃幅(mm)25刃厚(mm)6
ポイントヤスリ 平135mm ツボサンポイントヤスリ 平135mmツボサン
719税込791
1本
3日以内出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状全長(mm)135刃長(mm)70目の粗さ複目
やすりホルダー Clover(クロバー)やすりホルダーClover(クロバー)
979税込1,077
1個
当日出荷
握りやすいホルダーで木材の研磨が快適に。紙やすりで木材をキレイに研磨するためのサポートツール
用途無駄のない四面使いまわしが出来ます。適合材粒度#240パッケージサイズ(mm)70×165×44材質カバー:ポリプロピレン、スポンジ:発泡ポリエチレン、紙やすり:紙、アルミナ砥粒セット内容やすりホルダー(カバー、スポンジ 各1個)、240番の紙やすり(115×140mm) 1枚砥粒アルミナ形状
ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサンブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い)ツボサン
13,980税込15,378
1セット(5本)
当日出荷
標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状セット(平・半丸・丸・角・三角)全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
鉄工ヤスリ 平 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 平 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
当日出荷
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状平、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)230刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)16-20刃厚(mm)5材質(ハンドル)PP/TPR
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用ミッチェル
5,598税込6,158
1巻(15m)
4日以内出荷
砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
中目ヤスリ ミネシマ中目ヤスリミネシマ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ホビー用工具。 模型製作に便利なヤスリ。
用途プラモデル目の粗さ中目
万能ヤスリ TAKAGI(高儀)万能ヤスリTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
用途鉄・非鉄金属の粗加工などに
プラスチック樹脂用平単目中目 ヤマグチプラスチック樹脂用平単目中目ヤマグチ
1,388税込1,527
1個
翌々日出荷
全長(mm)200幅(mm)21厚さ(mm)5目の粗さ中目形状トラスコ品番811-6945質量(g)170適合材プラスチック樹脂
ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサンブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い)ツボサン
11,980税込13,178
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
ヴァリト 平 荒目 ツボサンヴァリト 平 荒目ツボサン
979税込1,077
1本
翌々日出荷
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ荒目
ヴァリト 平 中目 ツボサンヴァリト 平 中目ツボサン
979税込1,077
1本
翌々日出荷
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。目の角度を調整し、狭い面積の作業においても、より効率的にバリ取り作業を行うことが出来ます。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5全長(mm)215目の粗さ中目
クラフトヤスリ 10本組 ミネシマクラフトヤスリ 10本組ミネシマ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
平甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類が入った、より様々な状況に対応できるようにしたセットです。
セット内容平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類形状平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角
万能ヤスリ樹脂柄平 BIGMAN(ビッグマン)万能ヤスリ樹脂柄平BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。
用途鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。仕様特殊目寸法(mm)(やすり)150
ホビー用ヤスリ樹脂柄 BIGMAN(ビッグマン)ホビー用ヤスリ樹脂柄BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。
用途金型・鍵・彫金等の機器の小さい部分の仕上げ加工をする時に使用します。呼び寸法(mm)215目の粗さ中目
マルチファイル バローベマルチファイルバローベ(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷
その名の通り幅広い適応範囲を持つヤスリ。 通常のヤスリでは目詰まりしやすい加工物(アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等)の切削に威力を発揮します。 表と裏が異なる荒さを有するため、荒削りと仕上げ切削の使い分けが可能です。
ヤスリ部形状適合材アルミ、真鍮、樹脂、硬木材等
プラスチック樹脂用平砂利目2 ヤマグチプラスチック樹脂用平砂利目2ヤマグチ
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
全長(mm)200幅(mm)16厚さ(mm)4目の粗さ砂利目形状適合材プラスチック樹脂
アルミ用平波荒目200MM ヤマグチアルミ用平波荒目200MMヤマグチ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
幅(mm)21ヤスリ部寸法(mm)200厚さ(mm)5目の粗さ波荒目形状トラスコ品番811-6897質量(g)115適合材アルミ
その他ヤスリ