絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(17)
  • 1~2未満(30)
  • 2~3未満(74)
  • 3~4未満(64)
  • 4~5未満(43)
  • 5~6未満(98)
  • 6~7未満(7)
  • 7~8未満(9)
  • 8~9未満(31)
  • 10~20未満(252)
  • 20~30未満(86)
  • 30~40未満(61)
  • 40~50未満(15)
  • 50~60未満(71)
  • 60~70未満(7)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(5)
  • 100~200未満(85)
  • 200~300未満(2)
  • 1000~2000未満(1)
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • Simport(58)
  • ビーエム機器(38)
  • TPP(33)
  • 日本理化学器械(NRK)(32)
  • マルエム[理化学・容器](26)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
  • 三商(22)
  • アズワン(20)
  • EVER GREEN(19)
  • 東洋器材科学(19)
  • ナリカ(18)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • nerbeplus(14)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
  • コスモスビード(11)
  • 栄研化学(10)
  • エース(ACE GLASS)(9)
  • ユーケンサイエンス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    タイプ直口
  • P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 ニューリップ

    NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    タイプNL(ニューリップ)
  • 培養試験管 NEG(日電理化硝子)

    培養試験管

    NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。 口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
    仕様寸法:高さ120mm材質強化硬質ガラス長さ(mm)120全長(mm)120スペースメリクローン植物培養他。
  • ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷
    全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    3,998税込4,398
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
  • サンプルチューブ(平底)100本入 NEG(日電理化硝子)

    サンプルチューブ(平底)100本入

    NEG(日電理化硝子)
    4,898税込5,388
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    強化硬質。オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/6mm、全長/40mm、肉厚/0.6t、内径/4.8mm●型式:R-6M(平底)●1本の重量:1g●色:無色アズワン品番65-8308-04
  • P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 NL

    NEG(日電理化硝子)
    9,298税込10,228
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
  • バキュームバイアル 茶 SVF-30 50入 NEG(日電理化硝子)

    バキュームバイアル 茶 SVF-30 50入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱
    7日以内出荷
    バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。
    材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×70口内径(Φmm)12.3
  • ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入

    NEG(日電理化硝子)
    33,980税込37,378
    1箱
    7日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25
  • ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
  • P-試験管 フラクション 17.5 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 フラクション 17.5 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)19肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ17.5×L130口形状直口入数100本
  • P-試験管 P-12L 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12L 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L105口形状直口入数100本
  • 試験管立て ステンレス製 S-16.5×100 NEG(日電理化硝子)

    試験管立て ステンレス製 S-16.5×100

    NEG(日電理化硝子)
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
    仕様立数(本):100高さ(mm)105適合サイズ外径16.5m/m用縦(mm)220横(mm)215穴角18.5配列10×10棚高さ(mm)75
  • ねじ口瓶 SV-100 白 PP・ブチル 25入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-100 白 PP・ブチル 25入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱(20組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 SV-150 白 MF・PTFEシリコン 20入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-150 白 MF・PTFEシリコン 20入

    NEG(日電理化硝子)
    29,980税込32,978
    1箱(20組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1箱(50組)
    当日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 S-09B 白 PP・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-09B 白 PP・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5底形状平底
  • ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • ガスクロバイアル SVG-10 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-10 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    7,998税込8,798
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ねじ口試験管 ST-15S KC・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 ST-15S KC・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    28,980税込31,878
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
    用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
  • ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱
    7日以内出荷
    3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
    用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
  • PTFE/ニトリルパッキン C-1/KC-1用 50入 NEG(日電理化硝子)

    PTFE/ニトリルパッキン C-1/KC-1用 50入

    NEG(日電理化硝子)
    4,098税込4,508
    1袋
    7日以内出荷
    材質(パッキング)フッ素PTFE/ニトリル適合サイズNO.1用(C-1 KC-1) 11.8Φ・1.5t
  • NEG試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    NEG試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    5,398税込5,938
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
  • 共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管

    NEG(日電理化硝子)
    41,980税込46,178
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス型式EMKS-16.5寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105無色容量(mL)10規格エコノミータイプ栓共通13目盛(mL)0.1アズワン品番62-9986-68
  • 共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
    仕様摺(共通):24/15材質強化硬質ガラス型式KR-35寸法(mm)外径/35、高さ/100無色容量(mL)50アズワン品番62-9986-88
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    4,898税込5,388
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否
  • P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 NL

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス型式P-スピッチグラス10mL寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2無色容量(mL)10底形状V底口形状ニューリップ(W/RIM規格)アズワン品番62-9971-36オートクレーブの可否
  • サンプルチューブ(平底)100本入 NEG(日電理化硝子)

    サンプルチューブ(平底)100本入

    NEG(日電理化硝子)
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    。強化硬質。オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/7mm、全長/50mm、肉厚/0.6t、内径/5.8mm●型式:R-7M●1本の重量:1.45g●色:無色アズワン品番65-8308-03
  • 共栓試験管 MK-16.5 目盛付 10入 NEG(日電理化硝子)

    共栓試験管 MK-16.5 目盛付 10入

    NEG(日電理化硝子)
    43,980税込48,378
    1箱
    7日以内出荷
    共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
    用途水質検査、品質検査など仕様摺(共通)14/20材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)165、(本体)176無色容量(mL)20肉厚(mm)1.2質量(g/本)28底形状丸底外径(mm)16.5
  • 共栓試験管 MK-15 目盛付 10入 NEG(日電理化硝子)

    共栓試験管 MK-15 目盛付 10入

    NEG(日電理化硝子)
    42,980税込47,278
    1箱
    7日以内出荷
    共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
    用途水質検査、品質検査など仕様摺(共通)43819材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)150、(本体)159無色容量(mL)15肉厚(mm)1.2質量(g/本)22.5底形状丸底外径(mm)15
  • 共通共栓沈殿管 K-21 10入 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓沈殿管 K-21 10入

    NEG(日電理化硝子)
    47,980税込52,778
    1箱
    9日以内出荷
    共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
    用途水質検査、品質検査など材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)200、(本体)216無色容量(mL)45栓共通19/28肉厚(mm)1.5質量(g/本)56底形状丸底外径(mm)21
  • 共通共栓沈殿管 K-18 10入 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓沈殿管 K-18 10入

    NEG(日電理化硝子)
    38,980税込42,878
    1箱
    11日以内出荷
    共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
    用途水質検査、品質検査など材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)180、(本体)194無色容量(mL)25栓共通15/25肉厚(mm)1.5質量(g/本)39.5底形状丸底外径(mm)18
  • 共通共栓沈殿管 K-16.5 10入 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓沈殿管 K-16.5 10入

    NEG(日電理化硝子)
    38,980税込42,878
    1箱
    7日以内出荷
    共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
    用途水質検査、品質検査など材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)165、(本体)176無色容量(mL)20栓共通14/20肉厚(mm)1.2質量(g/本)28底形状丸底外径(mm)16.5
  • 共通共栓沈殿管 K-15 10入 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓沈殿管 K-15 10入

    NEG(日電理化硝子)
    37,980税込41,778
    1箱
    7日以内出荷
    共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
    用途水質検査、品質検査など材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)150、(本体)159無色容量(mL)15栓共通12/20肉厚(mm)1.2質量(g/本)15底形状丸底外径(mm)15
  • 共通共栓沈殿管 KS-16.5 10入 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓沈殿管 KS-16.5 10入

    NEG(日電理化硝子)
    40,980税込45,078
    1箱
    7日以内出荷
    共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
    用途水質検査、品質検査など材質強化硬質硝子全長(mm)(栓含まず)105、(本体)116無色容量(mL)10栓共通13/12肉厚(mm)1.2質量(g/本)17底形状円錐口形状共通外径(mm)16.5
  • 遠心沈殿管スピッチグラス 7mL 直口 100本 NEG(日電理化硝子)

    遠心沈殿管スピッチグラス 7mL 直口 100本

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1箱
    7日以内出荷
    各メーカーの遠心分離器に適応。 強度があり、耐薬性にも優れています。 肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
    用途遠心分離材質強化硬質硝子全長(mm)100無色容量(mL)7肉厚(mm)1質量(g/本)7.9底形状円錐口形状直口外径(mm)13内径(mm)11
  • 遠心沈殿管スピッチグラス 4mL 直口 250本 NEG(日電理化硝子)

    遠心沈殿管スピッチグラス 4mL 直口 250本

    NEG(日電理化硝子)
    27,980税込30,778
    1箱
    7日以内出荷
    各メーカーの遠心分離器に適応。 強度があり、耐薬性にも優れています。 肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
    用途遠心分離材質強化硬質硝子全長(mm)75無色容量(mL)4肉厚(mm)1質量(g/本)5.4底形状円錐口形状直口外径(mm)12内径(mm)10
  • 目盛付スピッチグラス 10mL A型 50本 NEG(日電理化硝子)

    目盛付スピッチグラス 10mL A型 50本

    NEG(日電理化硝子)
    38,980税込42,878
    1箱
    7日以内出荷
    容量(mL)10高さ(mm)105肉厚(mm)1.2口形状ニューリップ外径(mm)16.5
...

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

試験管