絞り込み
上径(Φmm)
- 10(2)
- 12(3)
- 13(1)
- 15(2)
- 17(3)
- 19(2)
- 21(1)
- 22(3)
- 24(3)
- 28(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(1)
- 39(2)
- 42(2)
- 52(2)
- 66(1)
- 76(1)
材質
- ゴム(7)
- シリコンゴム(7)
- 樹脂(5)
下径(Φmm)
- 6(2)
- 9(4)
- 11(2)
- 13(3)
- 15(3)
- 17(2)
- 18(4)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 26(1)
- 28(2)
- 32(2)
- 42(2)
- 54(1)
- 64(1)
高さ(mm)
- 28(1)
- 30(1)
- 40(1)
色
- イエロー(1)
- オレンジ(4)
- グリーン(1)
- ブラック(1)
- ブルー(3)
- ホワイト(2)
- レッド(5)
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- アズワン(101)
- 三商(60)
- Simport(58)
- マルエム[理化学・容器](52)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- 日本理化学器械(NRK)(38)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- ナリカ(31)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(30)
- コスモスビード(30)
- アラム(21)
- 栄研化学(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- コクゴ(18)
- ケニス(17)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- ブランドをもっと見る
特価

P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプ直口
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
強化硬質 サンプルチューブR
NEG(日電理化硝子)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)当日出荷から7日以内出荷オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。口形状直口
ねじ口管瓶 白 SV-15 50本入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様透明 PP白キャップ付き外径×高さH(Φmm×mm)25×50口内径(Φmm)14材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
P-試験管 NL
NEG(日電理化硝子)¥3,898~税込¥4,288~1箱(50本)ほか7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
P-試験管 NL
NEG(日電理化硝子)¥9,298~税込¥10,228~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
バキュームバイアル 茶 SVF-30 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱7日以内出荷バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×70口内径(Φmm)12.3
ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱7日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25![TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46870444-190829-02.jpg)
TR栓[かぶせ式ゴム栓]
NEG(日電理化硝子)¥3,298~税込¥3,628~1ケース(100本)7日以内出荷弾性に優れていて片手でも簡単に脱着できます。酸やアルカリにも強くオートクレーブ可。天然ゴム製色赤
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
ねじ口試験管
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(30個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
P-試験管 P-18SM 直口 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状直口入数50本
P-試験管 フラクション 17.5 直口 100入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)19肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ17.5×L130口形状直口入数100本
P-試験管 P-18SM NL 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,198税込¥5,7181箱6日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。容量(mL)26肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ18×L165口形状ニューリップ入数50本
凍結乾燥用ブチルゴム栓 Bタイプ 大 25入
NEG(日電理化硝子)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷種類凍結乾燥用サイズ大 Bタイプ材質ブチルゴム適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5~30、V-5A~100全高(mm)11(傘下部まで8)
ねじ口瓶 SV-100 白 PP・ブチル 25入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱6日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色茶色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-150 白 MF・PTFEシリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥11,980税込¥13,1781箱(50組)当日出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱(50組)3日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
バキュームバイアル SVF-20 白 PTFE 50入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱7日以内出荷キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など色無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱7日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
ねじ口試験管 ST-15S KC・ブチル 100入
NEG(日電理化硝子)¥28,980税込¥31,8781箱(100組)11日以内出荷3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
NEG凍結乾燥用ゴム栓
NEG(日電理化硝子)¥1,198税込¥1,3181箱(25個)4日以内出荷備考バイアル瓶V、低アルカリ瓶NV、ガスクロバイアルSVG、バキュームバイアルSVF用規格ブチルA(大)口内径(Φmm)12.5適合バイアル(mL)V-5A・5B・10A・10B~100、NV-5~30 SVG-10~30、SVF-10~30
共通共栓試験管
NEG(日電理化硝子)¥41,980税込¥46,1781箱(10本)7日以内出荷材質強化硬質ガラス型式EMKS-16.5寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105色無色容量(mL)10規格エコノミータイプ栓共通13目盛(mL)0.1アズワン品番62-9986-68
共通共栓試験管
NEG(日電理化硝子)¥32,980税込¥36,2781箱(5本)7日以内出荷品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。仕様摺(共通):24/15材質強化硬質ガラス型式KR-35寸法(mm)外径/35、高さ/100色無色容量(mL)50アズワン品番62-9986-88
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50本)ほか7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス色無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否可
P-試験管 NL
NEG(日電理化硝子)¥12,980税込¥14,2781箱(100本)7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス型式P-スピッチグラス10mL寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2色無色容量(mL)10底形状V底口形状ニューリップ(W/RIM規格)アズワン品番62-9971-36オートクレーブの可否可
サンプルチューブ(平底)100本入
NEG(日電理化硝子)¥4,998税込¥5,4981箱(100本)7日以内出荷。強化硬質。オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/7mm、全長/50mm、肉厚/0.6t、内径/5.8mm●型式:R-7M●1本の重量:1.45g●色:無色アズワン品番65-8308-03
サンプルチューブ(平底)100本入
NEG(日電理化硝子)¥4,898税込¥5,3881箱(100本)7日以内出荷強化硬質。オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/6mm、全長/40mm、肉厚/0.6t、内径/4.8mm●型式:R-6M(平底)●1本の重量:1g●色:無色アズワン品番65-8308-04
ディスポチューブ 丸底
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)4日以内出荷確かな品質で応える使い捨て用硬質ガラス試験管。 外箱のみのバラ詰め仕様です。材質強化硬質ガラス高さ(mm)100底形状丸底口形状直口
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
...



















![TR栓[かぶせ式ゴム栓] NEG(日電理化硝子)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46870444-190829-02.jpg)