絞り込み
下径(Φmm)
- 11
- 9(21)
- 10(19)
- 12(18)
- 12.5(9)
- 13(9)
- 14(17)
- 15(19)
- 16(15)
- 18(13)
- 19(19)
- 20(19)
- 21(16)
- 23(20)
- 25(12)
- 27(10)
- 28(14)
- 32(15)
- 34(17)
- 37(18)
- 下径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
- シリコンゴム(3)
上径(Φmm)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(1)
高さ(mm)
- 15.5(2)
- 16(2)
- 18.5(1)
- 22(1)
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
- レッド(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(4)
- アズワン(2)
- NEG(日電理化硝子)(2)
- アラム(1)
TGK(東京硝子器械)・アズワン・NEG(日電理化硝子)・アラム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
9(21)
10(19)
12(18)
14(17)
15(19)
19(19)
20(19)
23(20)
34(17)
37(18)
下径(Φmm)をもっと見る

IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881袋(50個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイオシリコ
TGK(東京硝子器械)¥329税込¥3621個3日以内出荷から10日以内出荷高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
シリコセン T型 差込式
NEG(日電理化硝子)¥309税込¥3401個3日以内出荷から7日以内出荷シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。 乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。材質シリコン種類T型 差込み式