絞り込み
下径(Φmm)
- 0.8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
材質
- ゴム(3)
- シリコンゴム(4)
上径(Φmm)
- 2.5(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 20(3)
- 21(1)
- 22(3)
- 23(3)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
高さ(mm)
- 25
- 15(9)
- 18(9)
- 19(8)
- 20(11)
- 21(13)
- 22(12)
- 24(10)
- 26(12)
- 28(8)
- 29(9)
- 30(22)
- 31(9)
- 35(21)
- 37(10)
- 38(11)
- 39(9)
- 40(7)
- 42(8)
- 45(14)
- 高さ(mm)をもっと見る
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ピンク(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- アラム(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- 太陽興業(1)
- ケニス(1)
TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)・アラム・アズワン・コクゴ・太陽興業・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
0.8(2)
10(2)
12(2)
13(3)
15(2)
16(3)
19(3)
20(3)
22(1)
24(1)

IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(50個)当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270