絞り込み
ブランド
  • ニューストロング販売
  • モノタロウ(137)
  • エスコ(4,699)
  • NSK(日本精工)(4,206)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,458)
  • NOK(2,431)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,928)
  • 三木プーリ(1,837)
  • イマオコーポレーション(1,833)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,633)
  • SMC(1,053)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(979)
  • 東京発条製作所(955)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(929)
  • 岩田製作所(827)
  • 栃木屋(794)
  • SUS(エスユーエス)(775)
  • ナベヤ(639)
  • KANA(片山チエン)(559)
  • TRUSCO(536)
  • 大阪魂(463)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • フラットワッシャー平座金 ニューストロング販売

    フラットワッシャー平座金

    ニューストロング販売(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    当日出荷
    ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
  • フランジナット ニューストロング販売

    フランジナット

    ニューストロング販売(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    座金が不要です。締め付けが容易にできます。
    用途あらゆる締め付けに。仕上黒染硬度HRC25~30熱処理焼入
  • Tスロットナット(角型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(角型)

    ニューストロング販売(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが貫通しませんのでベットを傷つけることがありません。
    用途フライス盤、ボール盤でのワーク固定に。T溝用のボルト固定に。材質S45C表面処理黒染め硬度HRC30
  • 治工具用クランプ ニューストロング販売

    治工具用クランプ

    ニューストロング販売(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1組(2セット)
    当日出荷
    軽切削用のクランプセットです。
    用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • Tスロットナット(回転型) ニューストロング販売

    Tスロットナット(回転型)

    ニューストロング販売
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    ベットの上面からクランプセットを崩す事無くT溝にセット出来ます通常T-ナットと同じくボルト貫通防止仕様にしています。
    用途T溝用のボルト固定ナットです。クランプ終了後、追加クランプ場所が発生した時に使用します。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • クランピングスタットボルト ニューストロング販売

    クランピングスタットボルト

    ニューストロング販売
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして使用。材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
  • カップリングナット ニューストロング販売

    カップリングナット

    ニューストロング販売
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。
    用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
  • 豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売

    豆ジャッキ 46mm~54mm

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型ワークのビビリ止めに最適です。
    用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
  • センタージャッキ ニューストロング販売

    センタージャッキ

    ニューストロング販売
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
    用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
  • ニューストロング 磁力付スクリューサポート ニューストロング販売

    ニューストロング 磁力付スクリューサポート

    ニューストロング販売
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
    用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
  • スクリューサポート ニューストロング販売

    スクリューサポート

    ニューストロング販売
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランプの支えです。高さ調整に便利です。
    用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
  • 球面座金 ニューストロング販売

    球面座金

    ニューストロング販売
    ¥609~税込¥670~
    1組
    当日出荷
    クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
    用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • Tスロットナット 貫通品 ニューストロング販売

    Tスロットナット 貫通品

    ニューストロング販売
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    ねじが貫通しておりますので当り面が多いです。 キャップボルトを使用する時便利です。
    用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上S45C/黒染焼入硬度HRC30
  • スタッドボルト M10 ニューストロング販売

    スタッドボルト M10

    ニューストロング販売
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドクランプ BSGタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ BSGタイプ

    ニューストロング販売
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。
    用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに仕様黒皮用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • グリップ パット(角タイプ) ニューストロング販売

    グリップ パット(角タイプ)

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150

    ニューストロング販売
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4296材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.42高さ(mm)22適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63

    ニューストロング販売
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
  • ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150

    ニューストロング販売
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長63

    ニューストロング販売
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4156材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M8、M10
  • クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(ARタイプ)

    ニューストロング販売
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
    用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプARタイプ
  • クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売

    クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)

    ニューストロング販売
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
  • ねじ穴付ストラップクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途ワークの押さえ。
  • ねじ穴付Uクランプ ニューストロング販売

    ねじ穴付Uクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
    用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • プレーンクランプ ニューストロング販売

    プレーンクランプ

    ニューストロング販売
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • プレス Uクランプ ニューストロング販売

    プレス Uクランプ

    ニューストロング販売
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
    用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • ピンレンチハンドル TW ニューストロング販売

    ピンレンチハンドル TW

    ニューストロング販売
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    Φ35用
    用途スクリューサポート S-50・S70・MSS-50・MSS-70・MSS-85用トラスコ品番594-1255材質CSV長さ(mm)170幅(mm)5.5高さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ穴付きU-クランプ ニューストロング販売

    ネジ穴付きU-クランプ

    ニューストロング販売
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番283-2377長さ(mm)250幅(mm)65高さ(mm)38ねじ穴受け/M20RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM24
  • スタットボルト ネジ M18 ニューストロング販売

    スタットボルト ネジ M18

    ニューストロング販売
    ¥499~税込¥549~
    1本
    3日以内出荷
    締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16

    ニューストロング販売
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。プレスの金型押さえに役立ちます。ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適。強力締め付け可能。トラスコ品番837-9080材質S45C、仕上:黒染め全長(mm)200ねじ長さ(mm)133ねじ寸法M16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合T溝幅(mm)16に適合
  • T-スロットナット M16貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M16貫通品

    ニューストロング販売
    ¥959税込¥1,055
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2373RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)22適合ボルトM22
  • T-スロットナット M12貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M12貫通品

    ニューストロング販売
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2374RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)16適合ボルトM12
  • T-スロットナット M10貫通品 ニューストロング販売

    T-スロットナット M10貫通品

    ニューストロング販売
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    用途T溝用のボルト固定に。フライス盤。マシニングセンター。研磨機。ラジアルボール盤トラスコ品番283-2380RoHS指令(10物質対応)対応T溝幅(mm)14適合ボルトM10
  • マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売

    マグネット付属ジグライナー

    ニューストロング販売
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷
    マグネットで側面設置可能です。
    用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
  • Tースロットボルト ニューストロング販売

    Tースロットボルト

    ニューストロング販売
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
  • T-スロットナット ニューストロング販売

    T-スロットナット

    ニューストロング販売
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
    用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28