・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025
タイプO1タイプ
形式CF-X
最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175
寸法D2(mm)170
最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20
寸法N1(mm)85
寸法N2(mm)100
軸穴径d1(Φmm)下穴15
軸穴径d2(Φmm)下穴19
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト取付け型
サイズCF-A-025
タイプO0タイプ
寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)170
1個
¥18,711
税込¥20,582
13日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト差込み取付け型
サイズCF-A-025
タイプS0タイプ
寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)170
1個
¥22,131
税込¥24,344
13日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025
取付ボルト差込み取付け型
タイプS1タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
形式CF-A
最大軸穴径(mm)(d1)55
最大トルク(N・m)630
寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)170
最小軸穴径(mm)(d1)16
常用トルク(N・m)250
許容偏角(°)3
軸穴径d1(Φmm)下穴15
軸方向変位(mm)±5
許容偏心(mm)1.5
1個
¥38,848
税込¥42,733
17日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025
取付ボルト取付け型
タイプO1タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
形式CF-A
最大軸穴径(mm)(d1)55
最大トルク(N・m)630
寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)170
最小軸穴径(mm)(d1)16
常用トルク(N・m)250
許容偏角(°)3
軸穴径d1(Φmm)下穴15
軸方向変位(mm)±3
許容偏心(mm)1.5
1個
¥30,489
税込¥33,538
17日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025
タイプO0タイプ
形式CF-X
最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175
寸法D2(mm)170
最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20
寸法N1(mm)85
寸法N2(mm)100
軸穴径d1(Φmm)下穴15
軸穴径d2(Φmm)下穴19
1個
¥18,980
税込¥20,878
20日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025
取付ボルト差込み取付け型
タイプS2タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
形式CF-A
最大軸穴径(mm)(d1)55
最大トルク(N・m)630
寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)170
最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)65
常用トルク(N・m)250
寸法D3(mm)170
許容偏角(°)3
軸穴径d1(Φmm)下穴15
軸方向変位(mm)±3
軸穴径d2(Φmm)下穴19
許容偏心(mm)1.5
1個
¥56,704
税込¥62,374
23日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-025
取付ボルト取付け型
タイプO2タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
形式CF-A
最大軸穴径(mm)(d1)55
最大トルク(N・m)630
寸法D1(mm)170
寸法D2(mm)170
最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)65
常用トルク(N・m)250
寸法D3(mm)170
許容偏角(°)3
軸穴径d1(Φmm)下穴15
軸方向変位(mm)±5
軸穴径d2(Φmm)下穴19
許容偏心(mm)1.5
1個
¥48,631
税込¥53,494
23日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にナイロン樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・ゴム・樹脂カップリングの中では非常に高いねじり剛性を有しており、等速運転でノーバックラッシです。・振動・衝撃を吸収しつつ正確な動力伝達を実現します。
型式CF-X-025
タイプO2タイプ
形式CF-X
最大軸穴径(mm)(d1)55、(d2)175
寸法D2(mm)170
最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)20
寸法N1(mm)85
寸法N2(mm)100
軸穴径d1(Φmm)下穴15
軸穴径d2(Φmm)下穴19
1個
¥55,659
税込¥61,225
27日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。
ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ
種類ゴムタイプ
材質(本体)天然ゴム(NR系)
バックラッシなし
材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C
材質(ボルト)構造用合金鋼
使用温度範囲(℃)-30~95
材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器
材質(本体)天然ゴム(NR系)
種類ゴムタイプ
使用温度範囲(℃)-30~95
高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ
用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械
種類ゴムタイプ
許容偏心(mm)0.1
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.5
タイプO0:エレメントのみ
材質(エレメント)ナイロン樹脂
使用温度範囲(℃)-30~90
種類ゴムタイプ
許容偏心(mm)0.1
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±0.5
振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.1
種類ゴムタイプ
軸方向変位(mm)±0.5
振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)
種類ゴムタイプ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。