59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

断面形状がU型の為、取付板をしっかりホールドし、密閉性を高めます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触がないため、接触音を軽減しています。
用途厨房機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf])約34.3[3.5] 材質(ケース)シリコンゴム、(マグネット)ネオジウム、(バックプレート)SPCC 使用温度範囲(℃)0~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等 材質SPCC、フェライト 部品名称ヨーク、マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足
1本(1m)
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質POM、SUS303 仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2) 質量(g)13.2 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)3.3 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」 型式左右兼用 質量(g)52 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(クッション)スポンジ/-(ワッシャー)PA/-(セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」 質量(g)36 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質PP、POM 質量(g)1.9 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理茶色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
当日出荷

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質PA、POM 質量(g)3.3 部品名称キーパー、キャッチ 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷

ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf])約11.8(1.2) 仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下 質量(g)8.95 材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等 材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/Ni(スプリング)SUS304/- 質量(g)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
用途計測機器・OA機器・家具等 材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋上蓋用ステー
エコ商品
用途キャビネット・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約53.9[5.5] 材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
用途計測機器・工作機械・家具等 部品名称ベース、ローラー、キーパー 表面処理白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等 吸着力(N[kgf])約6.87[0.7] 材質PA、SPCC、フェライト、PA6 質量(g)4 部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー 表面処理白色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷

栃木屋マグネットキャッチ
エコ商品
取付穴が長穴の為、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf])約24.5(2.5) 質量(g)16.0 材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク・キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等 質量(g)31.5 吸着力(N[kgf])約17(1.7) 材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム)SWRM/Cr(クッション)発泡クロロプレンゴム/黒色(ストッパー・L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA6/- 質量(g)59 許容荷重(N[kgf])196[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋玉締り
埋込みタイプなので、スペースの有効利用がはかれます。
用途計測機器・家具等 材質/処理(スチールボール)SWCH/Ni(取付板・シリンダー・キーパー)BSP/-(スプリング)SUS304/- 質量(g)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・キーパー)SPCC/Zn(スプリング)SW/Zn(シャフト)SWCH/Zn(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
欠品中

栃木屋ハンガーフック
エコ商品
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等 材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S 質量(g)50 部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ 適合板厚(mm)t1~t3.2 表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

栃木屋MCラッチ
エコ商品
ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等 材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト 質量(g)21.5 部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー 表面処理茶色、Br 吸着力(N[kgf])約9.81[1] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

接触部分が金属ローラーの為、耐摩耗性に優れています。
用途計測機器・工作機械・家具等 材質SPCC、SW、SWRCH、SUM 質量(g)21.6 部品名称ハウジング、スプリング(A)、シャフト、ローラー、スプリング(B)、キーパー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

栃木屋ローラーキャッチ
エコ商品
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋ブラケット
エコ商品
丸穴をあけるだけで簡単に取付が出来るプッシュインタイプのマグネットキャッチです。
用途通信機器・家具等 材質PA、SPCC、フェライト、PA6 質量(g)4 部品名称ハウジング、ヨーク、マグネット、マグネットキャッチホルダー 表面処理白色、3価クロメート 吸着力(N[kgf])約6.87[0.7] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等 材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

栃木屋マグネットキャッチ
エコ商品
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途厨房機器・OA機器・家具等 材質ゴム タイプ密閉型 使用温度範囲(℃)0~80 機能防塵(クリーンルーム) 吸着力(N[kgf])34.3(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
529 税込582
7日以内出荷

取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf])約29.4[3] 材質SPCC、フェライト、AL 質量(g)33.2 部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
4日以内出荷