絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SUS(エスユーエス)(3,566)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,220)
  • 東京発条製作所(678)
  • イマオコーポレーション(637)
  • LAMP(スガツネ工業)(612)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(555)
  • コノエ(540)
  • 栃木屋(395)
  • アサ電子工業(324)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(323)
  • ジョー・プリンス竹下(315)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(240)
  • 岩田製作所(230)
  • RS PRO(188)
  • KANA(片山チエン)(182)
  • SMT(南海精工所)(161)
  • ナベヤ(160)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(21)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(671)
  • 1,500-10,000円(290)
  • 10,000-50,000円(36)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「SUS」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
  • sus
  • sus304
  • susパイプ
985件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストベース (SUS/首振) エスコアジャストベース (SUS/首振)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
首振り機構(約10°)。
質量(g)26耐荷重(kg)120材質(ねじ部)スチールベース寸法(mm)Φ25×13材質(カバー)ステンレス材質(底部)ポリプロピレンねじサイズW5/16×27mm
20x40x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ20x40x12mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
内径(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)40幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29
8x25x10mm スリットカラー(SUS304) エスコ8x25x10mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
内径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)25幅(mm)10仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23
25x50x15mm スリットカラー(SUS304) エスコ25x50x15mm スリットカラー(SUS304)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)50幅(mm)15仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-31
25x45x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ25x45x12mm スリットカラー(SUS304)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)45幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-30
16x35x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ16x35x12mm スリットカラー(SUS304)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
内径(Φmm)16材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)35幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-28
24x16x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ24x16x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
幅(mm)24長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-24材質SUS304厚さ(mm)16
18x11x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ18x11x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
幅(mm)18長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-18材質SUS304厚さ(mm)11
6x 6x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ6x 6x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
幅(mm)6長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-6材質SUS304厚さ(mm)6
5x 5x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ5x 5x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
幅(mm)5長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-5材質SUS304厚さ(mm)5
12x 8x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ12x 8x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
幅(mm)12長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-12材質SUS304厚さ(mm)8
20x12x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ20x12x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
幅(mm)20長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-20材質SUS304厚さ(mm)12
16x10x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ16x10x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
7,350税込8,085
1個
翌日出荷
幅(mm)16長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-16材質SUS304厚さ(mm)10
15x10x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ15x10x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
幅(mm)15長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-15材質SUS304厚さ(mm)10
8x 7x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ8x 7x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
幅(mm)8長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-8材質SUS304厚さ(mm)7
7x 7x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ7x 7x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
幅(mm)7長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-7材質SUS304厚さ(mm)7
4x 4x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ4x 4x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
幅(mm)4長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-4材質SUS304厚さ(mm)4
22x14x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ22x14x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
幅(mm)22長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-22材質SUS304厚さ(mm)14
14x 9x300mm 両角マシンキー(SUS304) エスコ14x 9x300mm 両角マシンキー(SUS304)エスコ
4,960税込5,456
1個
8日以内出荷
幅(mm)14長さ(mm)300エスコ品番EA968ZE-14材質SUS304厚さ(mm)9
パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコパッドアイ(溶接/ステンレス製)エスコ
435税込479
1個(1個)
翌日出荷
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス) エスコ4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
625税込688
1袋(5本)
当日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-90高さ(mm)19.4ばね定数(N/mm)0.5フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)29.4
2.0x0.23/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.23/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-4高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.284許容荷重(N)1.42巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5
2.0x0.2 /  6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.2 / 6.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-1高さ(mm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)0.98巻方向密着高さ(mm)2.1許容荷重時高さ(mm)2.88
M 6x0.75(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM 6x0.75(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-206形状ストレート
2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-2高さ(mm)12端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.03巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.44
チェーン摩耗測定ゲージ エスコチェーン摩耗測定ゲージエスコ
3,620税込3,982
1個
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120アズワン品番65-2295-85
UNF 1/4"(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4"(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)7材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-302形状ストレート質量(g)2.3
2.0x0.23/  5.5mm 押しスプリング(ステンレス) エスコ2.0x0.23/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス)エスコ
505税込556
1パック(5本)
当日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.23材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-3高さ(mm)5.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.579許容荷重(N)1.42巻方向密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.04
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-162高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.647許容荷重(N)7.26巻方向密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)8.79
2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
当日出荷
外径(Φmm)2線径(Φmm)0.2材質SUS304エスコ品番EA952SG-3高さ(mm)11.6ばね定数(N/mm)0.059フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.88初張力(N)0.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)23.6
G 1/8" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコG 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-301形状ストレート質量(g)5.8
7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
欠品中
線径(Φmm)1.2材質SUS304エスコ品番EA952SH-734内径(Φmm)7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])2.34許容変位置(deg)72自由角度(°)90
M 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製) エスコM 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製)エスコ
880税込968
1本
当日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1200ベース径(Φmm)30
M10x100mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコM10x100mm アジャストボルト(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1本
欠品中
材質ステンレス耐荷重(kg)3000ベース径(Φmm)38
5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.4 / 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.4材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-76高さ(mm)10端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.5許容荷重(N)2.79巻方向密着高さ(mm)3許容荷重時高さ(mm)4.41
2.5x0.26/  9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ2.5x0.26/ 9.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-16高さ(mm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.373許容荷重(N)1.67巻方向密着高さ(mm)3.3許容荷重時高さ(mm)4.53
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
4.0x0.35/  6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.35/ 6.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.35材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-47高さ(mm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.755許容荷重(N)2.55巻方向密着高さ(mm)2.3許容荷重時高さ(mm)3.12
...