絞り込み
ブランド
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
  • モノタロウ(53)
  • エスコ(2,832)
  • SUS(エスユーエス)(2,007)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,911)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • イマオコーポレーション(1,387)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 栃木屋(941)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • ジョー・プリンス竹下(803)
  • 中央精機(797)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
  • ナベヤ(743)
  • 椿本チエイン(731)
  • 岩田製作所(673)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー(バイポーラ定電流)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータードライバー(バイポーラ定電流) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー(バイポーラ定電流)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,589税込¥9,448
    1個
    欠品中
    バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
    制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
    電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
    電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ7°巻線バイポーラ
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    9日以内出荷
    コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
    電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ3°巻線バイポーラ
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
  • 2相PM型ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
  • リニアステップ マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    リニアステップ

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
  • モーションネット    2相ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 2相ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
    電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
    仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • □42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    □42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    9日以内出荷
    高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
    寸法(mm)モーター:□42基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • □28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    □28 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
    寸法(mm)モーター:□28基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
  • PCL6125評価ボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    PCL6125評価ボード

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
    セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
  • 2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    2相PM型減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
    抵抗(Ω)巻線:2.1モーター□42RoHS指令(10物質対応)対応有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.005巻線バイポーラ
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥21,250税込¥23,375
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,750税込¥9,625
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)20使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15冷却方式自然冷却励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット    5相ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 5相ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
    電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6電源電圧(V)DC24±10%速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4軸
  • モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5出力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5電源電圧(V)DC24±10%入出力点数8点/8点RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5入力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55出力点数32点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット センターボード(PCI-Express) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット センターボード(PCI-Express)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)
    仕様(モーションネット通信ライン)2Line寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)インターフェース(バス)PCI-Express x1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-ADシリーズ  1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-ADシリーズ 1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥5,388税込¥5,927
    1個
    9日以内出荷
    EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。
    仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。
    仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-ADシリーズ  4軸用電源供給用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-ADシリーズ 4軸用電源供給用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    9日以内出荷
    EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。
    仕様AWG22 7芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,588税込¥9,447
    1個
    9日以内出荷
    EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。
    仕様AWG26 34芯(17対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネス マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネス

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    9日以内出荷
    EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。
    仕様AWG22 12芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応