絞り込み
ブランド
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
- モノタロウ(38)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,733)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,464)
- オリエンタルモーター(1,036)
- エスコ(797)
- 中央精機(797)
- 椿本チエイン(732)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- KHK(小原歯車工業)(442)
- 三木プーリ(403)
- NSK(日本精工)(394)
- オザック精工(385)
- NACHI(不二越)(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(352)
- スリーピース(298)
- アインツ(285)
- THK(262)
- 旭精工(242)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
特価

リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアステップ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、実験評価用に対応制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12-10%~DC24+10%出力電流(A)0.11~1.20/相寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:25分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ(リード線6本)
2相PM型減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から10日以内出荷コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ7°巻線バイポーラ
モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ3°巻線バイポーラ
モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ユニポーラ定電流、2.0A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能用途機器組込、 実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)43使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電流出力電流(A)0.13~2.0A相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ10型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:18度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。仕様ステップ角:18寸法(mm)(モーター)Φ10電圧(V)2.7RoHS指令(10物質対応)対応巻線バイポーラ
減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥9,998税込¥10,9981個欠品中ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
リニアステップ
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。仕様●絶縁区分:E種(コイル許容温度)●絶縁耐圧(VAC):500V,1min.質量(g)31電圧(V)5温度上昇70KモーターΦ25分解能(mm)0.02絶縁抵抗(MΩ)100相数2抵抗巻線(Ω/Φ):33±7%励磁方式2-2許容温度(℃)モーター:80以下(ケース部)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~50有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.02ねじリード(mm)0.48巻線バイポーラインダクタンス(mH)巻線:Φ12ステップ数24
モータードライバー(バイポーラ定電流)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,589税込¥9,4481個当日出荷バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)制御方式バイポーラ定電流入力電圧(V)DC12~DC24±10%出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択RoHS指令(10物質対応)対応
モータードライバー用ケーブル
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ユニポーラ定電圧、1.1A/相。小型サイズ用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-8S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-6S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクトー (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 18個 CN1-3用質量(g)20使用温度範囲(℃)0~50制御方式ユニポーラ定電圧入力電圧(V)制御電源:DC5±5% モータ電源:DC5~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×15冷却方式自然冷却励磁方式2相励磁(FULL)、1-2相励磁(HALF) 内部設定及び外部入力による保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 2相ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。電圧(V)4.4電源二相モータサイズΦ25巻線バイポーラステップ角度7.5°
□42 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです寸法(mm)モーター:□42基本ステップ角(°)1.8RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
2相PM型ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様電圧(V)12電源二相寸法(Φmm)モーター:42分解能7.5度/step基本ステップ角(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
PCL6125評価ボード
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
2相PM型減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。抵抗(Ω)巻線:2.1モーター□42RoHS指令(10物質対応)対応有効ストローク(mm)30送り量(mm)(1ステップあたり)0.005巻線バイポーラ
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥17,500税込¥19,2501個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥10,000税込¥11,0001個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥21,250税込¥23,3751個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,750税込¥9,6251個9日以内出荷パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
モーションネット 5相ステッピングモータードライバー
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 汎用モーション制御ローカルボード
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷モーションネットの汎用4軸モーション制御ローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×148×18.6電源電圧(V)DC24±10%速度(指令パルス)0.1~3.5M (pps)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4軸
モーションネット オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.4×67(突起部を除く)対応機種オリエンタルモーター製 αSTEP ARシリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ対応モーションネットローカルボードです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種パナソニック製サーボアンプ MINAS A5/A6シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型出力ボード 16点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/O出力ボードです。(16点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5出力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入出力ボード 8点入力/8点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/O入出力ボードです。(8点入力/8点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5電源電圧(V)DC24±10%入出力点数8点/8点RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 非絶縁型入力ボード 16点入力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷モーションネットの非絶縁型I/0入力ボードです。(16点入力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×63.5×54.5入力点数16点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット 絶縁型出力ボード 32点出力
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷モーションネットの絶縁型I/0出力ボードです。(32点出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×72.5×50又は55出力点数32点電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
モーションネット センターボード(PCI-Express)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷モーションネットのセンターボードです。(PCI-Expressバス)仕様(モーションネット通信ライン)2Line寸法(幅W×高さH)(mm)125.8×53.5接続ローカル:128台 (max) 、(64台/ライン)インターフェース(バス)PCI-Express x1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ 1軸用電源供給用ハーネスECD-B1CA-PW1
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,388税込¥5,9271個9日以内出荷EC-ADシリーズ1軸用電源供給用ハーネスです。仕様AWG22 5芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷EC-ADシリーズ1軸用入出力信号接続用ハーネスです。仕様AWG26 20芯(10対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ 4軸用電源供給用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-ADシリーズ4軸用電源供給用ハーネスです。仕様AWG22 7芯長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,588税込¥9,4471個9日以内出荷EC-ADシリーズ4軸用入出力信号接続用ハーネスです。仕様AWG26 34芯(17対)長さ(m)(ハーネス)1RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品














































![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)