絞り込み
ブランド
  • kipp
  • モノタロウ(53)
  • エスコ(2,832)
  • SUS(エスユーエス)(2,007)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,911)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • イマオコーポレーション(1,387)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 栃木屋(941)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • ジョー・プリンス竹下(803)
  • 中央精機(797)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
  • ナベヤ(743)
  • 椿本チエイン(731)
  • 岩田製作所(673)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー おねじタイプ kipp

    クランプレバー おねじタイプ

    kipp
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュー プラグ(アルミ製) kipp

    スクリュー プラグ(アルミ製)

    kipp
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-1052材質アルミ
  • クランプレバー おねじタイプ kipp

    クランプレバー おねじタイプ

    kipp
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • カムレバー オネジ回転 kipp

    カムレバー オネジ回転

    kipp
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。
    仕様カムレバートラスコ品番465-7598
  • ボールプランジャー(ステンレスボール) kipp

    ボールプランジャー(ステンレスボール)

    kipp
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用

    kipp
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用

    kipp
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製 kipp

    ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製

    kipp
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
    トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
  • ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用 kipp

    ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用

    kipp
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
  • スラストパッド(Tバーノブ用) kipp

    スラストパッド(Tバーノブ用)

    kipp
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-7873
  • カムレバー オネジ回転 SUS製 kipp

    カムレバー オネジ回転 SUS製

    kipp
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
    トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
  • Tバーノブ kipp

    Tバーノブ

    kipp
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-6286
  • インデックスプランジャー用ブッシュ kipp

    インデックスプランジャー用ブッシュ

    kipp
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-0936
  • ミニクランプレバー オネジ kipp

    ミニクランプレバー オネジ

    kipp
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    半径(30mm)の回転でクランプできます。
  • インデックスプランジャー(ショートタイプ) kipp

    インデックスプランジャー(ショートタイプ)

    kipp
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ショートタイプトラスコ品番214-5770