絞り込み
ブランド
- kipp
- モノタロウ(15)
- エスコ(2,048)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,796)
- イマオコーポレーション(1,267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
- 栃木屋(936)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(809)
- ジョー・プリンス竹下(795)
- ナベヤ(741)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(695)
- 岩田製作所(519)
- ハーフェレ(495)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- TRUSCO(406)
- 大阪魂(406)
- TAKIGEN(タキゲン)(378)
- TMEHジャパン(371)
- 廣杉計器(363)
- ホシモト(333)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

クランプレバー おねじタイプ
kipp¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー オネジ回転
kipp¥1,898税込¥2,0881個当日出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。仕様カムレバートラスコ品番465-7598
ボールプランジャー(ステンレスボール)
kipp¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用
kipp¥649税込¥7141個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用
kipp¥719~税込¥791~1個当日出荷ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製
kipp¥729税込¥8021個当日出荷ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用
kipp¥369税込¥4061個当日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
カムレバー オネジ回転 SUS製
kipp¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品