絞り込み
ブランド
  • アガトン
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,675)
  • RS PRO(8,231)
  • IKO(日本トムソン)(7,894)
  • NSK(日本精工)(6,728)
  • SMC(6,423)
  • エスコ(4,785)
  • イマオコーポレーション(4,298)
  • SUS(エスユーエス)(3,578)
  • 東京発条製作所(3,112)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
  • Optibelt(2,704)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
  • NOK(2,539)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,105)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • 椿本チエイン(1,799)
  • KANA(片山チエン)(1,564)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン

    高密度ボールリテーナ(アルミ)

    アガトン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
    用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(小型金型用) アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(小型金型用)

    アガトン
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    6日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)36材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L2(mm)19寸法L3(mm)7寸法L4(mm)38.5寸法d1(Φmm)10耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64寸法d3(Φmm)20寸法d4(Φmm)27寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N寸法d5(Φmm)26寸法d7(Φmm)5.2硬度(本体)61~63(HRC)
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS

    アガトン
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ) アガトン

    高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)

    アガトン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
    用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)アルミ合金(2000系)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラーアガトンローラー
  • 高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン

    高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)

    アガトン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
    用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
  • ストリッパプレート用抜け止めブッシュ アガトン

    ストリッパプレート用抜け止めブッシュ

    アガトン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    用途3枚構造の射出成形金型。付属品軸用サークリップリング1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法軽圧入または中間ばめ許容差【はめあい穴】ISO JS4硬度HRC【ブッシュ】62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/フレキシブルカラー(6701/7231用) アガトン

    射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/フレキシブルカラー(6701/7231用)

    アガトン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    14日以内出荷
    用途6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。材質(本体)快削鋼(SUM43相当)耐熱温度(℃)200材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM/FPM)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9(mm)2.2
  • 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ アガトン

    射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ

    アガトン
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    14日以内出荷
    ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
    用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。付属品フレキシブルカラー1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5寸法f(mm)max 0.2材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)62~64(HRC)
  • 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン アガトン

    射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン

    アガトン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    14日以内出荷
    用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。付属品フレキシブルカラー1個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ アガトン

    射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ

    アガトン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
    用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x8 2個寸法L2(mm)16許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5硬度HRC【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有) アガトン

    射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有)

    アガトン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
    用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個、M4x8 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式寸法L2(mm)16材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5硬度HRC【ブッシュ】62~64寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無) アガトン

    射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無)

    アガトン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
    用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~12材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用) アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用)

    アガトン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。材質(本体)16MnCr5材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用) アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用)

    アガトン
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)

    アガトン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン

    精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)

    アガトン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    プレートから突き出す部分が肉厚となっています。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚) アガトン

    精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚)

    アガトン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度
  • 精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン

    精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)

    アガトン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    クランプで固定可能です。
    用途接着剤が使用できない環境下に適しています。射出成形金型ガイドなど。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付) アガトン

    精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付)

    アガトン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    32日以内出荷
    ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。
    用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品サークリップ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン

    精密ガイドブッシュ(ストレート)

    アガトン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。
    用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮) アガトン

    高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮)

    アガトン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    14日以内出荷
    位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。
    用途高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)真鍮(C3603相当)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラープロファイルローラー
  • 高密度ボールリテーナ(POM) アガトン

    高密度ボールリテーナ(POM)

    アガトン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 高密度ボールリテーナ(真鍮・ミニチュア) アガトン

    高密度ボールリテーナ(真鍮・ミニチュア)

    アガトン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    14日以内出荷
    Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。
    用途プレス金型ガイド、機工部品など。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 精密固定ブッシュ(6580用) アガトン

    精密固定ブッシュ(6580用)

    アガトン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    用途6580シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー) アガトン

    精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)

    アガトン
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。
    用途プレス金型サブガイド。付属品ナット、ワッシャ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密固定ブッシュ(653X用) アガトン

    精密固定ブッシュ(653X用)

    アガトン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・テーパー)

    アガトン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。
    用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン

    可動ストッパ(6509/6579用)

    アガトン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    14日以内出荷
    用途6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。備考【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660)使用温度(℃)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱) アガトン

    精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・着脱)

    アガトン
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) アガトン

    精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート)

    アガトン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・圧入)

    アガトン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(着脱・圧入)

    アガトン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
    用途プレス金型メインガイド。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)

    アガトン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
    用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)

    アガトン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
    用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)

    アガトン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・圧入)

    アガトン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    標準的なストレートガイドポストです。
    用途プレス金型メインガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応