絞り込み
ブランド
- MYACTUATOR
- モノタロウ(137)
- 三木プーリ(18,675)
- RS PRO(8,231)
- IKO(日本トムソン)(7,894)
- NSK(日本精工)(6,728)
- SMC(6,423)
- エスコ(4,785)
- イマオコーポレーション(4,298)
- SUS(エスユーエス)(3,578)
- 東京発条製作所(3,112)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,973)
- Optibelt(2,704)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,625)
- NOK(2,539)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2,235)
- LAMP(スガツネ工業)(2,105)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,981)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
- 椿本チエイン(1,799)
- KANA(片山チエン)(1,564)
- ブランドをもっと見る
特価

一体型遊星ギヤモータ(X8-90)
MYACTUATOR¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は18:1で、トルクは25N・mです。仕様【極ペア数】21質量(g)850最大トルク(N・m)90定格電流(A)10最大電流(A)30入力電圧(V)48定格出力(W)500通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.65効率0.8定格トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・cm2)26バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.8アキシアル荷重(kN)2.8ギア比0.750694444444444定格回転速度(r.p.m)130エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X6-8)
MYACTUATOR¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は8:1で、トルクは4.5N・mです。仕様【極ペア数】14質量(g)490最大トルク(N・m)8定格電流(A)3.6最大電流(A)7.2入力電圧(V)48定格出力(W)135通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.1効率0.78定格トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)1.04アキシアル荷重(kN)0.775ギア比0.334027777777778定格回転速度(r.p.m)310エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X4-24)
MYACTUATOR¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。 遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。 変速機における減速などに使用されています。 microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、CANバスによる通信を行います。 減速するギア比は36:1で、トルクは9N・mです。仕様【極ペア数】14質量(g)380最大トルク(N・m)24定格電流(A)3.5最大電流(A)10入力電圧(V)48定格出力(W)150通信方式CAN:1Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.87効率0.75定格トルク(N・m)9慣性モーメント(kg・cm2)6.8バックラッシュ15arc-minラジアル荷重(kN)1.9アキシアル荷重(kN)1.9ギア比1.50069444444444定格回転速度(r.p.m)100エンコーダ信号【入力】14ビット【出力】14ビット
一体型遊星ギヤモータ(X10-40)
MYACTUATOR¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷遊星ギア方式のサーボモータです。遊星ギアは、太陽ギアを中心に、複数の遊星ギアが自転しながら公転する構造を持った歯車です。変速機における減速などに使用されています。microUSB-Bコネクタで接続するUARTアダプタが付属しており、RS485とCANバスによる通信に対応しています。減速するギア比は7:1で、トルクは15N・mです。仕様【極ペア数】21質量(g)1150最大トルク(N・m)40定格電流(A)6.5最大電流(A)15入力電圧(V)48定格出力(W)265通信方式CAN:1M、RS485:115200/500K/1M/2.5Mトルク(N・m)【バックドライブ】0.62効率0.82定格トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・cm2)39.7バックラッシュ10arc-minラジアル荷重(kN)2.25アキシアル荷重(kN)1.625ギア比0.292361111111111定格回転速度(r.p.m)165エンコーダ信号【入力】16ビット【出力】14ビット