絞り込み
ブランド
- セイキ製作所
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,832)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,911)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(941)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(731)
- 岩田製作所(673)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(559)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

平行キー(SUS316) 両丸タイプ
セイキ製作所¥769~税込¥846~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥859~税込¥945~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
平行キー(S50C) 片丸タイプ
セイキ製作所¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
平行キー(SUS316) 片丸タイプ
セイキ製作所¥739~税込¥813~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上ステンレス(SUS316)公差JIS B 1301
両角キー(ステンレス)
セイキ製作所(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。材質SUS316形状両角キー公差h9
平行キー 両角 FC
セイキ製作所¥229~税込¥252~1個当日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。形状両角キーJIS規格JIS B 1301
両丸キー(抜きタップ付き)
セイキ製作所¥264~税込¥290~1個3日以内出荷から9日以内出荷抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。形状両丸キー公差h9
両丸キー(フリーレングス)S50C/14
セイキ製作所¥835~税込¥919~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)14高さh(mm)9面取c(mm)0.40~0.60
両丸キー(フリーレングス)S50C/2
セイキ製作所¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)2高さh(mm)2面取c(mm)0.16~0.25
両丸キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥579~税込¥637~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
片丸キー(フリーレングス)SUS316/7
セイキ製作所¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
片丸キー(フリーレングス)S45C/22
セイキ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)22高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
片丸キー(フリーレングス)S45C/20
セイキ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
平行キー 両角
セイキ製作所¥466~税込¥513~1個当日出荷加工済み1個単位での販売商品です。機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質機械構造用炭素鋼(S50C)幅(mm)10高さ(mm)8公差JIS B 1301RoHS指令(10物質対応)対応
両丸キー(フリーレングス)SUS316/8
セイキ製作所¥660~税込¥726~1個3日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)8高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
両丸キー(フリーレングス)SUS316/6
セイキ製作所¥527~税込¥580~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)17~22高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)6高さh(mm)6面取c(mm)0.25~0.40
両丸キー(フリーレングス)SUS316/5
セイキ製作所¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)5高さh(mm)5面取c(mm)0.25~0.40
両丸キー(フリーレングス)SUS316/12
セイキ製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
両丸キー(フリーレングス)SUS316/10
セイキ製作所¥792~税込¥871~1個4日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
両丸キー(フリーレングス)S50C/3
セイキ製作所¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)8~10高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)3高さh(mm)3面取c(mm)0.16~0.25
両丸キー(フリーレングス)S45C/20
セイキ製作所¥2,081~税込¥2,289~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)65~75高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)20高さh(mm)12面取c(mm)0.60~0.80
両丸キー(フリーレングス)S45C/16
セイキ製作所¥843~税込¥927~1個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)16高さh(mm)10面取c(mm)0.40~0.60
両角キー(抜きタップ付き)
セイキ製作所¥264~税込¥290~1個5日以内出荷から9日以内出荷抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差h9
両角キー(フリーレングス)SUS316/2
セイキ製作所¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025幅b(mm)2高さh(mm)2面取c(mm)0.16~0.25
両角キー(フリーレングス)S50C/4
セイキ製作所¥429~税込¥472~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)10~12高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)4高さh(mm)4面取c(mm)0.16~0.25
両角キー(フリーレングス)S45C/18
セイキ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
片丸キー(抜きタップ付き)
セイキ製作所¥264~税込¥290~1個3日以内出荷から9日以内出荷抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差h9
片丸キー(フリーレングス)SUS316/8
セイキ製作所¥679~税込¥747~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)8高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
片丸キー(フリーレングス)SUS316/5
セイキ製作所¥509~税込¥560~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)5高さh(mm)5面取c(mm)0.25~0.40
片丸キー(フリーレングス)S50C/5
セイキ製作所¥429~税込¥472~1個9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)5高さh(mm)5面取c(mm)0.25~0.40
片丸キー(フリーレングス)S50C/10
セイキ製作所¥619~税込¥681~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)30~38高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)10高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
片丸キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
片丸キー(フリーレングス)S45C/18
セイキ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)58~65高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)18高さh(mm)11面取c(mm)0.40~0.60
片丸キー(フリーレングス)S45C/16
セイキ製作所¥869~税込¥956~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)50~58高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)16高さh(mm)10面取c(mm)0.40~0.60
平行キー(S50C・袋入) 両丸タイプ
セイキ製作所¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。トラスコ品番194-8272材質機械構造用炭素鋼(S50C)長さ(mm)30幅(mm)8高さ(mm)7公差JIS B 1301
両丸キー(フリーレングス)SUS316/7
セイキ製作所¥660~税込¥726~1個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036幅b(mm)7高さh(mm)7面取c(mm)0.25~0.40
両丸キー(フリーレングス)SUS316/4
セイキ製作所¥468税込¥5151個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)10~12高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030幅b(mm)4高さh(mm)4面取c(mm)0.16~0.25