メカニカル部品/機構部品 :「蓋ヒンジ」の検索結果
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)49
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])309[31.5]
開き方上蓋
伸長(mm)122
ステー種類その他ステー
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅
仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃
タイプトルクフリータイプ
種類平蝶番型
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)38
種類特殊型
長さL(mm)59
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)38
種類特殊型
長さL(mm)45
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。
蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。
インセットタイプの側板付仕様です。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。
プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。
インセットタイプの側板付仕様です。
六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
種類特殊型
長さL(mm)59
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
幅(mm)32
厚さ(mm)4
全長(mm)43
取付側面
質量(g)29
種類特殊型
トルク(N・m)5.4~8.6/ペア
ねじ穴数6
開き角度(度)105
穴径(mm)3.5
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
種類特殊型
長さL(mm)43
幅W(mm)32
開き角度(度)105°
RoHS指令(10物質対応)対応
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂
幅(mm)32
厚さ(mm)4
全長(mm)43
取付側面
質量(g)31
種類特殊型
トルク(N・m)5.4~8.6/ペア
ねじ穴数6
開き角度(度)105
穴径(mm)3.5
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)1385
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕上シボ
材質PBT樹脂
種類平蝶番型
長さL(mm)85
幅W(mm)59
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。
材質ステンレス(SUS430)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番799-9046
幅(mm)43
厚さ(mm)23.5
全長(mm)80
質量(g)163
種類平蝶番型
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m)4~8
ねじ穴数8
穴径(mm)4.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ダンパーヒンジTD27、TD28専用のブラケットです。ブラケットの蓋部を取り外せるため、左右どちらにでもご使用いただけます。
材質PBT樹脂(ガラス入)
色ブラック
質量(g)15.6
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
種類特殊型
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー
付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)
RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。
スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など
適合フレーム溝幅8
構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など
付属品ねじカバー(エラストマー)
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)
質量(g)490
使用温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)160
種類裏蝶番・隠し丁番型
長さL(mm)70
仕上サテンクロムめっき
幅W(mm)52.6
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
・ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。・ドレッサーの吊戸棚などに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。・70°、105°上蓋用。・スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。
仕様右用
機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:○
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。・ドレッサーの吊戸棚などに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。・70°、105°上蓋用。・スライド丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。
仕様左用
機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:○
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、コンパクトなダンパーヒンジです。扉を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。カバー付きで取付ねじが外から見えません。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品受座取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×14(ニッケルめっき) 4本ブラケット取付ねじ:十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×20(ニッケルめっき) 8本
種類特殊型
長さL(mm)65
幅W(mm)51.4
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など
仕様トルクピーク角度60°~80°
質量(g)3400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。