絞り込み
ブランド
- 三興製作所[スプロケット]
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,837)
- SUS(エスユーエス)(2,012)
- LAMP(スガツネ工業)(1,916)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(942)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(804)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(734)
- MIYOSHI(小西製作所)(698)
- 岩田製作所(659)
- ダイヤトレンド(565)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(4)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
三興製作所[スプロケット]¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から10日以内出荷種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2
三興製作所[スプロケット]¥769~税込¥846~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5
三興製作所[スプロケット]¥939~税込¥1,033~1個5日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥869~税込¥956~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS60スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07420738-241129-02.jpg)
M25スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥429税込¥4721個当日出荷スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥899~税込¥989~1個当日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品軸穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
軸穴加工付MS40スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)BL:20![サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299348-160314-02.jpg)
サンコー丸ラック(S45C)
三興製作所[スプロケット]¥5,898~税込¥6,488~1本7日以内出荷材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷から5日以内出荷種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下![標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール5
三興製作所[スプロケット]¥5,490~税込¥6,039~1個12日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
三興製作所[スプロケット]¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1
三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10モジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)
取付穴加工ラック モジュール1.5~6
三興製作所[スプロケット]¥8,698~税込¥9,568~1本5日以内出荷から12日以内出荷両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。種別取付穴加工ラック材質S45C相当表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下![軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS50スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軸穴加工付MS35スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥799~税込¥879~1個翌々日出荷SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応




![MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68875415-191217-02.jpg)
![標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
![ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68878066-191213-02.jpg)
![Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68873358-191217-02.jpg)
![軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07420738-241129-02.jpg)
![軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79657185-240624-02.jpg)
![サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299603-160314-02.jpg)
![サンコーステンレス丸ラック 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299472-160314-02.jpg)
![サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22299348-160314-02.jpg)
![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
![取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562557-140206-02.jpg)