抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N)垂直:490
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。
材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。
材質NBR
タイプ滑り止め
耐熱温度(℃)-120~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。
トラスコ品番402-3670
材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
ねじ長さ(mm)15
全高(mm)33
ねじ寸法M6
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)25
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。
材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。
水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。
金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。
識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)PA
表面処理(本体)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
●グリスニップル:グリスニップル付
●荷重種別:軽荷重用
●カバー:カバーなし
●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM8
材質SUS304相当
長さ(mm)10
質量(g)2.2
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
優れた耐食性。
組み付け作業性の向上。
止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。
止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。
ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
材質(本体)SUS440C
材質(ボール)SUS440C
材質(シールド)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シールド
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM4
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
材質アルミ(A2017)
表面処理アルマイト(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM5
材質SUS304相当
長さ(mm)12
質量(g)1.2
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
5日以内出荷
適合本体UP004
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥169
税込¥186
5日以内出荷
金具に六角穴付き止めねじをセットしています。
六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM6
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シールド
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
止めねじによる確実な取り付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。クリープによる摩耗粉の発生を解消します。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に適しています。優れた耐食性。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止めねじ】SUS304相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.31MB)
潤滑剤耐熱グリース
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C
材質(シール)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)SUS304
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
適合機種M3
材質SUS301-CSP
質量(g)0.1
表面処理テンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C
材質(シール)ニトリルゴム
材質(ボール)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
潤滑剤耐熱性グリース
シールド形状両シール
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。
材質軸受:高炭素クロム軸受鋼
形状ユニット用玉軸受
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。