絞り込み
ブランド
- エスコ
- ナリカ(3,010)
- SPARKFUN(726)
- 近藤製作所(599)
- ケニス(418)
- アーテック[学校教材・教育玩具](335)
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- Seeed Studio(209)
- Adafruit(114)
- M5Stack(94)
- スイッチサイエンス(88)
- Pololu(82)
- ジェックス(80)
- マルカン ニッソー(78)
- 三晃商会(62)
- Kitronik(58)
- エレキット(54)
- スイッチエデュケーション(52)
- 近藤科学(48)
- ブランドをもっと見る

超強力マグネット
エスコ¥1,020~税込¥1,122~1パック(10個)ほか当日出荷から翌日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
30kg 超強力マグネットバー
エスコ(2件のレビュー)¥1,930税込¥2,1231個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アリ誘引殺虫剤 アリの巣コロリ/12個
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321袋(12個)当日出荷どんなアリも食いつくアース独自の誘引毒餌剤で、お庭全体のアリの巣を退治します。仕様●内容量:1.0g×12個●有効期間:約1ヶ月●対象害虫:クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ●有効成分:フィプロニル●アリが全方向から侵入できる容器形状●耐水仕様で屋外にも置きやすい●植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型●アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌●いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤
17kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,630税込¥1,7931個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461台翌日出荷「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
8kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
42kg 超強力マグネットバー
エスコ¥4,530税込¥4,9831個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
35kg 超強力マグネットバー
エスコ¥3,320税込¥3,6521個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
4kg 超強力マグネットバー
エスコ¥665税込¥7321個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
Φ50x10 mm 強力マグネット(5個)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個当日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-8材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ50×10使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])220[22]特性強力
Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
超強力マグネット
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(10個)当日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
超強力マグネット(アイボルト付)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。 対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。仕様●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14
Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]特性強力
Φ 4x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-21材質Alnico5寸法(mm)Φ4×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
330x180x130mm ねずみ捕獲器
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみ
15.0kg 超強力マグネットフック
エスコ(1件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
11.5kg 超強力マグネットフック
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):11.5●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:57×15×24●面サイズ(mm):57×15●材質:ネオジウム磁石●重量:50g
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
エスコ¥80,600税込¥88,6601個当日出荷工場や駐車場などの広い場所に 怪我やパンクのリスクを軽減します。 フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。 クイックリリース機構仕様●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kg
マグネット/N極(粘着付)
エスコ¥3,100税込¥3,4101組(50個)翌日出荷粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個
Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷小さなサイズでも強力磁力仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]特性強力
190x43x13mm 強力マグネット
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷仕様耐腐食エスコ品番EA781EH-43材質スチール寸法(mm)190×43×13色赤穴径(Φmm)4.2使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])480[48]穴ピッチ(mm)110特性強力
Φ20x6.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-4材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])30[3.0]特性強力
Φ13x4.5mm 強力マグネット(20個)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-2材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])10[1.0]特性強力
Φ80x18 mm 強力マグネット(1個)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-10材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ80×18質量(g)485使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
Φ20 x 20mm 強力マグネット
エスコ¥2,830税込¥3,1131個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-26材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ20×25質量(g)57使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])230[23]特性強力
Φ 6 x4.5mm 強力マグネット
エスコ(2件のレビュー)¥235税込¥2591個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-1材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ6×4.5質量(g)1使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])5[0.5]特性強力
Φ 6x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-23材質Alnico5寸法(mm)Φ6×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ 5x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-22材質Alnico5寸法(mm)Φ5×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
Φ12.7x9.5mm 強力マグネット
エスコ¥485税込¥5341個50日以内出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EA-21材質Alnico5寸法(mm)Φ12.7×9.5質量(g)6穴径(Φmm)4.4溝幅(mm)4.0~7.2使用温度(℃)550以下吸着力(N[kgf])7[0.7]特性強力
強力マグネット
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷ねじ溝なし。溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適。温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用。磁気防止プレート付き。吸着力:235N(23.5kgf)。材質アルニコ磁石 (Anico5)幅(mm)57高さ(mm)35質量(g)370奥行(mm)44.5使用温度(℃)550以下穴数2内幅(mm)27.8穴径(mm)7.9
80x80x141mm 獣害忌避ライト
エスコ¥2,130税込¥2,3431組翌日出荷LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ