絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,192)
- ナリカ(3,034)
- トーエイライト(1,032)
- D'Addario(798)
- SPARKFUN(727)
- 近藤製作所(599)
- EVANS(574)
- 呉竹(523)
- ケニス(423)
- サクラクレパス(387)
- あかしや(352)
- KC(339)
- MIKASA (ミカサ)(275)
- 日本ノート(274)
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- トーヨー(254)
- エヒメ紙工(223)
- Seeed Studio(211)
- DANNO(ダンノ)(204)
- ブランドをもっと見る
特価

超強力マグネット
エスコ¥1,020~税込¥1,122~1パック(10個)ほか当日出荷から翌日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
30kg 超強力マグネットバー
エスコ(2件のレビュー)¥1,930税込¥2,1231個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アリ誘引殺虫剤 アリの巣コロリ/12個
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321袋(12個)当日出荷どんなアリも食いつくアース独自の誘引毒餌剤で、お庭全体のアリの巣を退治します。仕様●内容量:1.0g×12個●有効期間:約1ヶ月●対象害虫:クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ●有効成分:フィプロニル●アリが全方向から侵入できる容器形状●耐水仕様で屋外にも置きやすい●植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型●アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌●いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤
17kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,630税込¥1,7931個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器
エスコ(1件のレビュー)¥2,860税込¥3,1461台翌日出荷「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
8kg 超強力マグネットバー
エスコ¥1,030税込¥1,1331個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):8●サイズ(mm):20×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
42kg 超強力マグネットバー
エスコ¥4,530税込¥4,9831個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
4kg 超強力マグネットバー
エスコ¥665税込¥7321個当日出荷流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
35kg 超強力マグネットバー
エスコ¥3,320税込¥3,6521個欠品中流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
Φ50x10 mm 強力マグネット(5個)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個当日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-8材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ50×10使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])220[22]
Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]
15.0kg 超強力マグネットフック
エスコ(1件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641個当日出荷広告や看板の吊り下げに仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
大旗 (ハンドル付き)
エスコ¥1,900税込¥2,0901本(1本)翌日出荷グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。蛍光色なので視認性バッチリ。用途交通整理用・工事現場などに材質旗:ポリエステル100% 持ち手部分:ターポリン 棒:木材寸法(mm)900×1100色蛍光オレンジ
ラインパウダー
エスコ¥2,950税込¥3,2451袋翌日出荷無害 炭酸カルシウム99.1%。防湿袋。従来の消石灰に比べ、風による飛散が少なく皮膚や目への接触による火傷も心配ありません。固まりにくいので長期保存が可能です。
50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度
エスコ¥4,240税込¥4,6641本翌日出荷速硬化、高強度です。低温硬化性良好です。不活性材質(メッキ等)接着性良好です。仕様●内容量:50g●使用温度範囲:-40~120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・s
330x180x130mm ねずみ捕獲器
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。塗装仕上でサビや金属腐食に強い。間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。太い線材を使用した、堅牢モデル。粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。繰返し使用でき、経済的。毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみ
アクリル絵具 セルリアンブルー 12mL
エスコ¥145税込¥1601本翌日出荷水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。色セルリアンブルー容量(mL)12
アクリル絵具 ブラック 12mL
エスコ¥119税込¥131特価1本当日出荷水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。色ブラック容量(mL)12アズワン品番65-2215-47
超強力マグネット
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(10個)当日出荷ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付仕様●吸着力:1.0kgf●サイズ(mm):Φ6×3●入数:10●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ加工)
超強力マグネット(アイボルト付)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷アイボルトは上部または側面に取り付けることが可能です。 対象物の保持、持ち上げ、吊下げに。仕様●材質:フェライト磁石、鉄、プラスチック、ゴム●耐荷重(kg):45●面サイズ(mm):64×60●リング内径(mm):14
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
エスコ¥80,600税込¥88,6601個当日出荷工場や駐車場などの広い場所に 怪我やパンクのリスクを軽減します。 フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。 クイックリリース機構仕様●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kg
マグネット/N極(粘着付)
エスコ¥3,100税込¥3,4101組(50個)翌日出荷粘着付 収納ケース付 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 粘着シールには剥がしやすいよう、つまみが付いています 粘着面はスチール、紙などに貼り付けてご使用ください仕様●極性:N極●吸着力:0.35kgf●サイズ(mm):Φ9.5×0.75●使用温度:80℃以下●材質:ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)●入数:50個
30N 強力マグネット
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷耐腐食性があります。 磁気防止プレート付仕様●吸着力:30N(3.0kgf)●サイズ(mm):Φ22.2×19.1●穴径:4.8mm●重量:50g●使用温度:550℃以下●材質:アルニコ磁石(Alnico5)●溝サイズ:6.3-6.3mm●磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
Φ32x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])80[8.0]
Φ25x7.0mm 強力マグネット(10個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-5材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])40[4.0]