絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ナリカ(3,008)
  • SPARKFUN(750)
  • 近藤製作所(599)
  • ケニス(438)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](321)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(260)
  • Seeed Studio(226)
  • Adafruit(117)
  • M5Stack(106)
  • スイッチサイエンス(90)
  • エスコ(89)
  • Pololu(87)
  • ジェックス(62)
  • 三晃商会(62)
  • Kitronik(62)
  • エレキット(53)
  • スイッチエデュケーション(52)
  • DIGILENT(50)
  • マルカン ニッソー(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル電線 KVシリーズ アズワンビニル電線 KVシリーズアズワン(3件のレビュー)
1,380税込1,518
1セット
当日出荷
メダカのエサ アズワンメダカのエサアズワン(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
エアーポンプ アズワンエアーポンプアズワン(2件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
ACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブル アズワンACアダプタ用DCプラグ極性変換ケーブルアズワン
339税込373
1個
当日出荷
ACアダプタのDCプラグ2.1mmΦの極性をセンタープラス→センターマイナス、またはセンターマイナス→センタープラスに変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-49
90°直角プリズムミラー アズワン90°直角プリズムミラーアズワン
7,580税込8,338
1個
当日出荷
直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します。光路を90°曲げる用途に使用されます。平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます。
ビニル電線 KVシリーズ アズワンビニル電線 KVシリーズアズワン(2件のレビュー)
419税込461
1セットほか
当日出荷
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯) アズワンビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)アズワン
1,180税込1,298
1セット
当日出荷
外径(Φmm)1.45耐熱温度(℃)110絶縁耐圧(V)300仕様スズメッキ
人工海水 アズワン人工海水アズワン
36,000税込39,600
1個
当日出荷
試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入アズワン品番3-3419-01
粒状活性炭 アズワン粒状活性炭アズワン(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1個
当日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
90°直角プリズム アズワン90°直角プリズムアズワン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から17日以内出荷
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
川虫玉網 アズワン川虫玉網アズワン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
ハーフミラー アズワンハーフミラーアズワン
5,830税込6,413
1個
当日出荷から8日以内出荷
45°で入射させた光を透過と反射(比率50:50)に分岐させます。裏面は反射防止コートで処理されています。
レーザー保護めがね アズワンレーザー保護めがねアズワン
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
幅広い波長に対応可能なレンズです。
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワンACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズアズワン
459税込505
1個
欠品中
2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V~13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-53
タモ網 ナイロン製特殊レース網 アズワンタモ網 ナイロン製特殊レース網アズワン
8,740税込9,614
1個
8日以内出荷
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
平凸レンズ アズワン平凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
ハーフミラー アズワンハーフミラーアズワン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
金属蒸着膜で、45°で入射させた光を透過:反射(比率30:30)に分岐させます。
直線偏光フィルター アズワン直線偏光フィルターアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます。可視域(400~700nm)に対応しています。
JIS保護メガネ アズワンJIS保護メガネアズワン
2,860税込3,146
1個
欠品中
クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別SCCアズワン品番1-029-01
熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズ アズワン熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
熱を電気に変換するサーモモジュールです。 出力・高温での耐久性のバランスがとれた汎用タイプです。
温度(℃)(使用最大)200電気抵抗(Ω)(27℃)2.24サイズ(mm)48.0×56.5×1.35アズワン品番4-4375-03
異物混入防止保護メガネ アズワン異物混入防止保護メガネアズワン
4,790税込5,269
1個
当日出荷
クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別SCCアズワン品番1-028-01
超小型連続回転サーボ FS90R アズワン超小型連続回転サーボ FS90Rアズワン
1,010税込1,111
1個
当日出荷
マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-11
ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ アズワンACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズアズワン
369税込406
1個
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグから電圧区分2(JEITA2)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分2(JEITA2)DCプラグ(外形4.0mmΦ、内径1.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:3.15~6.3V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8762-51
もんどり アズワンもんどりアズワン
1,280税込1,408
1個
当日出荷
うなぎ、カニ、あなご、いろいろな魚等にお使いいただけるスプリングもんどりで、コンパクトにたためます。
種別スプリング丸アズワン品番3-8966-03
ボールレンズ アズワンボールレンズアズワン
2,330税込2,563
1個
当日出荷
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7設計波長(nm)587.6屈折率1.51680/nd許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
半球レンズ アズワン半球レンズアズワン(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷から10日以内出荷
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
両凸レンズ アズワン両凸レンズアズワン
2,680税込2,948
1個
当日出荷から33日以内出荷
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
安全ゴーグル アズワン安全ゴーグルアズワン
1,060税込1,166
1個
翌々日出荷
耳掛けに滑り止めが付いています。
材質PC(ポリカーボネート)質量(g)22アズワン品番1-3214-11
連続回転サーボ FS5106R アズワン連続回転サーボ FS5106Rアズワン
2,260税込2,486
1個
当日出荷
FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値アズワン品番67-0396-08
投網 26節 アズワン投網 26節アズワン
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷
魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。
フッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズ アズワンフッ素樹脂電線 FEP0.3SQシリーズアズワン
279税込307特価
1本
当日出荷
耐熱・耐寒・耐薬品性に強く、機械的強度にも優れている不燃電線です。
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ アズワンビニル電線 SHW-S0.65シリーズアズワン
2,730税込3,003
1本
当日出荷
ロボット製作キット カム機構ロボット アズワンロボット製作キット カム機構ロボットアズワン
3,940税込4,334
1セット
8日以内出荷
接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番4-185-01
ラズベリーパイ用オプションパーツ アズワンラズベリーパイ用オプションパーツアズワン
1,140税込1,254
1個
当日出荷
ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
クリアゴーグル(メガネ併用可) アズワンクリアゴーグル(メガネ併用可)アズワン
639税込703
1個
当日出荷
正面からの飛散物を避ける、スプラッシュガードタイプの特殊形状ベント(通気孔)を備えています。
植物育成装置用オプション アズワン植物育成装置用オプションアズワン
1,090税込1,199
1セット(36個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
植物育成インキュベーター アズワン植物育成インキュベーターアズワン
371,000税込408,100
1セット
欠品中
光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。赤色・緑色・青色それぞれ独立し調色、光量の調節も可能で14万通りのカラーが再現でき植物の成長ステージにあわせた最適な光環境を実現できます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
種別(i-CUBE) プログラム調色アズワン品番3-6656-02
植物育成インキュベーター アズワン植物育成インキュベーターアズワン
194,000税込213,400
1セット
翌々日出荷
光環境プラス温度コントロールで生育条件検討にはベストマッチ温度調節機能が付属した植物育成装置で、育成植物の種類や成長過程によって最適な光環境および、温度環境を設定することができます。温度調節はペルチェ素子により、加熱・冷却できますので、高温・低温だけでなく、室温付近の微妙な温度調節も可能です。幅広く使用できるパープル固定光タイプで簡便に培養試験ができます。栽培槽、定植パネルが付属しています。
種別(i-CUBE) 固定色(パープル)アズワン品番3-6656-01
両凹レンズ アズワン両凹レンズアズワン
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小光の発散用途に利用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。
ロッドレンズ アズワンロッドレンズアズワン
4,720税込5,192
1個
当日出荷
外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
材質BK-7許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作