理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,830件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットカッター HE-20 ナリカホットカッター HE-20ナリカ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
発電用モーター NK ナリカ発電用モーター NKナリカ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き軸径(Φmm)2
フォトトランジスター TPS601 ナリカフォトトランジスター TPS601ナリカ
600税込660
1個
当日出荷
仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
簡易実体鏡のみ ナリカ簡易実体鏡のみナリカ
7,200税込7,920
1個
当日出荷
付属品ソフトケース寸法(mm)120~150×56×86(使用時)、120×70×17(収納時)倍率4倍眼幅調整範囲(mm)50~75材質(レンズ)ガラス
サンプル袋 ナリカサンプル袋ナリカ
1,500税込1,650
1セット(100枚)
当日出荷
チャック付きなので、採取した岩石がこぼれにくくなっています。メモ記入欄に鉛筆やペンで書き込みができます。
その他チャック付き材質ポリエチレン寸法(mm)100×140×0.04
金星の満ち欠けペーパークラフト ナリカ金星の満ち欠けペーパークラフトナリカ
1,900税込2,090
1個(10枚)
4日以内出荷
金星の満ち欠けの様子を生徒一人一人で手軽に学習できるよう、ペーパークラフトにしました。組立は15分ほどででき、工作感覚で楽しく作れます。 金星モデルをスライドさせることで、地球から見える金星の形や大きさが変わることを簡単に学習することができます。
寸法(Φ×mm)130×30(組立時)
小型透明半球儀 生徒用 ナリカ小型透明半球儀 生徒用ナリカ
2,900税込3,190
1セット(10個)
当日出荷
太陽の通り道を観察・記録するのに使用します。 小型の透明半球と専用の東西南北シートがセットになっていますので、グループ実験に最適です。 また、小型透明半球は工作材料としても利用できます。
セット内容小型透明半球:約Φ100×50mm 10個、台紙:生徒用東西南北シート 10枚
根掘り RD-300SS ステンレス鋼 ナリカ根掘り RD-300SS ステンレス鋼ナリカ
2,800税込3,080
1個
欠品中
付属品合成皮革ケース材質ステンレス鋼寸法(mm)300×40
簡易版電気分解・燃料電池装置 EPF ナリカ簡易版電気分解・燃料電池装置 EPFナリカ
13,500税込14,850
1個
欠品中
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個材質塩化ビニル寸法(mm)140×80×80(突起部含む)電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ気体発生装置 酸素・二酸化炭素ナリカ
4,988税込5,487
1個
当日出荷
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
ミラクルミラー(半球凹凸面鏡) ナリカミラクルミラー(半球凹凸面鏡)ナリカ
6,800税込7,480
1個
欠品中
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。 また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。 【実験内容】 実像をみる実験 太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)150
姿見(大型平面鏡) ナリカ姿見(大型平面鏡)ナリカ
8,000税込8,800
1個
当日出荷
大日本図書 中学1年生 光の性質 光の反射の仕方から、自分の全身が映る位置はどこかを調べる実験などに最適な姿見です。
材質鏡:ガラス、枠:木寸法(mm)220×520×1480
振り子実験器 PF型 ナリカ振り子実験器 PF型ナリカ
27,000税込29,700
1個
3日以内出荷
金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
キラキラビーズの芳香剤を作ってみよう ルミカキラキラビーズの芳香剤を作ってみようルミカ
749税込824
1個
当日出荷
水で膨らむビーズと香り水を使って、オリジナル芳香剤が作れます。 ビーズ5色と香り水5種類が付属しています。
セット内容吸水ビーズ5袋、香り水5袋
黒雲母 ケニス黒雲母ケニス
1,898税込2,088
1式(50個)
当日出荷
ケイ酸塩鉱物の一種です。 六角形でへき開が一方向で、薄く一枚ずつ剥がすことができます。
外寸(mm)約20~30
岩石標本15種 ケニス岩石標本15種ケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1組(15個)
当日出荷
代表的な岩石を集めた入門セットです。
セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon) アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon)アーテック[学校教材・教育玩具]
2,728税込3,001
1個
3日以内出荷
身近なUSB機器とセンサーを組み合わせてオリジナル機能をプログラミング!!USB接続ができるデスクライト・扇風機・加湿器などの実用品でプログラミングの勉強ができます。
セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)60×35×16質量(g)24包装形態ヘッダー付PP袋入
ゴムタイヤ ナリカゴムタイヤナリカ
4,800税込5,280
1セット(30個)
3日以内出荷
タイヤはゴム製、ホイールキャップは金属製です。
材質タイヤ:ゴム、ホイールキャップ:金属
グローバ地球儀20 DBKグローバ地球儀20DBK
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
球径200mm。デスクに置ける、スマートタイプ。
材質球:PS 台、弓:ABS質量(g)304球径(Φmm)×高さH(mm)200×235縮尺約6300万分の1
プログラミングロボット mBot Makeblockプログラミングロボット mBotMakeblock
15,980税込17,578
1個
当日出荷
プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)セット内容基板車体各種センサリモコン工具他寸法(mm)170×130×90質量(g)約500電源単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)対応OSiOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。センサー距離ライントレース照度赤外線通信方式Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
コバエとり(強粘シート2枚付) ミタニ[学童・教育用品]コバエとり(強粘シート2枚付)ミタニ[学童・教育用品]
199税込219
1個
当日出荷
ダブル(両面)強粘シートでコバエを効率よく捕らえられます。吸盤取付けタイプなので、飼育ケースのフタ(窓)の裏やケース内の側面など。自由な位置に取り付けられます。コバエとりケースはプラスチック製ですので、洗って何度でも使えます。
質量(g)約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×55×20対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体アズワン品番64-5170-82
虫かご角型 アイリスオーヤマ虫かご角型アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
昆虫の出し入れが簡単にできる扉が付いた虫かごです。扉はスライド式で、ワンタッチで留められます。本体は肉厚があるので、歪みや割れが起こりにくくなっています。
材質ポリプロピレン、スチロール樹脂クリアブルー質量(g)154
鉱物標本 東京サイエンス鉱物標本東京サイエンス
799税込879
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
キットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キット アドウィンキットで学ぶ!シリーズ 電子回路学習キットアドウィン
14,700税込16,170
1セット
当日出荷
製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別シーケンス実習キットminiアズワン品番3-8809-01
燃料電池ミニバギー エレキット燃料電池ミニバギーエレキット
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし質量(g)約40使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118組立時間1~2時間RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上発電方式空気マグネシウム燃料電池
丸形水そう  (スチロール) NIKKO(ニッコーハンセン)丸形水そう (スチロール)NIKKO(ニッコーハンセン)
950税込1,045
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質スチロール
万華鏡(組立てキット) 雪の結晶万華鏡 ナリカ万華鏡(組立てキット) 雪の結晶万華鏡ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。 万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。 「雪の結晶万華鏡」は、先端にクリア(無色)の大小のガラスカレットを入れたカプセルを取り付けて、次々に現れる「雪の結晶」状の映像を楽しめるように工夫されたものです。
パタパタ飛行機 ナリカパタパタ飛行機ナリカ
7,200税込7,920
1組(12個)
当日出荷
ゴム動力飛行機の組立てキット。羽をパタパタ動かしながら、まるで鳥のように飛びます。
全長(mm)約350
超音波リニアモーター ナリカ超音波リニアモーターナリカ(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm)19×81×23.5電源アルカリ単4乾電池1個(付属)周波数(kHz)駆動周波数:26
エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル) ナリカエキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル)ナリカ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
ペットボトルを利用して、大地震の際に大きな被害をもたらす原因の一つである「地盤の液状化」、特に「噴砂現象」を、誰でも短時間に繰り返し実験・観察することができます。
セット内容大きさの異なる粒子3種、ペットボトル、実験解説書
ニンヒドリン反応実験キット(汗チェッカー) ナリカニンヒドリン反応実験キット(汗チェッカー)ナリカ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
ニンヒドリンのたんぱく質(アミノ酸)や、尿素、アミン類に敏感に反応する性質を利用して、汗やあかなどの汚れを確認できるキットです。ハンカチや靴下、シャツなどの目に見えない汗を探し出し、衣服などのどの部分が一番汗で汚れるのか調べてみましょう。
セット内容ニンヒドリン試薬(1g×2本)、小型噴霧容器、提示用資料(B3判PP加工)、実験のてびき
線香 ナリカ線香ナリカ
350税込385
1パック(35本)ほか
3日以内出荷
紙ヤスリ ナリカ紙ヤスリナリカ
789税込868
1組(10枚)
4日以内出荷
材質型式No.120寸法(mm)230×280
空気の圧縮実験用注射筒 ナリカ空気の圧縮実験用注射筒ナリカ
480税込528
1個
当日出荷
ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチックセット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)目盛(mL)1
弦(Yシリーズモノコード用) ナリカ弦(Yシリーズモノコード用)ナリカ
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
モノコードYシリーズ(注文コード:28565873、28565889)およびエレコード(注文コード:28565898)の補充部品です。
線径(Φmm)約0.4(太)、約0.2(細)各2本
たたき棒(プラスチック柄) (おんさ用) ナリカたたき棒(プラスチック柄) (おんさ用)ナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
熱の伝わり方実験板 ナリカ熱の伝わり方実験板ナリカ
2,100税込2,310
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ペルチェモジュール実験セット Ⅱ ナリカペルチェモジュール実験セット Ⅱナリカ
16,500税込18,150
1セット
4日以内出荷
●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。 ●高性能ペルチェモジュールを使用。 ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置))電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
圧力体感実験器(ゴムピタ君) ナリカ圧力体感実験器(ゴムピタ君)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
30×30cmにかかる大気圧を体感しよう。大気圧の強さを実際に体感できます。底面のゴム板を平らな場所(机や床など)にあてるだけで、圧力のためなかなか引き離すことができなくなります。手軽に、圧力の実験を行うことができます。
寸法(mm)【ゴム板】300×300×3、【取手部】30
圧縮発火器 ナリカ圧縮発火器ナリカ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。 またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作