理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,566件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタムソイル ブラウン(天然底床土) マルカン ニッソーカスタムソイル ブラウン(天然底床土)マルカン ニッソー
650税込715
1パック(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
万華鏡(組立てキット) 雪の結晶万華鏡 ナリカ万華鏡(組立てキット) 雪の結晶万華鏡ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。 万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。 「雪の結晶万華鏡」は、先端にクリア(無色)の大小のガラスカレットを入れたカプセルを取り付けて、次々に現れる「雪の結晶」状の映像を楽しめるように工夫されたものです。
LEDライト製作キット(マグネシウム電池) ナリカLEDライト製作キット(マグネシウム電池)ナリカ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
ペンシルバルーン ナリカペンシルバルーンナリカ
2,200税込2,420
1パック(100個)
当日出荷
静電気の実験やはねを付けてロケットに!
ビッグバルーン (赤のみ) ナリカビッグバルーン (赤のみ)ナリカ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。 最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
材質ゴム寸法(mm)約300×400最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
ビッグバルーン ナリカビッグバルーンナリカ
7,200税込7,920
1パック(5枚)
当日出荷
膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル) ナリカエキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル)ナリカ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
ペットボトルを利用して、大地震の際に大きな被害をもたらす原因の一つである「地盤の液状化」、特に「噴砂現象」を、誰でも短時間に繰り返し実験・観察することができます。
セット内容大きさの異なる粒子3種、ペットボトル、実験解説書
砂 1kg (エッキーを作ろう!) ナリカ砂 1kg (エッキーを作ろう!)ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
エッキー(地盤液状化実験ボトル)をつくろう ナリカエッキー(地盤液状化実験ボトル)をつくろうナリカ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
大きな地震が起きると話題になる地盤の液状化をテーマにしたキットです。地下に埋められたマンホールなどが地上へ浮き上がる現象をいつでも、どこでも、何度でもエッキーで繰り返し再現することができます。
セット内容ペットボトル4本、砂1kg、ピン20本、紙コップ4個
紙ヤスリ ナリカ紙ヤスリナリカ
789税込868
1組(10枚)
4日以内出荷
材質型式No.120寸法(mm)230×280
透明プラスチックカップ(ふた付き) ナリカ透明プラスチックカップ(ふた付き)ナリカ
550税込605
1パック(10個)
4日以内出荷
発芽実験に便利です。ふた付き。
寸法(mm)Φ129×44
2段プーリー ナリカ2段プーリーナリカ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(20個)
当日出荷
材質プラスチック直径(Φmm)大8・小4穴径(Φmm)【シャフト用】1.9
弦(Yシリーズモノコード用) ナリカ弦(Yシリーズモノコード用)ナリカ
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
モノコードYシリーズ(注文コード:28565873、28565889)およびエレコード(注文コード:28565898)の補充部品です。
線径(Φmm)約0.4(太)、約0.2(細)各2本
たたき棒(プラスチック柄) (おんさ用) ナリカたたき棒(プラスチック柄) (おんさ用)ナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
ペルチェモジュール実験セット Ⅱ ナリカペルチェモジュール実験セット Ⅱナリカ
16,500税込18,150
1セット
4日以内出荷
●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。 ●高性能ペルチェモジュールを使用。 ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置))電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
圧力体感実験器(ゴムピタ君) ナリカ圧力体感実験器(ゴムピタ君)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
30×30cmにかかる大気圧を体感しよう。大気圧の強さを実際に体感できます。底面のゴム板を平らな場所(机や床など)にあてるだけで、圧力のためなかなか引き離すことができなくなります。手軽に、圧力の実験を行うことができます。
寸法(mm)【ゴム板】300×300×3、【取手部】30
ゴム膜 ナリカゴム膜ナリカ
2,900税込3,190
1パック(10枚)
当日出荷
寸法(mm)約Φ90×0.07
水平すだれ式波動実験器 ナリカ水平すだれ式波動実験器ナリカ
120,000税込132,000
1個
4日以内出荷
水平すだれ式波動実験器WM-AFのモジュールA(遅い波)を用いたセット。
セット内容モジュールA(遅い波)(全長920mm、クロスアーム長460mm、7.7kg)、消波装置、固定具(固定端)
プラスチックばね A ナリカプラスチックばね Aナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1組(8本)
3日以内出荷
手軽に縦波・横波の実験ができる リーズナブルで生徒実験に最適なプラスチックばね。
寸法(mm)約Φ75×60
遊星歯車実験セット ナリカ遊星歯車実験セットナリカ
19,880税込21,868
1セット
4日以内出荷
少ない段数で大きな減速比が得られる。 大きなトルクが伝達できる。 入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。 多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。
付属品ハンドル1組寸法(mm)Φ75×20速比【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
摩擦棒(火おこし器B用) ナリカ摩擦棒(火おこし器B用)ナリカ
2,500税込2,750
1セット(10個)
当日出荷
火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×70
臼木 (火おこし器B用) ナリカ臼木 (火おこし器B用)ナリカ
3,400税込3,740
1パック(2枚)
3日以内出荷
火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
放電記録テープ  記録タイマーa用 ナリカ放電記録テープ 記録タイマーa用ナリカ
9,500税込10,450
1セット(10巻)
当日出荷
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)40
カーボン紙 記録タイマー g用 ナリカカーボン紙 記録タイマー g用ナリカ
290税込319
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(Φmm)40
実験用てこ KG ナリカ実験用てこ KGナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
見やすい両面目盛印刷 目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。 コンパクトに収納 軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。 錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴 ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
実験用てこ ナリカ実験用てこナリカ
13,500税込14,850
1個
3日以内出荷
力のつり合いや、てこの実験に使用します。うでの部分の色分けにより、作用点や力点の位置を分かりやすく示すことができます。
仕様白黒12等分(1目盛54mm)おもり整理収納兼用台付属品おもり(約20g)12個材質うで:金属、架台:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)【うで】660全高(mm)330
コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付 アーテック[学校教材・教育玩具]コンデンサー蓄電実験器 インジケータ付アーテック[学校教材・教育玩具]
2,000税込2,200
1個
当日出荷
4色のLEDランプで蓄電状況がわかりやすい!
材質アクリル(土台)寸法(mm)80×37×60質量(g)71定格電圧(V)2.5静電容量3.3F
JIS保護メガネ アズワンJIS保護メガネアズワン
2,860税込3,146
1個
当日出荷
クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別SCCアズワン品番1-029-01
スタディーノ用電源ケーブル 共立電子産業スタディーノ用電源ケーブル共立電子産業
659税込725特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラスプラグXHP-2ケーブル長(cm)約15
クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計Cセットアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
810税込891
1個
当日出荷
単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付材質PP、鉄、紙等寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)質量(g)77
地球儀 行政図タイプ 昭和カートン地球儀 行政図タイプ昭和カートン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。国や地域別に陸地を色分けしている行政区タイプです。木製台座とクローム仕上げのホルダーを組み合わせ、実用性とインテリア性を兼ね備えたモデルです。
トラスコ品番856-0115材質ホルダー:スチール、台座:木質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ10 0381
爪ではがせるビニル線 ケニス爪ではがせるビニル線ケニス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
ビニル被覆が爪で簡単にはがせる銅線です。
線径(Φmm)0.4長さ(m)100寸法(mm)(ボビン)Φ80×82
かんらん石 ケニスかんらん石ケニス
649税込714
1個
当日出荷
マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
仕様(産地)アメリカ・アリゾナ州寸法(mm)約5
ザリガニのエサ ケニスザリガニのエサケニス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ザリガニのほかカニ・ヤドカリにも適した、沈下性の甲殻類専用飼料です。 甲殻類が必要とする栄養分をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。
容量(g)50
エアーバケツ(ブクブク) ケニスエアーバケツ(ブクブク)ケニス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
池や川・海などで採集した生き物を生きたまま持ち帰るための折り畳み式のエアーポンプ付バケツです。 エアーポンプは電池式で、バケツのポケットに納まります。
材質ビニール形状(バケツ)角形、水がこぼれないチャック付透明フタ付寸法(mm)270×170×180電池寿命(時間)30ポンプ単1電池×2個(付属)、ストーン付
透明方位磁針 ケニス透明方位磁針ケニス
679税込747
1個
当日出荷
8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット ナリカゼネコンDUE・V3用補修ギアセットナリカ
980税込1,078
1セット
当日出荷
ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
燃料電池セル(ミニ) ナリカ燃料電池セル(ミニ)ナリカ
23,980税込26,378
1セット
9日以内出荷
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
ハンディー低周波発振器 ナリカハンディー低周波発振器ナリカ
32,000税込35,200
1セット
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間寸法(mm)6×135×27出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個またはACアダプタ機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
オプチカルレバー ナリカオプチカルレバーナリカ
27,000税込29,700
1個
当日出荷
表面鏡を使うことで正確な測定ができます。読み取り望遠鏡を併用して、微小な伸び、厚さ、たわみ、ねじれ角等の測定に使用するものです。
付属品三脚、角度調節ねじ、ケ-ス入り寸法(mm)表面鏡の大きさ:30×45

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作