理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,566件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
星座早見盤(生徒用) 渡辺教具製作所星座早見盤(生徒用)渡辺教具製作所(2件のレビュー)
1,800税込1,980
1枚
3日以内出荷
時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。
付属品赤色ビニ-ル袋材質母盤金属、回転盤樹脂製幅(mm)20直径(Φmm)210質量(g)100
地球儀 渡辺教具製作所地球儀渡辺教具製作所
30,000税込33,000
1個
7日以内出荷
70年近く前から製品化していました、WA地勢タイプ地球儀を大きく見直して新しく作られた地球儀です。この10年間に沢山の情報を送ってくれるようになった人工衛星の情報を入れています。海岸線、海の深浅だけでなく、陸地の高低も詳細です。山や川など自然地形に沿っている国境線もご覧ください。地図は塩ビシート印刷ですので、表面が従来のものに比べて丈夫です。目立たせたいポイントにシールを貼ったり、ボード用マーカーで書いてもきれいに元のようになります。
仕様地勢タイプ:おもな山、火山、サンゴ礁、暖流・寒流の表記材質球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×355×320球径(Φmm)320(4000万分の1)
ワニ口変換アダプタのみ サンハヤトワニ口変換アダプタのみサンハヤト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
インセクトブリーディングディッシュ バイオメディカルサイエンスインセクトブリーディングディッシュバイオメディカルサイエンス
2,898税込3,188
1組(4個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
通気口によって空気が循環し、適度な湿度を保ちます。 小型昆虫の飼育、観察に最適な容器です。
材質PE、通気口:ナイロン口径(Φmm)(通気口)40メッシュ寸法(mm)0.053
引抜式柄付捕虫網 交換用網 志賀昆虫普及社引抜式柄付捕虫網 交換用網志賀昆虫普及社(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から13日以内出荷
寸法(mm)Φ360×深さ700
アクアリウム循環装置 ケニスアクアリウム循環装置ケニス
6,398税込7,038
1個
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cmろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)電源AC100V・50/60Hz
DIC-100用 現像液注入器 ケニスDIC-100用 現像液注入器ケニス
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様DQDと併用、繰り返し使用可
DIC-100用 現像液 ケニスDIC-100用 現像液ケニス
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様現像時間:15秒以上(液温25℃の場合)
X線フィルム ケニスX線フィルムケニス
6,898税込7,588
1組(100枚)
8日以内出荷
X線照射によって感光するフィルムです。 X線フィルムは別売の現像液と注入器を使用することで簡単に現像することができます。 X線への感光、並びに現像は明室下で行うことができます。
仕様個別番号付寸法(mm)24×30
スイッチ付乾電池ホルダ ケニススイッチ付乾電池ホルダケニス
2,998税込3,298
1組(10個)
当日出荷から翌日出荷
ON・OFFスイッチが付いた乾電池ホルダです。
リード線 わに口・わに口 ケニスリード線 わに口・わに口ケニス
379税込417
1個
当日出荷
リード線長さ(mm)400(20芯)
豆球ソケット ケニス豆球ソケットケニス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(10個)
当日出荷
電球を接続するのに使用します。
タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
ソーラーモーター ブンカソーラーモーターブンカ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
01型は高回転・ハイパワーのモーターです。太陽電池の電力が大きいほど回転が上がり、パワフルに動かせます。 02型は曇りの日、室内など太陽電池の電力が弱くても動くモーターです。軽い物やゆっくり動かす工作に適しています。
仕様モーターベース付軸径(Φmm)2
湯せんなべ(水浴器) ケニス湯せんなべ(水浴器)ケニス(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
付属品環状蓋材質
化石標本(動物・植物化石) ケニス化石標本(動物・植物化石)ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
蛍光鉱物 琥珀 ケニス蛍光鉱物 琥珀ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
琥珀はブラックライトで淡く青白い蛍光を発します。虫は入っていません。
仕様バルト海一帯付属品ケース全長(mm)約20~40
おもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶 ケニスおもしろい石 ビスマス(Bi)人工結晶ケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケースサイズ約1cm角
簡易真空槽(活栓付) ケニス簡易真空槽(活栓付)ケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
カリンバ工作キット ケニスカリンバ工作キットケニス
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
モノコードの原理を活用したカリンバを作れる楽器工作キットです。 指で弾いて音を出す楽器で、弦の長さや太さが変わると音の高低が変わります。 ウクレレは小型で児童でも弦が押さえやすいサイズです。 カリンバは金属板を指で弾いて音を出す楽器です。
付属品専用工具、チューニングシート材質(カリンバ)木製 取付穴加工済 金属板 8音(1オクターブ)寸法(mm)95×175×35(完成時)
凹レンズ ケニス凹レンズケニス
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。 凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。
材質光学ガラス
手作り豆腐セット ケニス手作り豆腐セットケニス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷
手軽に豆腐作りが楽しめるセットです。天然のニガリならではのおいしい豆腐を作ることができます。 豆腐型はひのきを使用しており、水に強く、耐久性に富んでいます。
セット内容豆腐型(ひのき)、1セット、天然にがり、12.5mL×12袋(24丁分)、こごし布(生成)1枚、仕上げ布(生成)1枚
望遠鏡工作セット ケニス望遠鏡工作セットケニス(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷
2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
ジャスト定規 ゼロスタート アーテック[学校教材・教育玩具]ジャスト定規 ゼロスタートアーテック[学校教材・教育玩具]
130税込143
1個
当日出荷
つかいやすいゼロスタート。 メーカー仕様変更、目盛りが細かくなりました。
材質アクリル
ボタン(Button)タグ SONYボタン(Button)タグSONY
5,998税込6,598
1個
当日出荷
緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
Φ50x10 mm 強力マグネット(5個) エスコΦ50x10 mm 強力マグネット(5個)エスコ
3,050税込3,355
1個
当日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-8材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ50×10使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])220[22]
先生オススメ 行政タイプ地球儀 レイメイ藤井先生オススメ 行政タイプ地球儀レイメイ藤井(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
リトマス試験紙(赤・青 各50枚) アーテック[学校教材・教育玩具]リトマス試験紙(赤・青 各50枚)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
573税込630
1個
当日出荷
寸法(mm)65×12×14
温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]温度センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
137税込151
1個
当日出荷
科目理科分野物理(電気・磁気)
ちょうしんき アーテック[学校教材・教育玩具]ちょうしんきアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
437税込481
1個
3日以内出荷
いろいろな物の音を聞いてみよう!
材質PP、PVC寸法(mm)160×816(チューブ500)
超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,437税込1,581
1個
当日出荷
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1材質EVA、PP、ゴム、真鍮寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
単位換算定規 アーテック[学校教材・教育玩具]単位換算定規アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
材質ABS寸法(mm)170×40×6
手作り天体望遠鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]手作り天体望遠鏡アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,605税込1,766
1個
当日出荷
セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用赤外線フォトリフレクタアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から3日以内出荷
サーボモーター延長コード アーテック[学校教材・教育玩具]サーボモーター延長コードアーテック[学校教材・教育玩具]
391税込430
1本
当日出荷
コード長さ(mm)150
ロボット用LED アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用LEDアーテック[学校教材・教育玩具]
755税込831
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5動作電圧3.3~5V
Artecブロック 三角A アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 三角Aアーテック[学校教材・教育玩具]
220税込242
1セット(8個)
3日以内出荷
どんな形も自由自在! かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×20
デュアルマットーP(600SP用) ジェックスデュアルマットーP(600SP用)ジェックス
999税込1,099
1個
当日出荷
顕微鏡(40x-750x ) 創アンド遊顕微鏡(40x-750x )創アンド遊
7,598税込8,358
1台
11日以内出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!日本製・高性能顕微鏡。使いやすさを追求し、細部までこだわって作りました。顕微鏡で身の回りにあるものを観察するとビックリするような発見があります。日本の老舗メーカーが作る高品質の顕微鏡。2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。理科の学習や自由研究にもピッタリです。低倍率から高倍率まで幅広い倍率で観察できる顕微鏡セット。観察用具やガイドブックもついているので、これ1台で観察が始められます。付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真紹介しています。理科の先生が監修した、顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。
用途微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)花の観察(花粉など)カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)その他様々物の観察セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、プレパラート1枚、ブランクスライド3枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)220×108×74質量(g)160倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×160、×300、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×400、×750総合倍率40倍~750倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)
USB TypeC 電源セット(5V/3A セパレートタイプ) Physical Computing LabUSB TypeC 電源セット(5V/3A セパレートタイプ)Physical Computing Lab
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi 4のユーザーに最適な電源セット Raspberry Pi 4のライトユーザ向けの5V/3Aの電源アダプタとUSB Type-Cの電源ケーブルが入った電源セットです。Raspberry Pi 4を処理の負荷が大きいアプリケーションで利用する場合やRaspberry Pi 4に複数のモジュールを接続して電源を供給する場合などは、5V/4AのRaspberry Pi 4用の専用電源の利用をお勧めします。 ・5V/3Aの大容量アダプター ・Raspberry Pi 4の利用に便利な小型スイッチ付きUSB Type-C電源ケーブル ・日本で使えるPSEマーク付き
セット内容AC電源アダプター(5V/3A)、スイッチ付きUSB Type-C 電源ケーブル
myCobot280/myPalletizer用グリッパー Elephant RoboticsmyCobot280/myPalletizer用グリッパーElephant Robotics
1個
欠品中
myCobot 280、myPalletizer、mechArm用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作