理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,647件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャスト定規 ゼロスタート アーテック[学校教材・教育玩具]ジャスト定規 ゼロスタートアーテック[学校教材・教育玩具]
130税込143
1個
当日出荷
つかいやすいゼロスタート。 メーカー仕様変更、目盛りが細かくなりました。
材質アクリル
Φ 8 x 20mm 強力マグネット エスコΦ 8 x 20mm 強力マグネットエスコ
630税込693
1個
予約販売
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-22材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ8×20質量(g)7使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])22[2.2]
Φ 5x10mm 強力マグネット(2本) エスコΦ 5x10mm 強力マグネット(2本)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-22材質Alnico5寸法(mm)Φ5×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下
蛍光粉&ミニタンポ アーテック[学校教材・教育玩具]蛍光粉&ミニタンポアーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1セット
3日以内出荷
気分は指紋捜査官!
セット内容蛍光灯×1、タンポ
バーミキューライト 0.5L アーテック[学校教材・教育玩具]バーミキューライト 0.5Lアーテック[学校教材・教育玩具]
137税込151
1個
3日以内出荷
肥料分の含まない土です。保水、保肥性がよく、実験には最適です。
内容植物の成長・発芽・結実科目理科準拠理科小学校5年
うちわ 丸柄 (プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄 (プラ製)アーテック[学校教材・教育玩具]
128税込141
1個
当日出荷
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質柄:プラスチック(紙貼り済)寸法(mm)360×238柄長さ(mm)約145
Artecブロック ロボットステー 白 アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ロボットステー 白アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
720税込792
1セット(8個)
当日出荷
材質ABS寸法(mm)20×108×10質量(g)85
Artecブロック ハーフD アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ハーフDアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
240税込264
1セット(8個)
当日出荷
材質ABS寸法(mm)20×36×10質量(g)20
Artecブロック ハーフC アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ハーフCアーテック[学校教材・教育玩具]
240税込264
1セット(8個)
当日出荷
材質ABS寸法(mm)20×28×10薄水質量(g)18
ロボット用加速度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用加速度センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
2,891税込3,180
1個
当日出荷
仕様加速度/三軸±2g、±4g、±8g材質ABS寸法(mm)48×20×28質量(g)9動作電圧1.95~3.6VインターフェイスI2C
ロボット用光センサー アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用光センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
1,382税込1,520
1個
10日以内出荷
仕様最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380~1150nm(Smaxの10%)材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5出力電圧0V~VCC動作電圧3.3~5V(VCC)
Artecブロック 回転軸 アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 回転軸アーテック[学校教材・教育玩具]
340税込374
1セット(8個)
3日以内出荷
どんな形も自由自在! かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)10×10×10
Artecブロック ハーフB アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ハーフBアーテック[学校教材・教育玩具]
250税込275
1セット(8個)
当日出荷から3日以内出荷
どんな形も自由自在! かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×10
Artecブロック ハーフA アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック ハーフAアーテック[学校教材・教育玩具]
250税込275
1セット(8個)
3日以内出荷から10日以内出荷
どんな形も自由自在! かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)20×20×10
プチロボ XL ワンダーキットプチロボ XLワンダーキット(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
プチロボ MS3L ワンダーキットプチロボ MS3Lワンダーキット(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
ハトメ3Φ×4MM ワンダーキットハトメ3Φ×4MMワンダーキット
28税込31
1個
当日出荷
プチブラケット付属のハトメ
寸法(mm)Φ3×4
電池ボックス(単3×1用) ワンダーキット電池ボックス(単3×1用)ワンダーキット
269税込296
1個
当日出荷
プチロボLをはじめ各種ロボットや機器への組込みに適した電池ボックス(単3×1用)アルミパーツへの取り付けは別売のプッシュリベット2642を使用します。
リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ) TAMIYA(タミヤ)リモコンロボット製作セット(タイヤタイプ)TAMIYA(タミヤ)
3,798税込4,178
1セット
予約販売
【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
RJA・RJGロータリージョイント 近藤製作所RJA・RJGロータリージョイント近藤製作所
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
タイプロボット用許容回転数(min-1[r.p.m])250使用圧力範囲(エアポート)-100kPa~0.7MPa最小断面積(mm2)(エアポート)0.58周囲温度(℃)5~60回路数(エアポート)4ポートサイズ(エアポート)M5回転角度(°)エンドレス可搬質量(kg)5
スペクトル管 ナリカスペクトル管ナリカ
24,000税込26,400
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スペクトル管セットST-5F(B10-7009)、ST-5FT(B10-7009-10)の補充部品です。
全長(mm)230
防災ダイナモLEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライトアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1個
3日以内出荷
組み立てながら理解する!完成後も使える防災ダイナモLEDライト!回路設計から組み立てまで体験できる、学習用の防災ダイナモLEDライトキットです。ダイナモ発電と振動センサーを組み合わせ、非常時に役立つLEDライトを自分の手で完成させることができます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは19個、作業箇所は38か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。完成後は実用品として使用でき、学習と防災意識を同時に高めます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:200mAh、満充電時電圧:4.2V、サイクル寿命:約300回 使用時間の目安…連続点灯時間(リチウムイオン電池):約3時間、連続点灯時間(新品アルカリ乾電池):約24時間
セット内容本体 上(電池ボックス)×1、本体 下(ダイオード)×1、レンズ×1、反射板×1、電池蓋×1、スイッチカバー 大×1、スイッチカバー 小×2、スイッチ基板×1、LED基板×1、電子部品台紙×1、LED×5、LED基板用導線×1、リチウムイオン充電池×1、練習用基板×1、練習用導線×5、はんだ×1、ネジ(長)×12、ネジ(短)×4、スイッチ基板組立用台紙×1材質ABS、HIPS、紙寸法(Φ×mm)完成サイズ:約60×235
棒磁石 BM-151 ナリカ棒磁石 BM-151ナリカ
15,600税込17,160
1セット
5日以内出荷
強い磁力が必要な実験に使えます。
仕様豆電球:2.5V 0.3A付属品ワークシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時)LED電球型LED DC3V(白色)
ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパンANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ]ハイテックマルチプレックスジャパン
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
最大40Aまたは380Wでバッテリーを放電しバッテリーの種類やサイズ、セル数や種類を問わず、最大30Vまで測定できます。2 WAY Discharge? AD380 Vol.2は2通りの方法で放電ができます。[ 1 ]単体使用 バッテリーのみを接続して簡単放電 [ 2 ]充電器接続使用 対応充電器 X2 AC PLUS V1000 / X2 AC PLUS 800を接続してサイクル充放電!4つの放電モード4つの放電モードを用途に合わせて選べます。ラジコン用には無かった、産業用の「電子負荷」測定器での放電モードを装備。CC(定電流)モード Constant Current(CC) ModeCCモードは、従来のRC用放電器と同じ放電モードです。一定の電流値(A)を流し電池容量(mAh)を測定します。正確な容量測定やバッテリーの検査に最適です。CR(定抵抗)モード Constant Resistance(CR) ModeCRモードでは、一定の抵抗値(Ω)で放電します。電気工場ではバッテリーや電源の評価検査に使用します。エネルギー貯蔵量を確認する現実的な手法です。CP(定電力)モード Constant Power(CP) ModeCPモードは、一定の電力(W)での放電をします。電気工場では電源やACアダプターの試験に使用します。CV(定電圧)モード Constant Voltage(CV) ModeCVモードは、一定の電圧(V)になるまで接続機器を放電します。電気工場では充電器の検査に使用されます。※危険ですのでバッテリーは接続しないでください。表示言語は日本語(カナ)対応英語/日本語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語に対応。簡単に言語を切り替えて、操作することができます。スマートフォン用アプリでも操作が可能Bluetoothモジュールを内蔵しており、「Hitec LinkPower X JPN Ver」アプリでスマートフォンから操作することができます。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析AD380 Vol.2とX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800を接続してパソコンソフト「Hitec Charge Master」が使用できます。Windows/Mac OSのパソコン経由で充電・放電を行うことが可能です。充電時間や容量などの各種パラメータを視覚的に表示でき、充電電流や電圧をカーブで表示することもできます。
質量(g)1100電流(A)放電:0.3~40.0定格電力(W)CP 1~380電力(W)放電:最大380定格電流(A)CC 0.3~40.0抵抗(Ω)CR 1~100接続端子XT60放電出力電圧(V)外部電源接続時:3.0~30.0、メインポートのみ:5.9~30.0サイズ(mm)159.69 × 121.6 × 110動作電圧(V)DC 3.0~40.0許容電圧(V)低電圧:3.0未満、高電圧:40.5以上
育てて食べるスプラウト栽培キット プレーリードッグ育てて食べるスプラウト栽培キットプレーリードッグ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
スプラウト(新芽野菜)のオーガニック種子とおうちベジ(かいわれ型)がセットになった栽培キットです。メインになったり、料理に彩りを加える素材として。初めての方でも安心。
セット内容専用容器、種子(約4回分)材質フタ:ポリプロピレン、ケース:ポリスチレン質量(g)150
プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x ) 創アンド遊プロジェクター機能付き顕微鏡(40xー1000x )創アンド遊
11,980税込13,178
1台
11日以内出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!日本の老舗メーカーが作る日本製・高性能プロジェクター機能付顕微鏡。プロジェクター機能を使用して標本をスクリーンやノートの上などに映し出して、観察を共有することができます。また、ノート上の画像をなぞれば簡単にスケッチでき記録に残すことができます。顕微鏡観察に不慣れな方でもプロジェクター機能で楽しく観察ができます。2種類(高倍率・低倍率)の接眼レンズによって幅広い倍率で観察できます。照明は反射鏡とLED光源を選ぶことができます。LED光源を使うと暗い室内でも顕微鏡観察ができます。付属の顕微鏡写真撮影用パーツを使って、デジカメやスマホなどで顕微鏡写真を撮影することができます。説明書は、顕微鏡の取扱いから標本の作り方や微生物の観察なども記載されています。ガイドブックはフルカラー印刷で、微生物や植物、身の回りのものなどの顕微鏡で見てみたくなるような写真を紹介しています。理科の先生が監修した顕微鏡観察のヒントが詰まった1冊です。
用途微生物の観察(土や水の中の微生物の観察)植物の観察(たまねぎの薄皮やスライサーで薄く剥いたニンジンなど)花の観察(花粉など)カラー印刷物表面の観察(印刷網点など)その他様々物の観察セット内容接眼レンズ2種(低倍率用・高倍率用)各1個、脱着式プロジェクタ―1台、プレパラート1枚、ブランクスライド5枚、ピンセット1本、スポイト1個、カバーガラス5枚、ブランクラベル5枚、ブラインシュリンプの卵1ビン、説明書1部、観察ガイド1部、保証書1部寸法(mm)275×150×76質量(g)220倍率低倍率接眼レンズ使用時:×40、×180、×400、高倍率接眼レンズ使用時:×100,×450、×1000総合倍率40倍~1000倍照明LED・反射鏡(単三乾電池2本使用別売り)
磁石(長方形) GB[制御機器]磁石(長方形)GB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
マイコンライター I.S.P-310(Aタイプ) アイフォーコム京栄マイコンライター I.S.P-310(Aタイプ)アイフォーコム京栄
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ 多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。 CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。 8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。 リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。 多数のターゲット品種に対応 オフライン/オンラインの書き込みに対応 通信ポートはRS232/TTLレベルに対応 複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント質量(g)200(電池含む)タイプAタイプ:SDカードインターフェースなし外形寸法(mm)67×112×28電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能)表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm)インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応素子フラッシュメモリ、EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.5MB)書込み回数(万回)100000(min)
多機能な人感センサーキット マイコンキットドットコム多機能な人感センサーキットマイコンキットドットコム
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
赤外線で人を検出するリレー付き人感センサーのキット 防犯ライトなどで一般的に使われているPIRセンサー(人感センサー)を使用した人検知センサーのキットです。PIRセンサーはモーションセンサーとも呼ばれていますが、動く対象物のみを検出できます。本キットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので初心者でも簡単に作ることができます。オン時間の調整機能や検出距離の調整機能、夜間だけ有効となる光検出機能などを搭載しています。リレーを搭載しているので、リレーにアラームや照明、MP3プレーヤーなどを電源とともに接続すれば、人を検出するとそれらを駆動させることができます。
micro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセット スイッチエデュケーションmicro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセットスイッチエデュケーション
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。 micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
セット内容回転サーボモーターFS90Rとサーボホーンセット ×1セット、サーボホイールセット ×1セット、サーボモーターサポーター ×1個、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個
2色LED 赤/緑 3Φ 砲弾型 2本リード LENOO2色LED 赤/緑 3Φ 砲弾型 2本リードLENOO
94税込103
1個
5日以内出荷
50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用) スタジオミュウ50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用)スタジオミュウ
399税込439
1セット
5日以内出荷
タミヤ-ツイン・3速・4速ギャーボックス用のタイヤです。 大きな加重に耐えられる補強リブ入り。
幅(mm)20内容50mmタイヤセット(3mm六角シャフト用)直径(mm)50
Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board DIGILENTBasys 3 Artix-7 FPGA Trainer BoardDIGILENT
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
キットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編 アドウィンキットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編アドウィン
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷
はんだ付けで作る6石AMラジオキット 付属する解説書にしたがって各種の電子部品を専用ボードにはんだ付けしていき、6石AMラジオを組み立てます。 解説書はフルカラーのPDF形式でCDに収録されています。 組み立て方法だけでなく「抵抗値と静電容量の読み方」「はんだ付け例」「回路図」などのコンテンツを含んでおり、ラジオの仕組みや電子工作のコツを学ぶことができます。 電子工作に最適なセット はんだ付けの練習にも最適 組み立てながらラジオの仕組みや電子工作のコツを学習できる フルカラーの解説PDFを収録
備考【出版社】株式会社アドウィン著者キットで遊ぼう電子回路研究委員会
ユニバーサルプレート プレート全長160mm(2枚セット) TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルプレート プレート全長160mm(2枚セット)TAMIYA(タミヤ)
769税込846
1セット
5日以内出荷
【 各種工作のフレームとして便利に使えるセットです 】 各種のギヤボックスなどを自由に固定でき、自動車工作のシャーシやロボット工作のフレームなどに幅広く使えるセットです。 ユニバーサルプレートは160×60mmで厚さ3mmのABS樹脂製。 直径3mmの穴が5mm間隔で開けられ、取り付け個所を自由に選べます。 またアングル材とシャフト固定用の軸受けが各4個、3×8mmプッシュリベットが18個入っています。
セット内容160×60mmのユニバーサルプレート2枚、アングル材、プッシュリベットをセット
アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック) 近藤科学アルミローハイトサーボホーン(ガンメタリック)近藤科学
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
アルミ製でがっちりとサーボのパワーを伝えます。 KRSサーボ定番のローハイトタイプ。
セット内容ホーン本体×1フラットヘットホーン止めビス×1ワッシャー×1対応機種KRS-2500シリーズ
HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付) 近藤科学HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付)近藤科学
699税込769
1個
5日以内出荷
HVシリーズ用コネクターのセット。 HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
対応製品HVシリーズ内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
プーリーベルト6X450MM レインボープロダクツプーリーベルト6X450MMレインボープロダクツ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
特殊歯形によりミニチュア(V)ベルトとして超小径プーリーにも対応可能
寸法(mm)6×450
電球色のフィラメントLEDモジュール ワンダーキット電球色のフィラメントLEDモジュールワンダーキット
569税込626
1個
7日以内出荷
フィラメント電球のように光るLEDモジュール フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。
外形(mm)Φ10×39電源電圧(V)DC12 (極性方向なし)発光色電球色消費電流(mA)約120色温度(K)2700~3000
重心移動歩行ロボット工作セット TAMIYA(タミヤ)重心移動歩行ロボット工作セットTAMIYA(タミヤ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
本格的な2足歩行ロボットの工作セット モーターやギヤボックス、電池ボックスなどを一つにまとめた「重心移動ユニット」と大きな2本の脚で構成されたロボットです。上手に歩く秘密は、重心移動ユニットの動きと脚の構造にあります。モーターの回転運動をクランクを使ってスライダーに伝え、往復運動に変えることでユニットが左右にスライドします。ユニットが右側に移動すると体が右側に傾き、持ち上がった左足が前にふられ、左右で交互にこの動きを繰り返して歩きます。また、ギヤボックスの向きや、足の外側のリミッターを調整すれば、左まわりや右まわりに旋回が可能です。さらに、T字形のガイドロッドを取り付けると、壁や障害物をよけて進みます。はめ込みやビス止めのやさしい組み立てで完成する手軽さもポイントです。 ・重心移動の動きだけを利用してトコトコ歩くロボットです。 ・低回転型の130タイプモーター付きです。 ・接着剤を使わずに、はめ込みとビス止めだけで組み立てられます。
使用工具ニッパー、カッター、プラスドライバー(L)など寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約85×132×107(ガイロッドを取り付けたとき:全長138)電池単4形電池が2本

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作