理科・科学の授業では、数多くの学校用品が使われます。たとえば渦電流の実験に必要なネオジウム磁石、磁力線の方向を測定する小型方位磁石などです。電気回路の実験には、スイッチのキットやLED電球などが用いられます。よく利用されているのが、さまざまな組み立てキット。電池を組み込んだレーシングカーや、プリズム・鏡・電球によって光の屈折や反射を体験できる装置もあります。また、鉱物を十数種類集めた標本セットや、分子構造を再現するための分子模型も使用頻度が高い物品です。人体のつくりを学ぶには、キャスターとスタンドがついた人体模型が役立ちます。
7,895件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雲発生実験器(シュポシュポくん) ナリカ雲発生実験器(シュポシュポくん)ナリカ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。 ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。 中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚耐熱温度(℃)60(頭部分)
分光用プリズム(生徒用)SP-1 ナリカ分光用プリズム(生徒用)SP-1ナリカ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質光学ガラス(B-270)寸法(mm)30×20
ネオンランプ (ヒューズ形) ナリカネオンランプ (ヒューズ形)ナリカ
300税込330
1個
当日出荷
電圧(V)80~300(点灯)寸法(Φ×mm)6×30
コケバスター ジェックスコケバスタージェックス(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コケ取り用の多層式スクレーパーです。 水槽にキズがつきにくく、先端R加工で曲げ水槽にもフィットします。
寸法(mm)72×15×270質量(g)65
標本ケース ケニス標本ケースケニス(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1組(10個)
当日出荷
小さな鉱物の収納に適した標本ケースです。 ホコリが付かず、ケースのままで観察することができます。 標本によりマットの色を選べます。
材質ポリスチレン内寸法(mm)34×34×30外寸(mm)39×39×34マット厚(mm)8
昆虫針 有頭 志賀昆虫普及社昆虫針 有頭志賀昆虫普及社(3件のレビュー)
889税込978
1袋(100本)
当日出荷
標本を固定するために使用する針です。
仕様有頭材質SUS316全長(mm)約40
キットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キット アドウィンキットで遊ぼう電子回路 電子回路学習キットアドウィン
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から12日以内出荷
実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
人工海水 アズワン人工海水アズワン
36,000税込39,600
1個
当日出荷
試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入アズワン品番3-3419-01
矢型プラグ ケニス矢型プラグケニス
2,698税込2,968
1組(10個)
当日出荷
寸法(mm)約50
高耐電圧ケーブル ケニス高耐電圧ケーブルケニス
2,298税込2,528
1組(2本)
当日出荷
誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
アクリル水槽 ケニスアクリル水槽ケニス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。 ●飼育ケース 1017頁
水温度計 ケニス水温度計ケニス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途熱帯魚用(20~35℃まで色表示)温度範囲(℃)0~40目盛1℃目盛
高性能ろ過器 ケニス高性能ろ過器ケニス
839税込923
1個
当日出荷
エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
シートレンズ ケニスシートレンズケニス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
水性夜光ペイント(蓄光絵の具) ケニス水性夜光ペイント(蓄光絵の具)ケニス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。 3~5分の蓄光で15~20分発光します。
粒状活性炭 アズワン粒状活性炭アズワン(1件のレビュー)
5,660税込6,226
1個
当日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
蓄光シール レモン蓄光シールレモン
99税込109
1個
当日出荷
暗闇での目印等に便利な蓄光丸型シール
Raspberry Pi Pico W Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico WRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
WiFiドングル(TL-WN725N) TP-LINKWiFiドングル(TL-WN725N)TP-LINK
2,000税込2,200
1個
当日出荷
キャッチコピー:最大150Mbpsの高速無線通信商品説明:最大150Mbpsの高速無線通信
仕様(1個梱包形態)個装箱入り材質FR-4寸法(mm)19×15×7
ワイドFMはこらじ エレキットワイドFMはこらじエレキット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
発光ダイオード(LED) ナリカ発光ダイオード(LED)ナリカ(1件のレビュー)
390税込429
1組(10個)
当日出荷
寸法(Φmm)5
アクアリウム水温調節器プロテクト マルカン ニッソーアクアリウム水温調節器プロテクトマルカン ニッソー
10,300税込11,330
1個
当日出荷から11日以内出荷
温度設定が簡単なサーモスタット一体型。空焚き防止機能付き。
発泡スチロールペーパー(グライドシート) ナリカ発泡スチロールペーパー(グライドシート)ナリカ
800税込880
1セット(6枚)
当日出荷
超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型付属品型紙厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯) アズワンビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)アズワン
1,180税込1,298
1セット
当日出荷
外径(Φmm)1.45耐熱温度(℃)110絶縁耐圧(V)300仕様スズメッキ
マッチ ナリカマッチナリカ(1件のレビュー)
410税込451
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
90°直角プリズム アズワン90°直角プリズムアズワン(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から17日以内出荷
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
発電棒 ナリカ発電棒ナリカ(2件のレビュー)
480税込528
1本
当日出荷から3日以内出荷
猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
電子オルゴール ケニス電子オルゴールケニス(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧1.2~3.6V消費電流150~300μA寸法(mm)38×62
エナメル線 0.4mm×10m オーム電機エナメル線 0.4mm×10mオーム電機
239税込263
1個
6日以内出荷
工作用のエナメル線です
長さ(m)10太さ(mm)0.4
バイオ育成カブト虫マット INSECT LANDバイオ育成カブト虫マットINSECT LAND
379税込417
1袋(5L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
成虫の大きさは幼虫をいかに大きく育てるかで決まります。バイオ育成カブト虫マットは幼虫・成虫の飼育に適したマットです。
材質広葉樹
ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キットビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ) ナリカUVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ)ナリカ
3,500税込3,850
1本(50g)
当日出荷
アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質ポリプロピレン寸法(mm)約8(外径)×3(内径)×6波長(nm)発色波長:300~360入数約250個(約50g)使用可能回数白⇔各色、約50000回以上
PSB 1L サンミューズPSB 1Lサンミューズ(2件のレビュー)
819税込901
1袋(1L)
4日以内出荷
生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
クリスタル結晶育成キット アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル結晶育成キットアーテック[学校教材・教育玩具]
882税込970
1セット
当日出荷
キャッチコピー:きれいなクリスタルの結晶を育てよう商品説明:結晶を育成できるキット!保管用のケース付!
仕様1個梱包形態:箱入りセット内容リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ材質リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ寸法(mm)110×130×70
3枚プロペラ 大 ロボテナ3枚プロペラ 大ロボテナ
299税込329
1セット(2枚)
当日出荷
羽根の長さ(mm)約50.5
実験用偏光板 ナリカ実験用偏光板ナリカ(1件のレビュー)
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H厚さ(mm)0.2寸法(mm)50×50
実験用偏光板 ナリカ実験用偏光板ナリカ(4件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別F材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)150×125
人工イクラ風ゼリー ナリカ人工イクラ風ゼリーナリカ
5,400税込5,940
1個
当日出荷
●人工イクラの原理の学習に最適●アルギン酸ナトリウムを水に溶かし、乳酸カルシウム水溶液に滴下するだけで、イクラのようなプチプチとした球形ゼリーを作ることができます。
セット内容アルギン酸ナトリウム 100g、乳酸カルシウム 100g、食用色素 10g、スポイト種別実験セット
霧箱用線源 ナリカ霧箱用線源ナリカ(1件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
ロックピックハンマー ナリカロックピックハンマーナリカ
5,200税込5,720
1個
欠品中
ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20材質総金属全長(mm)約300質量(g)約800

学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作