2液タイプ :「エポキシ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「用途」から絞り込む

ガラス(1)

木材(1)

硬質プラスチック(1)

金属(1)

陶磁器(1)
2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。
材質主成分:エポキシ樹脂
2018年トラスコ掲載ページ3 1098
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。
強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。
優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。
低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。
電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。
環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性
使用方法(1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。
主成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
保存期間(年)1
関連資料使用方法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
速硬化タイプな為、急を要する施工に優れたカートリッジ式無溶剤系充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面などにも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査 対応可能です。
用途点字鋲、車止めアンカーなどの固定、補修に。目詰めシールやひび割れの充填、接着に。壁面や天面など動かせないものの接着、固定に。
トラスコ品番249-3678
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
水中硬化や湿潤接着が可能なカートリッジ式の無溶剤系の充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面や天面にも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査対応可能です。
用途各種アンカーの固定に。水中の穴埋めや充填、湿潤面の接着や固定に。水中や湿潤面の穴埋め、接着、固定に。壁面、天面など動かせないものの接着、固定に。
トラスコ品番249-3679
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
用途マゼラン300―Tの混合、使用に。
適合マゼラン300-T用
トラスコ品番255-9231
適合機種マゼラン300-T用
セット内容本体×10本(PP袋)
適合本体PPM150(300ml用)
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)176
タイプ使い捨て
危険物の類別非危険物
入数10枚
対応カートリッジマゼラン300-T
1袋(10本)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン300ーTの使用に。
適合300ml用
トラスコ品番249-3677
適合機種300ml用
セット内容本体×1、取扱説明書
材質金属など
長さ(mm)360
幅(mm)90
高さ(mm)200
危険物の類別非危険物
対応カートリッジマゼラン300ーT
1丁
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
用途マゼラン390の混合、使用に。
適合マゼラン390用
トラスコ品番255-9230
適合機種マゼラン390用
セット内容本体×10本(PP袋)
適合本体H293JPM(450ml用)
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)218
タイプ使い捨て
危険物の類別非危険物
入数10枚
対応カートリッジマゼラン390
1袋(10本)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン390の使用に。
適合450ml用
トラスコ品番249-3682
適合機種450ml用
セット内容本体×1、取扱説明書
材質金属など
長さ(mm)370
幅(mm)115
高さ(mm)190
危険物の類別非危険物
対応カートリッジマゼラン390
1丁
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 1液タイプ
- 2液タイプ
- ガン/ミキシングノズル
- ガンタイプカートリッジ
エポキシ系接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。