5ページ目: 2液タイプ

270件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
1565主剤専用 硬化剤D セメダイン1565主剤専用 硬化剤Dセメダイン
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
硬化剤Dは1565主剤と組み合わせて使用するエポキシ樹脂用硬化剤です。 主成分は 3-ジエチルアミノプロピルアミンでポットライフは約 3 時間と比較的長いです。 通常、加熱硬化(60℃×2 時間、80℃×1 時間)にて硬化させます。 化学反応形接着剤ですので、耐熱性、耐水性、耐油性にすぐれています。 電気絶縁性があります。 間隙充填性があり、充填接着ができます 硬化物は耐熱性に優れていると共に、高い透明性が得られるため、金属をはじめレンズやプリズムなどの透明な材料の接着に適しております。
用途レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。 金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。タイプ硬化剤容量(g)100主成分脂肪族ポリアミン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g混合比主剤:硬化剤D=100:15危険物の性状水溶性
BOメジコン #10VP 日塗化学BOメジコン #10VP日塗化学
19,980税込21,978
1セット(10kg)
3日以内出荷
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状比率(配合)1:1密度(g/cm3)1.15±0.1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシ配合樹脂本剤 スリーボンドエポキシ配合樹脂本剤スリーボンド
6,898税込7,588
1缶(700g)
5日以内出荷
エポキシ樹脂を主成分とした、充填接着剤です。
用途各種充填接着・金属補修トラスコ品番813-0532無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
200g エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃) エスコ200g エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA934KA-10A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1.0kg 水中硬化型接着剤セット エスコ1.0kg 水中硬化型接着剤セットエスコ
7,580税込8,338
1個
翌日出荷
用途水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修主な用途接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチックエスコ品番EA934AA-5Aタイプ2液混合危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ200g エポキシ樹脂接着剤セットエスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
200g エポキシ系強力接着剤セット エスコ200g エポキシ系強力接着剤セットエスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
アクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤 ヘルメチックアクアスティック 水中硬化型エポキシ系充填接着剤ヘルメチック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(50mL×10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。 主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。 水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。 各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。特性防水性成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。形状(主剤・硬化剤)スティック状比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10耐熱温度(℃)56硬化時間(分)60~180(25℃)外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色危険等級Ⅲ/Ⅲ曲げ強度(kg/cm2)1120危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE EA E-05CL LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE EA E-05CLLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
44,980税込49,478
1箱(50mL×10本)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プライマー K-520 3M(スリーエム)プライマー K-5203M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(1L×6缶)
6日以内出荷
両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
サンユボンド サンユレックサンユボンドサンユレック
22,980税込25,278
1箱(0.8kg×10セット)ほか
当日出荷から8日以内出荷
サンユボンドSRクイックは、速硬化タイプのエポキシ樹脂接着剤として開発されました。 揺変状で作業性にも優れ、 使い易く、広範囲の材料に強力接着可能です。 速硬化タイプです。無溶剤タイプで100%硬化し、ほとんど収縮せず充填接着に優れています。
用途速硬化が、必要な場合の接着。広範囲の材料の接着。主成分【主剤】エポキシ樹脂、【硬化剤】ポリチオール外観【主剤】白色揺変状、【硬化剤】黒色揺変状危険物の類別非危険物混合比100/100(主剤/硬化剤)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld IW34503M(スリーエム)
209,800税込230,780
1箱(3kg×2組)
7日以内出荷
高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)
用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着特性耐熱性、耐薬品性白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量1666g/909g危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スーパーラピットキット ベロメタルスーパーラピットキットベロメタル
75,980税込83,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
仕様2液混合型黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ハンディボンド360 吾妻商会(AZUMA)ハンディボンド360吾妻商会(AZUMA)
1,598税込1,758
1セット(360g)
6日以内出荷
エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。
用途ラバーポールや道路鋲・縁石鋲などオレンジ高さ(mm)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.36kg太さ(mm)60取扱説明書(0.31MB)接着剤使用量(g)170
透明エポキシ樹脂 エスコ透明エポキシ樹脂エスコ
11,800税込12,980
1個
39日以内出荷
エポキシ樹脂。液体。透明に硬化するパテです。特別な配合により、最大90mmの厚い層を形成できます。ひび割れた表面(凹凸の表面)をコーティングし、損傷から保護するために使用できます。粘度が低く、安定性が高く、耐衝撃性、耐湿性、耐紫外線に優れています。研削、やすり、穴あけなど、手作業・機械問わず、どちらにも使用できます。特に、光が強い場面での用途に適しています。ほこり、汚れ、油等を取り除いてからご利用ください。家具の作成、見本市の建設、ヨットやボートの製造、木材加工、美術品や工芸品、またはガーデニングや造園など、幅広い用途に適しています。保存期間:お届け日から未開封で18~28℃の場所で保管して36か月(※開封後は6ヵ月以内にご使用ください)。
付属品混合用ヘラ、手袋透明使用温度範囲(℃)20~25内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~120完全硬化時間14日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量162mL硬化時間4日(強度50%)可使時間(時間)30~35危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2158 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 21583M(スリーエム)
1箱(2キット)
欠品中
二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。
容量(L)3.78危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量11.6424kg
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 1751 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 17513M(スリーエム)
419,800税込461,780
1箱(2キット)
110日以内出荷
二液を混合して塗布し、常温で硬化する接着剤です。
容量(L)3.78危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7.56L危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW460 PART A 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW460 PART A3M(スリーエム)
1缶
欠品中
強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。
容量(L)18.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18930mL危険物の性状非水溶性
スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド 二液混合型エポキシ接着剤 SW2216B/A3M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(6キット)ほか
95日以内出荷から113日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 2216 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型エポキシ接着剤 22163M(スリーエム)
209,800税込230,780
1箱(6キット)
122日以内出荷
高いせん断強度と剥離強度を持つ優れた性能を発揮する二液混合型エポキシ接着剤です。このエポキシ接着剤は、金属、セラミック、木材、多くのプラスチックなど、さまざまな素材の接着に適しています。柔軟エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP100plus(4分)、DP105(5分)、DP110(10分)、DP125 Clear(25分)、DP125 Gray(25分)、DP190(90分)、SW2216 Gray(90分)、SW2216 Clear(120分)です。
容量(mL)B: 946, A: 946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量11.4L危険物の性状非水溶性
KIWAMAX (キワマックス) クリアエポキシレジン アルテコ(ALTECO)KIWAMAX (キワマックス) クリアエポキシレジンアルテコ(ALTECO)
29,980税込32,978
1箱(1.4kg×2セット)
3日以内出荷
究極の透明感透明度の高いアクセサリーや厚みのある立体物も作れる変色しにくく、低粘度で気泡が抜けやすい!
用途手芸作品の制作、コーティング、ジオラマなどの川、池などの制作、ガラスクロスやカーボンクロスなどへの含侵、積層容量(g)I剤(主剤):1000×2、Ⅱ剤(硬化剤):400×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
BOメジコン#10 L 夏用 日塗化学BOメジコン#10 L 夏用日塗化学
22,980税込25,278
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷
「軽い」 従来品より約30%軽量化しました。10kgセットの場合、ほぼ同じ容量で7kgセットと軽くなり、作業現場への持ち運び負担が軽減されます。「楽」 材料の粘性も見直し、混合作業をやりやすくしました。また、材料自体を軽くしたことで、厚みが一段とつけやすくなり、欠損部への充填性が向上し、さらに垂直面、天井面作業でもダレにくく、施工性が向上しました。「優しい」 バイオマスマーク10(CO2低減)商品で地球環境にも配慮しました。
用途1.接合・防水 ヒューム管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水2.亀裂、欠損部補修水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修3.目地シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地4.その他コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビ等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール危険物の類別非危険物関連資料(0.4MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240180バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
BOメジコン#10 L 冬用 日塗化学BOメジコン#10 L 冬用日塗化学
22,980税込25,278
1缶(7kg)ほか
4日以内出荷
「軽い」 従来品より約30%軽量化しました。10kgセットの場合、ほぼ同じ容量で7kgセットと軽くなり、作業現場への持ち運び負担が軽減されます。「楽」 材料の粘性も見直し、混合作業をやりやすくしました。また、材料自体を軽くしたことで、厚みが一段とつけやすくなり、欠損部への充填性が向上し、さらに垂直面、天井面作業でもダレにくく、施工性が向上しました。「優しい」 バイオマスマーク10(CO2低減)商品で地球環境にも配慮しました。
用途1.接合・防水 ヒューム管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水2.亀裂、欠損部補修水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修3.目地シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地4.その他コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビ等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール危険物の類別非危険物関連資料(0.4MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240180バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材ニッショウ機器
14,000税込15,400
1セット
14日以内出荷
『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。
用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし使用方法パテ状・ヘラ、コテ使用温度範囲(℃)-40~120内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100密度混合後:1.18kg/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材ニッショウ機器
10,000税込11,000
1セット
14日以内出荷
『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)耐熱温度(℃)80(目安)密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L塗布方法ヘラ、コテ危険等級強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります耐寒温度(℃)-30(目安)燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性
Uボンド 400g 施工用補修材 ニッショウ機器Uボンド 400g 施工用補修材ニッショウ機器
8,308税込9,139
1セット
14日以内出荷
『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。
用途コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。硬さ(ショア―A)50可使時間(分)40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L塗布方法ヘラ、コテ、カートリッジ線膨張係数6×10-5/℃危険等級強度接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性危険物の性状非水溶性
エポネオエース 斎藤塗料エポネオエース斎藤塗料
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
鉄素材だけでなく非鉄金属にも非常に優れた密着性を発揮します。厚膜塗装を可能とし、また乾燥性に優れているため、塗装作業性が良好です。常温乾燥から焼付乾燥まで対応可能です。
適合材鉄素材、各種亜鉛めっき鋼板、ステンレス、アルミ(※6000番台は要確認)膜厚(μm)40±10希釈剤エポネオエースシンナー各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40、エアレススプレー:15~25、静電塗装:30~50危険物の性状非水溶性希釈粘度(秒/IHS)エアスプレー:12~26秒/23℃、エアレススプレー:21~38秒/23℃、静電塗装:10~16秒/23℃塗装間隔最小:10分以上、最大:5日
エポネオエースシンナー 斎藤塗料エポネオエースシンナー斎藤塗料
5,498税込6,048
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤) I-VALUEIVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)I-VALUE
49,980税込54,978
1組
翌々日出荷
水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易【用途】目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆
セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
エポキシ樹脂系接着剤 2022B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2022Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷
トラスコ品番552-9811淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2024B スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2024Bスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
4日以内出荷
トラスコ品番552-9837淡黄色透明容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D スリーボンド二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131Dスリーボンド
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
透明性、低収縮、低粘度二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。
トラスコ品番553-1389淡黄色透明容量(kg)1主成分変性脂肪族ポリアミド粘度(mPa・s)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
モールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤) スリーボンドモールド用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002M(本剤)スリーボンド
7,998税込8,798
1缶
3日以内出荷
適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番553-1363容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)15危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
エポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤 スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2104 硬化剤スリーボンド
9,498税込10,448
1缶
6日以内出荷
耐衝撃性、耐寒性に優れます。
トラスコ品番698-8188淡黄色タイプ硬化剤容量(kg)1主成分ポリチオール粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤) スリーボンド汎用二液性エポキシ樹脂系接着剤 2002K(本剤)スリーボンド
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
高いチクソ性を有し、作業性良好です。
トラスコ品番552-9769容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)100危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂系接着剤 2016F スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2016Fスリーボンド
6,998税込7,698
1缶
3日以内出荷
トラスコ品番552-9852容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1500危険物の類別非危険物
テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット 寺田テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット寺田
98,980税込108,878
1セット(10kg×2箱)
7日以内出荷
硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。
用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃)セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg硬度(ショアD)75型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H)比重硬化物比重:0.9可使時間(分/25℃)(500g)40~60外観主剤:茶色/硬化剤:白色粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL混合比主剤:100/硬化剤:100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34ガラス転移点(℃)(TAM法)49
アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
123,980税込136,378
1丁
8日以内出荷
アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物
アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)アラルダイト 420A/B 2液性エポキシ系接着剤(1.4kgセット)アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
299,800税込329,780
1箱(1.4kg×6セット)
8日以内出荷
せん断および剥離接着強さ、靭性、弾性に優れます。
用途種々の被着体(金属、木材、ゴム、複合資材、樹脂など)の接着に優れます。セット内容【主剤】1.0kg【硬化剤】0.4kg内容1.4kg×6セット比重【主剤】約1.2【硬化剤】約1.0可使時間(分/25℃)60外観(混合前)【主剤】黄色【硬化剤】青色 / (混合前)濃緑色質量混合比主剤(100):硬化剤(40)粘度(25℃)(Pa・s[P])【混合物】35~45【主剤】100-300【硬化剤】0.6-1.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量260mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン セルパックポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジンセルパック
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
炭化水素系レジン絶縁防水防湿に使用セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能長期的に高い絶縁性能を有します硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易ですハロゲンフリー解体可能半透明であり接続部の目視が可能豊富な内容量バリエーション低温で硬化します
硬度25ショア 00比重1.40g/cm3引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5危険物の類別非危険物特性絶縁破壊:>25kV動作温度範囲(℃)40~+80

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

2液タイプ