3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着性・弾力性・耐水性・耐久性・振動吸収・耐紫外線性にすぐれています。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
用途レンガや丸瓦の重ね接着。平瓦のズレ止め。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止に。 規格JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン樹脂系 比重1.01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性弾力性、耐水性、耐久性、振動吸収、耐紫外線性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン 横ずれん
エコ商品
マイルドな臭気のタイルカーペット用ピールアップ接着剤です。耐可塑剤性に優れ、長期間ピールアップ性能を維持します。 温度環境には十分注意して使用、保管してください。
用途タイルカーペットピールアップ接着 オープンタイム(分)吸水下地(モルタルなど):10~20/25℃、非吸水下地(金属・プラスチックなど):20~30/25℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐久性(高耐可塑剤性) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2)吸水下地(モルタルなど):60~100、非吸水下地(金属・プラスチックなど):40~80
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性に富み、耐衝撃性、耐久性、耐剥離製に優れ、木レンガにも使用出来ます。 アルミ袋入り
用途木レンガ、下地木工事用 特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性 成分一液特殊変成ポリマー系弾性型 規格JAIA 4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5537 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(1000g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)