商品豆知識
ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。
用途ひび割れや欠けを簡単補修!
材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ
幅(mm)38
高さ(mm)128
奥行(mm)22
内容量(g)65
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(65g)
¥479
税込¥527
当日出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色
仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番453-6291
乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。
適合材【仕上材】陶器質のタイル、磁器質のタイル、せっ器質のタイル、ブリックタイル【下地材】コンクリート、モルタル面(含水率8%以下)、押出成形セメント板、タイル、合板(Ⅰ類合板)、各種乾式ボード、ケイ酸化カルシウム板(比重1.0以上)、ALCパネル(ポリマーセメントモルタルで下こすり)、石膏ボード、フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)、無塗装サイディング板
張付け可能時間(分)60以内/23℃、30以内/35℃
標準使用量【タイル接着】3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2【下地調整】1mm厚:1.5kg~2.0kg/m2
硬化時間(時間)24(23℃・5mm厚)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主成分変性シリコーン樹脂
粘度(23℃)(Pa・s[P])630
密度(g/cm3)1.56(23℃)
仕様Q-CAT(C1型)適合品
タイプ標準品
主なワークパーツ
JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃
粘度(Pa・s)630
危険物の類別指定可燃物
使用可能材質【仕上げ材】ブリックタイル、セラミックタイル(重量の重いタイル、大判タイル、裏面連結、ユニットタイルは事前にご確認ください)、【下地材】コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワークパーツ
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。
タイルエースProの低粘度タイプです。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
二丁掛タイルまで可能です。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。
接着材はペースト状なので、そのまま使えます。
目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。
仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)
セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3
乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2
危険物の類別非危険物
施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m
適応下地薬室内、床面、壁面
主なワークパーツ
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。