建築用 :「frp 接着剤」の検索結果

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。 低温硬化性も優れています。 毒性、臭気が少なく衛生的です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、コンクリート、木等の接着。 高接着力が必要な部材に使用できます。 特性耐衝撃、耐熱、耐水、耐薬品 成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 不揮発分98%以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーボンドアクリル接着剤 3921
高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。約15分で実用強度に達する。
用途各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)。硬化剤TB3926が必要 トラスコ品番547-8380 容量1kg 種類二液常温硬化型構造用接着剤 本剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶
13,980 税込15,378
5日以内出荷

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
用途自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)。大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修 材質主成分:ウレタン 容量(mL)50×2本 使用温度範囲(℃)5~40 危険物の類別非危険物
1箱(2本)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修 トラスコ品番534-9266 材質主成分:ウレタン (主剤/硬化剤)黒/白 容量(mL)50×2本 使用温度範囲(℃)5~40 可使時間(分)(23℃)5 硬化時間(分)(23℃)40 危険物の類別非危険物
1箱(2本)
8,498 税込9,348
当日出荷

トーヨーポリマールビロン KB-28M
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用 仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性・高粘度ノンサグタイプ グリーン、ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/1 粘度(mPa・s)200000~300000 硬化時間(時間)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

トーヨーポリマールビロン KA-10 20kg
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用 仕様低粘度・即硬化タイプ レッドブラウン・ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/3 粘度(mPa・s)150、300000 硬化時間(時間)0.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

トーヨーポリマールビロン KB-33M
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用、注入用 仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性 低粘度タイプ トラスコ品番855-8635 グレー、ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/1 粘度(mPa・s)20000、30000 硬化時間(時間)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

トーヨーポリマールビロン KA-42Mグレー
エコ商品
用途FRP・金属・コンクリート接着用、注入用 仕様優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性 低粘度タイプ トラスコ品番855-8634 グレー、ホワイト 不揮発分98%以上 質量混合比1/1 粘度(mPa・s)20000、30000 硬化時間(時間)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1缶(20kg)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。
セット内容セメント粉体1袋+混和液1袋 材質カチオン系セメントフィラー 正味質量(g)セメント粉体14000+混和液4500 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など 不適合シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面 塗布面積(m2/セット)8~10 塗布厚さ(mm)1 主なワークパーツ
1セット(18500g)
10,980 税込12,078
5日以内出荷