用途疲れた時は座って休憩ワンタッチ折りたたみ機能かるがる持ち運び 重さ10kgハンドル高さ調節 7段コンパクトバッテリー買い物した荷物もたっぷり収納性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度)質量(kg)10積載荷重(kg)最大5電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時)コード【TAIS】01560-000005バッテリー容量(Ah)3.35充電時間(時間)3高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm)防水性防雨型(IPX3規格準拠)使用者体重(kg)最大100