絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- HUT(11)
- Laserliner(レーザーライナー)(16)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- STS(33)
- VOICE(11)
- Y'sGOD(32)
- Z-LASER(19)
- エスコ(16)
- シンワ測定(55)
- タジマツール(TJMデザイン)(151)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(20)
- マイト工業株式会社(21)
- マキタ(11)
- ムラテックKDS(47)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷レーザーの照射位置を正確に把握できます用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
グリーンレーザーレシーバーNAVI
タジマツール(TJMデザイン)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷レーザーによる基準出し用リモコン用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7950外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)230連続使用時間(時間)受光器使用時/約30耐久性防水・防塵設計リモコン使用可能距離/1~15m以内
レーザー墨出し器 GT3G-I
タジマツール(TJMデザイン)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥169,800~税込¥186,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-NI
タジマツール(TJMデザイン)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント
レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥269,800~税込¥296,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
グリーンレーザーキャッチャー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
レーザー墨出器用受光器 RE-20IP
マイゾックス¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。トラスコ品番735-6510質量(g)160寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm電源9Vアルカリ乾電池精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20mマイゾックスコード217834
レーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズ
マイゾックス¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300
高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY
タジマツール(TJMデザイン)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から15日以内出荷超小型な軽量ボディレーザーです。用途基準出し用レーザー墨出し器。電源単3乾電池×3本制動方式マグネットダンパー方式輝度(μW)250照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm)
オートラインレーザーATL-23
ムラテックKDS¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度水平・たちライン精度:±1mm/10m連続使用時間連続約18時間光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)自動補正範囲約±4°制動方式磁気制動方式光出力1mW以下ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。動作温度(℃)-10~+40レーザークラス1M(JIS C 6802)ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°動作温度範囲(℃)-10~+40
レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)
シンワ測定¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
レーザー墨出し器 GT8ZS
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー機能で揺れに強い、明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦204×横126×奥126電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)本体質量(g)1250精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)126×204ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲360°照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
レーザー墨出し器 GT8ZS-NI
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1個ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷センサーレーザー用のACアダプターです。用途レーザー墨出し器用アダプタートラスコ品番781-4356外形寸法(mm)縦80×横49×奥30本体質量(g)128対応機種ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
NAVIレーザーレシーバー3
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。用途レーザー墨出し器用受光器付属品レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本トラスコ品番825-2620外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)230連続使用時間(受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上使用距離範囲(m)(NAVI/リモコン)1~15以内防塵防水性能IP54外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35
受光器ロッド BT350
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷本体取り付け用ロッド。最大3,515mmまで伸長。用途GLL3-80用。セット内容本体のみ本体質量(g)2600
PLV-351専用受光器
アックスブレーン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷PLV-351専用受光器 検出距離:約1.5m~最大50m 使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ 屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!用途PLV-351専用受光器付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス質量(g)200(乾電池を含む)電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28オートパワーオフ最後に操作又は約6分後検出距離(m)約1.5から最大約50
墨出し名人 回転台(測量器用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
墨出しケータイ・プラスチックケース
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合機種BTL1100、BTL1101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70
双方向通信対応シンプルマシンコントロール
STS¥54,980税込¥60,4781台当日出荷通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。用途土木、建築、測量仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)42質量(kg)0.7電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音縦(mm)170横(mm)115受光精度±5mm受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
回転レーザレベル STS-H600(三脚付)
STS¥129,800税込¥142,7801組3日以内出荷置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)
STS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm
受光器 TL-RE
マイゾックス(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷近距離、遠距離モードの受光器。 受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。 無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。 電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。適合TLS-02、TL-03、TLS-03トラスコ品番408-8417質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源(V)9(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×52×26検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)水平/1~50垂直/1~40(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード217837
グリーンレーザー墨出し器オプション パワープレーンレーザー3Gマルチ用 受光器 レンジエクステンダーG60
Laserliner(レーザーライナー)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷パワープレーンレーザー3Gマルチ18V用受光器。屋外・長距離・明るい環境でも本体のレーザーラインを拘束検出。マグネット付きで金属面に即時固定可能
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り