9ページ目: レーザー墨出器

560件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51

    シンワ測定
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)173×128×128本体質量(g)1200精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:120警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定

    レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR

    シンワ測定
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
    用途各種墨出しに。電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)190×128×128本体質量(g)1250精度通り芯:7.5mで±1mm直角精度90°±0.04°光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm防塵防水性能IP54三脚取付ねじW 5/8インチライン照射角(°)縦:約130、横:360警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)1以下(クラス2)バッテリー容量(mAh)2600回転微調整範囲(°)360
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
  • レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N BOSCH(ボッシュ)

    レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
    用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
  • ACアダプタ レーザー墨出し器用 マキタ

    ACアダプタ レーザー墨出し器用

    マキタ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    マキタレーザー墨出し器用ACアダプタ
  • グリーンレーザー墨出器 サンピース

    グリーンレーザー墨出器

    サンピース
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    センサー式自動整準。 超高輝度。 LDグリーンライン。 縦4ライン・水平4ライン・地墨。 傾斜モード。
    電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.2波長(nm)ライン:515~520指示方式センサー電子整準自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)202×103(突起物・電池含まず)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下照射ライン縦4ライン・水平4ライン・地墨連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
  • グリーンレーザー墨出器 サンピース

    グリーンレーザー墨出器

    サンピース
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 「受光器の使用で屋外使用可能」 「リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。
    電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515指示方式磁気ダンパー自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)196×130(突起物を含む)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
  • 52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用 エスコ

    52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用

    エスコ
    ¥27,700税込¥30,470
    1台
    翌日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)質量(g)200電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)受光距離(m)1~20以内
  • グリーンレーザー墨出器 サンピース

    グリーンレーザー墨出器

    サンピース
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    3日以内出荷
    「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 受光器の使用で屋外使用可能 リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。
    電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515指示方式磁気ダンパー自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下寸法(高さH×幅W)(mm)196×130(突起物を含む)連続点灯時間(時間)全灯:約7(リチウム電池使用時)
  • レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA レッド

    シンワ測定
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
    用途各種基準出しに使用。レーザー光色レッド
  • レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1セット
    翌日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
    用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
  • レーザーロボ LEXIA レッド AR シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA レッド AR

    シンワ測定
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
    用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
  • レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット

    シンワ測定
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット
    翌日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
    用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
  • レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA グリーン AR

    シンワ測定
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台ほか
    翌日出荷から20日以内出荷
    床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
    用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
  • レーザーマーカー用ワークステーション グラボテック

    レーザーマーカー用ワークステーション

    グラボテック
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1セット
    41日以内出荷
    Fシリーズのみ使用可能です。 ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
    用途レーザーマーカー対応専用ボックスとして。トラスコ品番115-7152幅(mm)600寸法(mm)600×622×770質量(kg)60高さ(mm)770奥行(mm)622
  • ハイブリッドレーザーマーカー グラボテック

    ハイブリッドレーザーマーカー

    グラボテック
    ¥3,288,000~税込¥3,616,800~
    1セット
    41日以内出荷
    コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。 簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。 信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。 ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。 幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。 領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。 高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。
    用途印字、型番印字、シリアル印字に。仕様最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace幅(mm)730寸法(mm)730×258×230材質/仕上金属、樹脂質量(kg)19.8高さ(mm)230奥行(mm)258
  • ファイバーレーザーマーカー グラボテック

    ファイバーレーザーマーカー

    グラボテック
    ¥3,198,000~税込¥3,517,800~
    1セット
    41日以内出荷
    コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。 生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。 頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。 ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。 高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。 粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。 3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。
    用途印字、型番印字、シリアル印字に。セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace幅(mm)307寸法(mm)307×138×203材質/仕上金属、樹脂質量(kg)6.8高さ(mm)203奥行(mm)138
  • VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載 VOICE

    VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載

    VOICE
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
    大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
    用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました 電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番148-7054
  • 電子整準式グリーンレーザー墨出器 STS

    電子整準式グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
    用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM
  • 高輝度レーザー墨出器 STS

    高輝度レーザー墨出器

    STS
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷
    電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
  • 高輝度レーザー墨出器 STS

    高輝度レーザー墨出器

    STS
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などトラスコ品番148-7046アズワン品番64-8470-27
  • 傾斜調整ベース ムラテックKDS

    傾斜調整ベース

    ムラテックKDS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
    用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
  • 電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440  (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨) STS

    電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)

    STS
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
    用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番160-7753適合機種ELG-400、GVシリーズ厚さ(mm)19質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)保護等級IP56相当縦(mm)150横(mm)52受光精度15m以内±0.5mm
  • グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
    用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
  • レーザ墨出器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザ墨出器三脚セット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番207-7802アズワン品番64-8590-89
  • レーザ墨出器受光器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザ墨出器受光器三脚セット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    7日以内出荷
  • レーザーグラス テクノ販売

    レーザーグラス

    テクノ販売
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レーザーラインが見えやすくなるメガネです。
    質量(g)約30サイズ(mm)140×50
  • エレベーター式軽天ホルダー テクノ販売

    エレベーター式軽天ホルダー

    テクノ販売
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    10日以内出荷
    柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
  • AJマウント テクノ販売

    AJマウント

    テクノ販売
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
  • レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売

    レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付

    テクノ販売
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    レッドレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
  • ファインレーザー テクノ販売

    ファインレーザー

    テクノ販売
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)レーザークラスクラス1M明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • プライマリーレーザー テクノ販売

    プライマリーレーザー

    テクノ販売
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • ハイパワーラインレーザー テクノ販売

    ハイパワーラインレーザー

    テクノ販売
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • マルチライン テクノ販売

    マルチライン

    テクノ販売
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • テクノパイソン テクノ販売

    テクノパイソン

    テクノ販売
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷
    超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10mライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザー可視光半導体レーザー
  • 自動追尾 スマートベース テクノ販売

    自動追尾 スマートベース

    テクノ販売
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池寸法(mm)受光器:150×70×28質量(g)受光器:約200使用温度範囲(℃)0~40電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)本体質量(g)約550オートパワーオフ約10分動作時間約15時間(レーザー受光時)受光距離(m)3~20
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50本体寸法(mm)130×203本体質量(kg)約1.4精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンレーザー テクノ販売

    プラチナグリンレーザー

    テクノ販売
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • ケーブルピンロックジョイント本体側 マイト工業株式会社

    ケーブルピンロックジョイント本体側

    マイト工業株式会社
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    接続方式ピン適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器