絞り込み
照射ライン

矩十字・横全周(2)

縦・横(4)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(1)
- HUT(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- STS(33)
- VOICE(11)
- Y'sGOD(32)
- Z-LASER(19)
- エスコ(16)
- シンワ測定(55)
- タジマツール(TJMデザイン)(151)
- テクノ販売(33)
- マイゾックス(20)
- マイト工業株式会社(21)
- マキタ(11)
- ムラテックKDS(47)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

クロスラインレーザー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
クロスラインレーザー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色赤
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG
BOSCH(ボッシュ)¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色緑レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
受光器
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT
BOSCH(ボッシュ)¥89,980税込¥98,9781セット当日出荷3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
受光器ホルダー (受光器LR2,LR5型を受光器ロッドに固定)
BOSCH(ボッシュ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
10.8Vアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90RoHS指令(10物質対応)対応
セイリングクリップ
BOSCH(ボッシュ)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
乾電池アダプター
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出し器
BOSCH(ボッシュ)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から3日以内出荷水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
受光器ホルダー
BOSCH(ボッシュ)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。適合機種受光器 LR6、LR7材質PC-GF10質量(g)147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56RoHS指令(10物質対応)対応
受光器
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷レーザーの照射位置を正確に把握できます。用途レーザーの照射位置の確認に使用付属品キャリングバッグ適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35RoHS指令(10物質対応)対応
ローテティングレーザー
BOSCH(ボッシュ)¥429,800~税込¥472,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業仕様【勾配設定範囲】±8.5%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)三脚取付ねじ5/8インチ開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N
BOSCH(ボッシュ)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG
BOSCH(ボッシュ)¥78,980税込¥86,8781個9日以内出荷視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。用途墨出し作業自動補正範囲±4°レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650精度(mm/m)±0.3
GLL5-50X用 受光器
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷GLL5-50X用受光器です。トラスコ品番855-1492適合機種GLL5-50Xセット内容単4アルカリ乾電池×2本厚さ(mm)25電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級IP54連続使用時間(時間)30縦(mm)150横(mm)51受光精度±1mm受光距離(m)5~50
受光器
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781個33日以内出荷GLR300HVG用の受光器です。トラスコ品番855-1495厚さ(mm)30電源9Vアルカリ乾電池×1個保護等級IP65使用距離範囲(m)150縦(mm)148横(mm)73
受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷レーザーの照射位置を正確に把握できます用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
受光器ロッド BT350
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷本体取り付け用ロッド。最大3,515mmまで伸長。用途GLL3-80用。セット内容本体のみ本体質量(g)2600
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り