41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープ マイゾックスワイヤーロープマイゾックス
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。
用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール目盛1mロープ径(Φmm)3
DP-641BT デジタル角度センサー 分離電池 丸井デジタル角度センサー 分離電池丸井
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。仕様0°0′(60進数)トラスコ品番811-5228セット内容電池ケース、電池(単4電池2本)測定範囲360°(全周囲)質量(g)280器差±2′
測定ソフトウェア Millimar Cockpit Marwin13 マール社測定ソフトウェア Millimar Cockpit Marwin13マール社
289,800税込318,780
1個
24日以内出荷
ST-F Stand T溝なし マール社ST-F Stand T溝なしマール社
189,800税込208,780
1個
23日以内出荷
設定装置844S マール社設定装置844Sマール社
209,800税込230,780
1個
23日以内出荷
ST-G Stand T溝つき マール社ST-G Stand T溝つきマール社
319,800税込351,780
1個
23日以内出荷
調整ブリッジ844Neb マール社調整ブリッジ844Nebマール社
269,800税込296,780
1個
23日以内出荷
汎用測定器 Multimar 844T マール社汎用測定器 Multimar 844Tマール社
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
844KM 844 KM ボアゲージスタンド マール社844 KM ボアゲージスタンドマール社
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番681-6935メーカー商品コード4473420
844KMs 844 KMs ボアゲージスタンド用フローティングホルダー マール社844 KMs ボアゲージスタンド用フローティングホルダーマール社
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番681-4112メーカー商品コード4473425
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)FSC藤原産業
369,800税込406,780
1式
翌日出荷
ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
GT5543LS システマティック三脚 マイゾックスシステマティック三脚マイゾックス
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。
寸法(mm)全縮時:600全長(mm)1,560質量(kg)2.82耐荷重(kg)40素材(本体)カーボンファイバー
R-360 追尾用360°プリズム REVO360 マイゾックス追尾用360°プリズム REVO360マイゾックス
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
13610000 スキャナ用エレベーター三脚 マイゾックススキャナ用エレベーター三脚マイゾックス
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)サイズ(cm)縮小時:130寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)方向延伸長:上方向素材(本体)アルミ
ATP-20 逆目盛検測桿AT型 マイゾックス逆目盛検測桿AT型マイゾックス
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
付属品■ケース付寸法(mm)全縮時:1160質量(kg)4.7サイズ20m20段目盛1cm適合ジョイントテーパー先端金具T型(取替可能)
GNSS器材セット マイゾックスGNSS器材セットマイゾックス
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる
30型/小型 30型小型百葉箱/片屋根 マイゾックス30型小型百葉箱/片屋根マイゾックス
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
組み立て不要で簡単設置。※脚の取り付けは必要です。
適合標準三脚:木脚付タイプ30型/小型全高(mm)1,500内寸(mm)片屋根300×300×450
水平器付基準球 アイ球 マイゾックス水平器付基準球 アイ球マイゾックス
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
基準点に対してピンポール、水平器、視点が一直線になり、角度による誤差が無く、確実に短時間で水平を確認。基準球設置にかかる時間や人的誤差を低減でき、作業効率アップ。
Z-360EH 自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプ マイゾックス自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプマイゾックス
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
適合視準可能範囲:H:360° V:±30°セット内容Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書高さ(mm)ハイブリット:105質量(g)約320耐荷重(kg)取付聞き:最大2取付ねじ上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mmサイズ(mm)62×62×119径(mm)プリズム:25プリズム高(mm)50
自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight マイゾックス自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eightマイゾックス
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
重機用プリズム REVO360MC マイゾックス重機用プリズム REVO360MCマイゾックス
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
関連資料(3.63MB)
TGN-V20T タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)タジマツール(TJMデザイン)
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
GW01 2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKERマイゾックス
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
DP-10M デジタル角度センサ SK(新潟精機)デジタル角度センサSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
×、Y方向の2軸角度センサーです。 電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに電源DC9V-15V(消費電流約70mA)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.002角度の測定範囲(°)±9.998精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
WMC3D マシンコントロール STSマシンコントロールSTS
219,800税込241,780
1セット
当日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-3785適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル厚さ(mm)116質量(kg)4.3電源Ni-MH充電池接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)保護等級IP66相当縦(mm)380横(mm)143受光精度±5mm検出角度範囲(°)360検出幅(mm)250受光距離(m)半径約200
平盤載荷二点計測型 マイゾックス平盤載荷二点計測型マイゾックス
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
沈下量の2点で計測
用途地盤の支持力特性の測定
SS-C-450 コンクリート骨材試験フルイ マイゾックスコンクリート骨材試験フルイマイゾックス
179,800税込197,780
1個
12日以内出荷
細骨材料用7種と粗骨材用10種がセットに
用途骨材試験規格JISA1102呼び寸法細骨材用ふるい:75、150、300、600μ、1.18、2.36、4.75mm粗骨材用ふるい:9.5、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、75.0、106.0mmマイゾックスコード82508
No.333 SKロングスコープ マイゾックスSKロングスコープマイゾックス
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。 ピント調節可能。 ライト付。 ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。 水中でも使用可能。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検仕様2本継質量(g)810全長(m)2.37倍率(倍)4収納長(m)1.37連続使用時間約30分(単3乾電池2本)視野45°(水面下35°)マイゾックスコード122810
MY111T MYプリズム2.5インチ一素子プリズムセット(着脱専用) マイゾックスMYプリズム2.5インチ一素子プリズムセット(着脱専用)マイゾックス
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測付属品ソフトケース、ポール寸法(mm)30×30×20オフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5マイゾックスコード212280
MG-2500整準台セット MG-2500整準台セット マイゾックスMG-2500整準台セットマイゾックス
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。 プリズム機械高:200~223mm ※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223392
GPS測量用 MGサテライトポール 2m マイゾックスGPS測量用 MGサテライトポール 2mマイゾックス
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
DL-D5 送信器/受信機セット SK(新潟精機)送信器/受信機セットSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
2台のレベルニックDL-S3の測定データを送信表示できます。
トラスコ品番818-3429材質スチール、カバー:プラスチック質量(g)580
DP-641AC デジタル角度センサー 分離AC 丸井デジタル角度センサー 分離AC丸井
149,800税込164,780
1個
欠品中
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様0°0′(60進数)トラスコ品番811-5227セット内容ACアダプター測定範囲360°(全周囲)質量(g)280器差±2′
1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251 STS1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251STS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ST-030L プリズムユニットと標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・整準台・ハードケース
1素子プリズムユニット ST-251 STS1素子プリズムユニット ST-251STS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
ST-030と標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
おすすめ人気ランキング