その他測量用品 :「測量」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。
適合機種ZAMO3
質量(g)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
取付寸法(mm)クランプ:10~60
取付ねじ径(inch)2024/01/04
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
用途グリーンレーザーの視認性をあげる為に使用
トラスコ品番855-1488
質量(g)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×148×55
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業
使用範囲(m)受信:20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプター
セット内容本体のみ
本体質量(g)830
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×60
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
GSL2を一人で操作することが可能。
用途GSL2のリモコンとして使用。
セット内容RC2本体のみ
質量(g)50
電源単4アルカリ乾電池3本
本体寸法(mm)50×80×20
本体質量(g)50
保護等級IP5X
使用距離範囲(m)0~20
使用可能温度範囲-10~+50℃
保管温度範囲(℃)-20~+70
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
その他測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。