その他測量用品 :「測量用品」の検索結果

特価
本日7月22日(火)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。 材質PVC 長さ(mm)50 質量(g)41 適合サイズ(Φmm)10~30
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
種別さじ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
用途屋外作業時に使用する図面・書類 坪量(g/m2)85 紙厚(μm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。
用途電子納品の管理
1個
特価
69 税込76
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に 寸法(mm)250×250 測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルな標識用ビニールテープ 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール) タイプBT-30P-100M、30mm幅、100m テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.08 マイゾックスコード221395
1個
729 税込802
当日出荷

面倒なレベル出しが1回でOK。
用途基礎のレベル出し
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックス角型ボタン
アルミスタッフ、スタンダードタイプ
マイゾックスコード222050
1個
169 税込186
当日出荷

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置 付属品反射シート(20×20mm)1枚 寸法(mm)50×80 目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40 マイゾックスコード220393
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約480 全長(mm)480 質量(kg)2.6 ねじ径5/8インチ 全高(mm)175 耐荷重(kg)10 サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50 マグネット-
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm) マイゾックスコード224136
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途試料のサンプル管理 容量(mL)100 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。 手軽なフラットファイルタイプの表紙。 CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。 高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。
用途デジタル工事写真の管理
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止 タイプ専用ペン マイゾックスコード219239
1個
729 税込802
欠品中

固定位置が自由自在なスライドタイプ。プリズムを地面に接触させないプレート型二脚。握り心地にこだわったスポンジグリップ。約240gの軽量設計。マイゾックス製 クランプ式ホルダーに対応
セット内容グリップ部+アダプター部、プレート型二脚、取扱説明書 質量(g)約240 グリップ部(mm)200×35 関連資料(0.3MB) 寸法(mm×Φ)235×35(スタンド部除く)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合 仕様ペンタックス・ソキア・トプコン整準台用 マイゾックスコード102455
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

マイゾックスGNSS用アダプター
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材アルミニウム
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス下水管パワーLED
完全防水の強力水中ライト 驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検 光源パワーチップ型LED×1 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命実用点灯約8時間 寸法(mm)Φ44×165 質量(g)(ライト)190 材質ABS樹脂 防水性1m 付属品収納ケース、単3形乾電池×4本 明るさ(Lm)200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 蛍光塗料付。(コンパスカプセル内) 1/25000、1/50000の縮尺付。
寸法(mm)106×54×10 質量(g)32 マイゾックスコード221458
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

強靱な特殊鋼の測点明示鋲
タイプNo.01/6×4×27×2/100本 マイゾックスコード212141
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

各メーカーのレーザーレベルに対応 軽量、コンパクトで楽々移動 固めのクッション、仕切板で機械を守る 道具入れとしても使用可能 持ち手バンド、ショルダーベルト付き
適合機種マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610 外寸(mm)360×250×240 内寸(mm)310×220×200 マイゾックスコード222883
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に 質量(g)150(電池込み) 消費電力(W)0.12 電源単4アルカリ乾電池1個 使用温度(℃)0~40 表示16文字ドット4桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163 オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF 電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築 トラスコ品番408-8409 厚さ(mm)30 質量(g)115 縦(mm)50 横(mm)1600 マイゾックスコード217838
1台
999 税込1,099
当日出荷

左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。
寸法(mm)約165×126×151 質量(g)約335 適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質スチール 高さ(mm)86.5 マイゾックスコード221509
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

用途プリズムの高位置使用に 適合トプコン/ソキア360°プリズム専用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンマン撮影で端末を腰、胸に装着することでプリズム計測の負担を軽減。 ネックストラップ、腰ベルトが付属で安定感抜群。 端末画面が見やすい角度へ調節可能。位置決め後は自立。
付属品ネックストラップ、腰ベルト、取扱説明書 適合機種Panasonic製 TOUGHBOOK FZ-N1 寸法(mm)125×100×300(最小) 質量(g)本体:330、ベルト:260 角度(°)ホルダーチルト角:90~-90まで可動 ストラップ長さ(cm)ネックストラップ:75~129 適応ウエスト(cm)腰ベルト:70~110
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

マイゾックス輪尺 取手付 46cm
直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
タイプHSRT-46(HS輪尺 取手付46cm) マイゾックスコード224135
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。 NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止 仕様100枚入 使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。 マイゾックスコード219238
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

モノクロ・カラーラインでの印字対応。 紙筒(差芯内50m/m中・2inch)
用途インクジェットプロッターでの出力用紙に 長さ(m)50
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。 目盛2°
用途簡易測量 付属品ケース 目盛
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックス10型百葉箱
内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mm タイプ片屋根、10型 外寸(mm)160×145×300 内寸(mm)110×100×170
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。
タイプ本体/100m 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)Φ5 素材(本体)ガラス繊維 標準張力(N)20
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

マイゾックスDMピンポールΦ6mm
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス 寸法(mm)740(2本継) 質量(g)約175 溝ピッチ(mm)50
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

マイゾックスFZ-N1用ホルダー
寸法(mm)83×165×58 質量(g)約91 対応機種Panasonic、TOUGHBOOK、FZ-N1、※FZ-N1フラット非対応 適合サイズBボール 関連資料(0.25MB)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

マイゾックス標尺スタンドD
丁張り板にニューアルロッドを固定することが可能。 ※60mm幅用。検測金具と一緒にご使用下さい。
用途ニューアルロッドを丁張り板に固定する 適合ロッド60mm幅用(1個入) 質量(g)96 マイゾックスコード217254
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マイゾックス標尺スタンドC
ニューアルロッド対応。ピンポールと一緒にご使用下さい。 ピンポール3~6mmΦ対応。
用途ピンポールでの目盛指示 適合ロッド60mm幅用(2個入) 材質プラスチック 質量(g)45 マイゾックスコード217253
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

用途下部5/8インチのプリズム(MG-1500SL等)を整準台に固定する場合 仕様ニコン用 マイゾックスコード102456
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

おすすめ人気ランキング