その他測量用品 :「測量用品」の検索結果

特価
本日7月22日(火)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)タジマ アルミ三脚平面タイプ
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚 仕様ショルダーストラップ:有 適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB 全長(mm)1675 質量(g)約4100 径(Φ)定芯稈:5/8inch 外径×内径(Φmm)脚頭:160×66 全縮(mm)1000 脚頭部クランプブラケット機構
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

TGN-SDAI タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台 適合機種STF-YL 質量(g)約1540 管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm 高さ調整範囲(mm)23
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

TGN-SMHLD タジマ GNSS用スマートフォンホルダー タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマ GNSS用スマートフォンホルダー
タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます 適合機種TGN-RTKP22 寸法(mm)110×160×90 本体質量(g)325 適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内 適合ポール径(Φmm)16~36
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

TGN-V20T タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS 質量(g)800(充電池込み) 外形寸法(mm)Φ132×67 消費電力(W)3.2 電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V) 精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS チャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou 連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15 防塵防水性能IP67 耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア 動作温度(℃)-30~+70 保管温度(℃)-40~+80 インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0) ストレージ8GB内蔵ストレージ
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)バッテリーホルダー DB-79A
用途ローテーティングレーザー用バッテリーホルダー
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)AC/DCコンバータ AD-17A
用途ローテーティングレーザー用AC/DCコンバーター 外形寸法(mm)縦82.3×横45×奥53.5 本体質量(g)140
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

TGN-RTKP22 タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2m
タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用 全長(mm)2220 直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25 質量(g)1050 ねじ径(inch)5/8 全縮(mm)1330 円形気泡管20'/0.66mm 位置決めピン:1.8m/2m/2.2m 目盛間隔(mm)10
1本
33,980 税込37,378
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ターゲットプレートTPD100
用途レーザー距離計アクセサリー 寸法(mm)197×274
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)バッテリーパック BT-79Q
用途ローテーティングレーザー用バッテリー 外形寸法(mm)縦127×横104×奥36.2 本体質量(g)690 使用時間(時間)約60
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TGN-BP タジマGNSS用バイポッド タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用バイポッド
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用。脚上端にあるボタンを押して長さを調整。ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置。専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用 材質本体 アルミ/石突 鉄 全長(mm)1540 直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20 質量(g)1800 全縮(mm)1060
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング