絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: その他測量用品

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
567件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイポッドライト用おもり 大平産業バイポッドライト用おもり大平産業
899税込989
1個
4日以内出荷
脚部を分解し、脚パイプの中に挿入することで安定性を増します。
寸法(mm)Φ12×150 2本組
三脚ケース 大平産業三脚ケース大平産業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
全長1050mmまでの三脚など、長尺物を運ぶのに便利です。
寸法(mm)Φ200×1050
プチスタンド 大平産業プチスタンド大平産業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
軽量、コンパクトなピンボールスタンドです。
伸縮サイズ(mm)450~750
ちょいスタ 大平産業ちょいスタ大平産業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
大切な機器を守るための簡易スタンドです。ポールに取り付けたGPSやミラーなどを地面に置く時にお使いください。 取り付けは簡単なベルト方式。ポール径Φ24~Φ54まで対応します。
長さ(mm)脚長135
パキット金具 大平産業パキット金具大平産業
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
2本のロッドを直列につないで曲げ伸ばしする金具です。単体で引っ掛けても使用できます。 クロス金具と組み合わせれば、自在なアレンジが可能です。
用途スタンドのみ
クリップバブル 大平産業クリップバブル大平産業
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
Φ9mm専用のクリップ式気泡管です。
仕様気泡感度:60'/2mmタイプΦ9 mmポール用
トップマーキング 大平産業トップマーキング大平産業
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
測量時のNo.や工事などのマーキングに必要な文字・記号がスプレーを吹き付けるだけで、美しく簡単に表示できます。 軽くて丈夫なP.P製のプレートで、耐久性・耐溶剤性に優れています。 折り曲げ自在ですから、曲面へのマーキングも可能です。 一枚のプレートに多種類の文字・記号が集約されています。
スピアー50 大平産業スピアー50大平産業
4,688税込5,157
1個
4日以内出荷
伸縮サイズ(mm)155~547
まめピタ 大平産業まめピタ大平産業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
壁面にまめタマを固定できます。 マグネットにより鉄板にくっつきます。 裏面が0点です。
まめスタ 大平産業まめスタ大平産業
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
その他、カスタマイズ可能です。
タイプ可動型
NBIRのびた 大平産業NBIRのびた大平産業
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
現場での境界指示などに適した、視認性に優れるゴム糸です。 インパクトのある現場写真が撮影できます。
寸法(Φmm×m)Φ3×30
ロッド立て 大平産業ロッド立て大平産業
6,488税込7,137
1台
4日以内出荷
現場写真をひとりで撮影する際の必需品です。
設置金具アタッチメント 大平産業設置金具アタッチメント大平産業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
三脚上に立てる際に使用します。
タイプ求心基盤
まめプリ 大平産業まめプリ大平産業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
デザイン新たに生まれ変わりました
コーティングプリズムバック:銀気泡管感度30'/2mmプリズム定数(mm)0(1インチコア使用(反射有効径Φ24))
プリズムキャッチャー 大平産業プリズムキャッチャー大平産業
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
スタッフの先端にプリズムを取り付けられます。(FRP スタッフを除く) 横断測量に便利です。 5/8″・M6 ネジに対応しています。
タイプAタイプ
プリズムキャッチャー 大平産業プリズムキャッチャー大平産業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
スタッフ、ポール、ロッドなどの中心線上にプリズムを取り付けられます。 TS ミニプリズムのみ使用できます。
タイプBタイプ取付可能寸法(mm)W70×t35 以内
ロッドケース 大平産業ロッドケース大平産業
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
タイプロッド・アルミロッド共用
アルミスタッフ用布ケース 大平産業アルミスタッフ用布ケース大平産業
2,888税込3,177
1個
4日以内出荷
ワイヤーセット 大平産業ワイヤーセット大平産業
57,980税込63,778
1個
25日以内出荷
風や設置環境などに合わせ、ポールの安定性を確保するためのワイヤーセットです。
適合機種スタティックポール用
精密木脚用ヘッドカバー 大平産業精密木脚用ヘッドカバー大平産業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
高精度の測量に従来品との違いを発揮。 木材にこだわり、収納時に手を挟まない 独自の設計を取り込みリニューアル。
適合機種精密木脚用
まめタマ 大平産業まめタマ大平産業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
仕様プリズムバックコーティング:銀、プリズム定数:0mm 1インチコア使用(反射有効径Φ24)材質チルトホルダー:ステンレス製寸法(mm)Φ30XD30
TSミニプリズム 標準セット 大平産業TSミニプリズム 標準セット大平産業
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプ標準セット
まめプリ 大平産業まめプリ大平産業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。
コーティングプリズムバック:銀気泡管感度60'/2mmプリズム定数(mm)0(1インチコア使用(反射有効径Φ24))
バイポッドライト 大平産業バイポッドライト大平産業
19,880税込21,868
1個
4日以内出荷
軽さと使いやすさを求めた二脚スタンドです。取り付けは簡単なベルト方式。ポール径Φ24~Φ54まで対応します。
寸法(mm)脚部伸縮:730~1170
側溝誘導用プリズムアダプター マイゾックス側溝誘導用プリズムアダプターマイゾックス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
丁張設置作業を大幅軽減。固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド設置方向に合わせてピンポール取付軸を回転。
セット内容本体、取扱説明書質量(g)約700本体寸法(mm)90×168×108mmクランプ幅(mm)約45~95関連資料(0.37MB)取付ねじ径(Φmm)ポール取:6マイゾックスコード224672
ガス用レベルマーク エスコガス用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途ガス用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂、【銘板】反射板(3M580)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2mタジマツール(TJMデザイン)
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
タジマGNSSに取り付けて使用1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
タジマGNSS用バイポッド タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用バイポッドタジマツール(TJMデザイン)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用脚上端にあるボタンを押して長さを調整ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)タジマツール(TJMデザイン)
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP初めてでも簡単に現場基準点が打てる専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載小型軽量・堅牢ボディIP67厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込むRTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
スキャナーターゲットポール マイゾックススキャナーターゲットポールマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
コンパクトな1.3m直ポール カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。設置も容易。 トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。
付属品専用ケース材質カーボンファイバー全長(mm)1300質量(kg)0.7取付ねじ5/8インチポール径(Φmm)32
レーザースキャナースフィア(1個) マイゾックスレーザースキャナースフィア(1個)マイゾックス
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
センタースタッフ用水準器 マイゾックスセンタースタッフ用水準器マイゾックス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
質量(g)約36気泡管感度34'/2mm
PC用ダブルボールソケットアーム マイゾックスPC用ダブルボールソケットアームマイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ノートPC用ホルダー マイゾックスノートPC用ホルダーマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
簡単取り付けで作業性アップ 強力なバネでガッチリと固定。 スプリングクランプで脱着も簡単。 大型コーナーガード付のタフブックも固定可能。
適合機種ノートパソコン/タブレット 10~16インチ適合寸法(mm)縦130以上、横254~406、厚さ12.7~44.5
ダブルソケットアーム マイゾックスダブルソケットアームマイゾックス
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
VESAアダプター マイゾックスVESAアダプターマイゾックス
6,798税込7,478
1個
当日出荷
付属品固定用ネジ4本寸法(mm)90×90×10質量(g)90対応VESA規格VESA75(穴間隔75×75mm)
PCマウントベース マイゾックスPCマウントベースマイゾックス
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
タブレットホルダー 一式 マイゾックスタブレットホルダー 一式マイゾックス
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ポール固定用3点セット
ポールクランプクリップ式 マイゾックスポールクランプクリップ式マイゾックス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合ポール径(Φmm)16~36
プレート付ダブルソケットアーム マイゾックスプレート付ダブルソケットアームマイゾックス
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
その他測量用品