空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横 シンワ測定

    法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横

    シンワ測定(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
    用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄筋フォトマーカー マイゾックス

    鉄筋フォトマーカー

    マイゾックス(1件のレビュー)
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷
    配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
    用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。材質PVC長さ(mm)50質量(g)41適合サイズ(Φmm)10~30
  • 計測機器用感熱紙 TRUSCO

    計測機器用感熱紙

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
    仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色2018年トラスコ掲載ページ1 1870
  • 検出ペースト マイゾックス

    検出ペースト

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水/油に反応し、色が変わる。 タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
    用途タンク等の測深
  • ハッピーPPC厚口防水紙 マイゾックス

    ハッピーPPC厚口防水紙

    マイゾックス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。
    用途屋外作業時に使用する図面・書類坪量(g/m2)85紙厚(μm)80
  • 建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯) ピカマーカー

    建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯)

    ピカマーカー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
    用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2110材質樹脂黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8
  • 反射シート「ひかる君」 STS

    反射シート「ひかる君」

    STS(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
    寸法(mm)53×53寸法(縦×横)(mm)53×53測定範囲(m)約5~100
  • HAPPY 電子ファイル マイゾックス

    HAPPY 電子ファイル

    マイゾックス(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。
    用途電子納品の管理
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 手練り用練り混ぜ器具 マイゾックス

    手練り用練り混ぜ器具

    マイゾックス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
    種別さじ
  • レベルポインター マイゾックス

    レベルポインター

    マイゾックス(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    面倒なレベル出しが1回でOK。
    用途基礎のレベル出し
  • 鉄筋カラーマーカー シンワ測定

    鉄筋カラーマーカー

    シンワ測定(4件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    柔らかいので取り付けが簡単。 ハッキリとした色味で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
    材質シリコンゴム全長(mm)約50適合サイズ(Φmm)約13~30
  • 鉄筋マーカー たくみ

    鉄筋マーカー

    たくみ(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。
    用途配筋ピッチ撮影に適合(鉄筋サイズ)13mm~約30mm長さ(mm)50
  • 標本箱・標本ビン マイゾックス

    標本箱・標本ビン

    マイゾックス(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途試料のサンプル管理容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
  • 輪尺 取手付 60cm マイゾックス

    輪尺 取手付 60cm

    マイゾックス(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。
    タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)マイゾックスコード224136
  • 建築用シャープペンシル2.0mmハードタイプ 不易糊工業(フエキ)

    建築用シャープペンシル2.0mmハードタイプ

    不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    肉厚先端で先端の耐久性を高めた建築用シャープペンシルです。 折れにくい2mm超硬芯を使用しています。 木材・コンクリートなどへの筆記も可能です。
    用途工業用素材・部品へのマーキング用材質(本体部)ABS樹脂、(グリップ先端部)真鍮幅(mm)14高さ(mm)140質量(g)19奥行(mm)13芯径(mm)2.0超硬芯使用条件常温
  • 角型ボタン マイゾックス

    角型ボタン

    マイゾックス(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    アルミスタッフ、スタンダードタイプ
    マイゾックスコード222050
  • タテ墨ターゲット  「ええライン」 マイゾックス

    タテ墨ターゲット 「ええライン」

    マイゾックス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
    用途杭上の求点設置付属品反射シート(20×20mm)1枚寸法(mm)50×80目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40マイゾックスコード220393
  • 整準台 HiKOKI(ハイコーキ)

    整準台

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    三脚や軽天マウントにセットした状態で水準調整が行えます。
  • 鉄筋用色彩マーク10色セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    鉄筋用色彩マーク10色セット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組(100個)
    当日出荷
    スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。10色セット。
    用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに寸法(mm)50黄桃青白緑赤オレンジ黄緑グレー茶
  • レーザーメガネ BL-GLASSG BOSCH(ボッシュ)

    レーザーメガネ BL-GLASSG

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途グリーンレーザーの視認性をあげる為に使用トラスコ品番855-1488質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×148×55
  • レベルアーム 5/8インチ マグタイプ マイゾックス

    レベルアーム 5/8インチ マグタイプ

    マイゾックス(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
    長さ(mm)可動部:約480全長(mm)375質量(kg)5全高(mm)372耐荷重(kg)15適合サイズ(mm)260×115(マグネット面)ねじ径(inch)5/8マグネット上部4/下部1マイゾックスコード221522
  • 軽天用ホルダー上下可動式 シンワ測定

    軽天用ホルダー上下可動式

    シンワ測定(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
    用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
  • アルミスタッフ用ケースロング マイゾックス

    アルミスタッフ用ケースロング

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    MST-53・MST-54用専用ケース
    タイプMST-53・MST-54用マイゾックスコード221577
  • レーザー墨出し器用マグネットマウント マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用マグネットマウント

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様最大保持荷重:5kgf本体質量(g)760RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウント BM1/N BOSCH(ボッシュ)

    ウォールマウント BM1/N

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
    用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプターセット内容本体のみ本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×60
  • レーザーゴーグル ムラテックKDS

    レーザーゴーグル

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レーザーのラインが見えやすくなります
    トラスコ品番851-1471RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 レーザー墨出器レーザーロボ シンワ測定

    部品 レーザー墨出器レーザーロボ

    シンワ測定(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
    専用部品
  • レーザーメガネ シンワ測定

    レーザーメガネ

    シンワ測定(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    明るい場所でレーザー光を見やすくします。紫外線防止タイプで眼を保護します。ツル部分は4段階に伸縮しますので、ちょうど良いサイズで使用できます。
    用途明るい場所でレーザー光を見る時に使用するメガネ材質ポリカーボネート寸法(mm)150×550×60質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」 STS

    目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」

    STS(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
    仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的トラスコ品番807-2483セット内容ケース材質本体:アルミ、石突部:ステンレス質量(g)110
  • 整準台 ATRシリーズ STS

    整準台 ATRシリーズ

    STS(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)
    質量(kg)1
  • プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ST-5型のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2540材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)89
  • プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
    用途測量に仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダートラスコ品番807-2542材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)91
  • K式ピンポールプリズム Ⅱ型 マイゾックス

    K式ピンポールプリズム Ⅱ型

    マイゾックス(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    オフセット0mmでスライド可能
    セット内容本体、石突(26mm)、 枠、40cmポール4本、15cmポール、アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ)、専用クッションケースタイプⅡ型スライド式マイゾックスコード211601
  • 【下動式】 配筋確認棒 土牛

    【下動式】 配筋確認棒

    土牛(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!。先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。
    用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。材質(先端)ABS樹脂
  • リモコン雲台(レーザー墨出し器GCL2-50CG型用回転台) RM3 BOSCH(ボッシュ)

    リモコン雲台(レーザー墨出し器GCL2-50CG型用回転台) RM3

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
    用途墨出し作業使用範囲(m)受信:20
  • 田村型平板 マイゾックス

    田村型平板

    マイゾックス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
    用途平板測量仕様平板単品寸法(mm)500×410×26マイゾックスコード102403
  • プリズム保護カバー マイゾックス

    プリズム保護カバー

    マイゾックス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
    用途測距・測角(光波距離計用)
  • プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    MINI-2000のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2539材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
  • プリズムユニットパーツ 6Aチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Aチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2541材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)92
測量用品特集
おすすめ人気ランキング
その他測量用品